48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムコ(SIMCO)トップガン3
高い吹き出し圧力と低い騒音レベル。 一般作業からエレクトロニクスまで幅広く効果を発揮。 イオンバランス、風量調節バルブ、エアファルター内蔵。 圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。 精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
適合チューブ8mmシンフレックスチューブ 空気消費量(NL/min)160(0.5MPaのとき) トラスコ品番365-2513 質量(kg)0.19(ガン)約4(専用パワーユニット) ケーブル長(m)2.1(高圧シールドケーブル) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×217×109(専用パワーユニット) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番9-1004-11 仕様入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手 材質ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール 寸法(mm)194×29×142 質量(kg)コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む) 質量(g)ガン/185 入力電圧(V)AC100V 50/60Hz オゾン発生量0.001ppm以下 電源コード1.9m 3P(変換アダプタ付) イオンバランス0±15V
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

ノビエ2.5葉期までの処理で高い除草効果を発揮する初・中期一発処理剤です。 コナギ、アゼナ、ホタルイなどのSU抵抗性雑草に優れた防除効果を発揮します。 多くの多年生雑草に有効であり、広い殺草スペクトルを有します。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分インダノファン2.8%、クロメプロップ7.0%、ベンスルフロンメチル1.0% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)20423 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1セット(50g×10個)
3,398 税込3,738
欠品中

体系で使われている一発剤の代わりに使用することで、難防除雑草の問題を解決できる新しいタイプの中期剤です。 もちろん従来の中期剤と同様に、一発剤で取りこぼした雑草の防除にも使えます。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分シハロホップブチル1.8%、ジメタメトリン1.0%、ハロスルフロンメチル0.90%、ベンゾビシクロン2.0% 性状淡灰色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)22080 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

難防徐雑草に優れた効果 生育期の雑草に高い効果 広い散布適期
成分ベンタゾン40.0% 適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ 農林水産省登録第(号)23964 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

発芽後から5葉期までのノビエに効果を示し、かつ生育の進んだ広葉雑草にも高い効果があります。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。 直播水稲にも使用できます。
用途除草剤として 剤形液剤(原液) 適合場所水稲 成分シハロホップブチル3.0%/ベンタゾン20.0% 性状黄赤色澄明水溶性液体 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19201 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分シハロホップブチル1.8% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19191 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

自己拡散性に優れた粒剤を水溶性パックで包装したジャンボ剤です。省力的な散布で、安定した除草効果を示します。 フルセトスルフロンの作用により4葉期までのノビエに高い除草効果を示します。 カルフェントラゾンエチルの作用により、コナギ・アゼナ等の一年生広葉雑草をしっかり防除します。SU抵抗性一年生広葉雑草に対しても、同様に高い除草効果を示します。 移植水稲では、移植後5日~ノビエ4葉期(ただし収穫45日前まで)(北海道、近畿・中国・四国、九州以外および近畿・中国・四国、九州の砂壌土では、移植後7日から)。 直播水稲では、稲1葉期~ノビエ4葉期(ただし収穫45日前まで)。本剤は、一発処理剤として、あるいは初期剤との体系防除で、雑草の発生に合わせてノビエの4葉期までの幅広い時期に使用でき、圃場に応じた雑草防除を可能にします。 本剤は、水生生物に対し高い安定性が確認されています。また、製品500g中に含まれる有効成分量は、フルセトスルフロンが2.2g、カルフェントラゾンエチルが9gと非常に低薬量で減農薬栽培に適した除草剤です。
適合雑草水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、シズイ 有効成分カルフェントラゾンエチル1.8%、フルセトスルフロン0.44% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)22396 毒劇区分普通物
1袋(500g)
2,598 税込2,858
欠品中

難防徐雑草に優れた効果 生育期の雑草に高い効果 広い散布適期
成分ベンタゾン11.0% 適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ 農林水産省登録第(号)23963 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
3,898 税込4,288
当日出荷

(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル 関連資料(6.32MB)
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

重さわずか375g。手になじみ切れがよく操作性抜群のエアレスガンです。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

田植前及び田植後早めの散布で安定した効果を示します。 土壌吸着性に優れ、土壌中での移動性も小さいので、長期間雑草の発生を抑えます。また移植水稲に対しては幅広い条件下で安全に使用できます。 最近問題化しているホタルイ、アゼナ等に高い効果を示します。 田植前及び田植後早い時期に散布しておくことにより、余裕をもって一発処理除草剤、中期剤につなぐことができるので、適切な体系防除が可能です。 畦畔からパックを投げ入れるだけの簡単散布。パックのまま処理するので、散布する人や周辺作物に対して、散布時の飛散の心配がありません。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分ブタクロール20.0% 性状褐色粒状水溶性 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)20825 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(500g)
2,598 税込2,858
当日出荷

除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式 付属品ACアダプタ、取扱説明書 適合Φ6X4チューブ配管用 トラスコ品番485-6309 質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯 出力電圧(V)約AC2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8 消費電流(A)0.1 使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと) イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時) オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用高圧電源高周波式高圧電源 アズワン品番1-2825-01 エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

代かき作業時に原液で土壌混和処理を行えます。 滴下装置「滴下美人」をトラクターに装着することにより、代かきと同時に散布できるので、散布時間を省略できます。 安定した処理層を形成するので、高い除草効果を発揮しむだなく効果を発揮し、また水稲に対する安全性も高いです。 ノビエ・コナギなどの各種一年生雑草やマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリに対して高い効果が長期間持続します。
剤形乳剤 適合場所水稲 成分オキサジアゾン8.0%、ブタクロール12.0% 性状黄色澄明可乳化油状液体 適合作物移植水稲、いぐさ 農林水産省登録第(号)22430 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

水草カッター 三陽金属(ERBA) 動画あり
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5 刃厚(mm)1.4 材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)130
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
用途エアレスチップ
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質本体:AL パッキン:PTFE、FFKM 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体溶剤 流量範囲(L/min)30~80
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 質量(kg)1.5 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体灯油、軽油
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデル。ポンプ本体などが無くても移送可能。使用圧力と流量範囲にご注意ください。単3型の乾電池3本で、通常約200回程度の使用が可能
用途貯蔵タンクからの小分けに。灯油・軽油・オイルの移送に。ポンプを接続しない場所での小分けに 付属品継手:スイベル 接続口径Rc3/4 質量(kg)1.7 最大使用圧力(MPa)0.2 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式乾電池 単3形3本 使用可能液体灯油・軽油・オイル 適合ホース20A 流量範囲(L/min)0~100 パイプ外径(Φmm)吐出口:24
1個
49,980 税込54,978
18日以内出荷

工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付 トラスコ品番410-0395 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 接続口径工進FA-100専用 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)30~80
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

移送供給時に満タンを感知して自動停止する、オートストップガンノズルです。Φ19ホース接続スイベル付
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。
用途水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい 接続口径G1 トラスコ品番857-2367 材質本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM 質量(kg)2.1 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3 使用流体アドブルー、水 流量範囲(L/min)20~80
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷


アクアシステムオートストップガン
満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 質量(kg)2.1 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体灯油、軽油
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)トップガン(2.3)
部品名称トツプガン(2.3) 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.91MB) 図解NoTSW41H 付属品部品_No.22、TSW41 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.24
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製
用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。 材質本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガンが標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m) 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 質量(kg)25 電流(A)5.5 電源(V)100 揚程(m)10(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)46 ホース内径(Φmm)19(吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)4(吐出) 吐出圧力(MPa)0.15 計量方式機械式 定格時間(分)連続運転可能 設置方式壁掛式 使用可能液体灯油・軽油 ノズルタイプオートストップガン
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
289,800 税込318,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●流量範囲(L/min):30~80●【EA990KB-3用】オートストップガンノズル アズワン品番65-9340-83 危険物の類別非危険物
1個
38,900 税込42,790
8日以内出荷

IBCコンテナに取付できる、アドブルー・尿素水の移送供給ポンプキットです。流量計、オートストップガンノズル付
付属品IBCコンテナ用取付ステー24vアドブルー用ポンプオートストップガンノズル流量計IBC取出用ネジ式アッタチメントΦ19サクションホース2mΦ19供給ホース4m 電源DC24V 5A 対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

燃料運搬容器 FMTジャパン(リタプラス) 動画あり
FMTジャパン(リタプラス)燃料運搬容器
危険物取扱資格・免許不要で使用可能。UN規格を取得した、消防法適合の給油機能付き運搬容器。オートストップガンを搭載。満タンになったら自動で注油ストップ
危険物の類別非危険物
1台
539,800 税込593,780
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5620 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5638 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷