アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。
機械油等の付着する搬送に適しています。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)300
質量(kg)49
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)40
機長(cm)150
バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。
バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。
本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式トップチェーン
ピッチ(mm)38.1
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
形状TN
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式トップチェーン
ピッチ(mm)38.1
内リンク内幅(mm)17.4
材質(本体)プラスチック
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式トップローラ
ローラー普通
形状TNU
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式トップチェーン
ピッチ(mm)38.1
内リンク内幅(mm)17.4
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
トッププレート(mm)82.6
ピッチ(mm)38.1
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
トッププレート(mm)82.6
最大許容張力(kN)1.08
ピッチ(mm)38.1
材質(本体)プラスチック
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
ピッチ(mm)38.1
内リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
ピッチ(mm)83.1
内リンク内幅(mm)17.4
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
トッププレート(mm)83
ピッチ(mm)25.4
内リンク内幅(mm)7.95
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
トッププレート(mm)50
ピッチ(mm)50
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
最大許容張力(kN)1.96
ピッチ(mm)38.1
内リンク内幅(mm)24
仕様低摩擦耐摩耗
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
最大許容張力(kN)1.96
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式トップローラ
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
搬送長さ55~1200cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
ベルト幅(mm)47~597
径(Φmm)エンドプーリ:27.2
ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)
フレーム幅(mm)95~645
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)MAX50
駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション)
機長(cm)55~1200
モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード