質量(g)6
周波数(Hz)(最低共振)570
口径(Φmm)(振動板)20×40
音圧レベル(dB)(出力)82 W/m
最大入力(W)1.5
定格入力(W)1
回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
周波数レンジFo~10000Hz
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
定格入力(W)0.5
回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
周波数レンジFo~5000Hz
小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。
種類その他
インピーダンス(Ω)8
口径(Φmm)57
定格入力(W)0.5
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ
適合10センチ純正対応
音圧レベル(dB)88
再生周波数(Hz)80-20000
最大入力(W)80
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他
インピーダンス(Ω)8
寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W
周波数レンジf0Hz~20KHz
許容電力(W)1
種類工作キット
材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)19
取付穴径(Φmm)185
付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1.2Wリード長さ = 150mm寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類その他
インピーダンス(Ω)8
口径(Φmm)27
周波数特性400Hz~8kHz
定格入力(W)0.25
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
モニター下に置くのにちょうどいいサイズのUSBスピーカーです。
底面にすべり止めがついていて動きにくく安定感があります。
2mのロングケーブル搭載でデスク下にあるデスクトップPCなどにも接続がしやすくなっています。
USBケーブル一本で使用できます。
USBケーブルを接続するだけで使用できます。
操作ボタンもなくシンプルなデザインなので簡単に使えます。
3W×2の最大出力6Wのスピーカー搭載。
パッシブラジエーターも搭載で小型ながらもしっかりとした音が出ます。
セット内容取説、製品本体
電源USB電源
最大出力(W)(実用)6
ケーブル長(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×40×50
周波数特性60-15000Hz
入力端子USB
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー、45mm
インピーダンス(Ω)(ロード)4
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
多目的スピーカー付きボックス。バスレフタイプ。
寸法(mm)(ウーハー)165
外形寸法(mm)255×205×130
再生周波数(Hz)35~8000Hz
最大入力(W)250
インピーダンス(Ω)4
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保。リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現。ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ。高音質スピーカーユニット付属。全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき。必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規。:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材
仕様●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m
質量(kg)4.0(1台)
形式スリットバスレフ型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×330×265
インピーダンス4Ω
定格入力25W(最大入力:40W)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター
適合カーオーディオ専用
コード長さ(m)スピーカー:3
本体質量(g)120
再生周波数帯域(Hz)5000~20000
最大入力(W)80
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×47×48
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 23 x 5.2mm直径 = 23mm高さ = 5.2mmミニチュアスピーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
関連キーワード