77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン 幅(mm)280 ホワイト 高さ(mm)140 質量(g)350 奥行(mm)210 段数1 耐熱温度(℃)120 最大収納枚数(枚)6 適合寸法(cm)食器:直径18~26
1個
959 税込1,055
6日以内出荷

付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン 幅(mm)140 ホワイト 高さ(mm)76 質量(g)100 奥行(mm)140 段数1 耐熱温度(℃)120 最大収納枚数(枚)6 適合寸法(cm)食器:直径8~13
1個
589 税込648
6日以内出荷

お皿を深引き出しに収納できる専用ケースです。ちょっとした汚れならば水洗いで落とすことができ、食洗機対応でお手入れもラクラクです。お皿を立てて収納することで見やすく、サッと取り出せる便利なキッチン収納です。直径12~20cmまでのお皿に対応しており、約6枚を収納することができます。ジョイントが付属品として付いており、同じ高さのお椀スタンド、キッチンツールボックスと連結することができます。
付属品ジョイント 材質プラスチック 幅(mm)210 ホワイト 高さ(mm)140 質量(g)250 奥行(mm)140 段数1 耐熱温度(℃)120 適応寸法(cm)食器:直径Φ12~20 収納枚数(枚)(可能)6
1個
759 税込835
6日以内出荷

付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×140×140 耐熱温度(℃)120
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)110 耐熱温度(℃)120 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×10.5×4.4
1個
369 税込406
当日出荷

付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)65 耐熱温度(℃)120 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)21×7×4.4
1個
299 税込329
6日以内出荷

材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×280×200 耐熱温度(℃)120 推奨ゴミ袋サイズ5~70Lまで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)160 耐熱温度(℃)120 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)14×7×14
1個
659 税込725
6日以内出荷

付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)150 耐熱温度(℃)120 最大収納枚数(枚)4 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×14×7.6 適合寸法(cm)食器:直径8~13
1個
589 税込648
当日出荷

付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)130 耐熱温度(℃)120 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×10.5×4.4
1個
519 税込571
6日以内出荷

付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)210 耐熱温度(℃)120 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35×14×7.6
1個
589 税込648
当日出荷

材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)180 容量(L)30~90まで(対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×22.5×3
1個
659 税込725
当日出荷

材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)820 容量(L)16 容量(kg)10 耐熱温度(℃)本体・フタ・すり切り棒・計量スコップ・無洗米アダプター:100、パッキン:140 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35×28×23.5
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

材質ポリプロピレン 幅(mm)140 高さ(mm)95 質量(g)190 奥行(mm)280 直径(Φcm)対応皿:7~13
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ジョイント1個、仕切り2個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)300 耐熱温度(℃)120 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×14×14
1個
819 税込901
当日出荷

付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)180 耐熱温度(℃)120 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×21×4.4
1個
439 税込483
当日出荷

1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カトラリーが取り出しやすい引出し用カトラリー収納ケース。整理しやすい4仕切り。 ジョイント部品1個付属。同じ高さのトトノシリーズと連結できます。 抗菌加工付き。
材質本体・ジョイント/ポリプロピレン 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×16×4.4
1個
619 税込681
5日以内出荷

冷蔵庫の野菜室や冷凍室の整理整頓に。立てて保存できる深型伸縮ストッカーです。収納する食材や庫内スペースに合わせて、幅を調節できます。全面スリットで通気性がよいので、食材が冷えやすいです。2枚の仕切りの位置は、用途に合わせて調節できます。レギュラー、スリムは同じ伸縮幅なので、並べて使用できます。
材質本体・仕切り:ポリプロピレン(抗菌加工)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)170 耐熱温度(℃)120 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×16×4.4
1個
589 税込648
6日以内出荷

材質スチール ホワイト 質量(g)240 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)14×10.5×14 適合寸法(cm)蓋:直径18~28
1個
659 税込725
6日以内出荷

材質ポリプロピレン、シリコーンゴム ホワイト 質量(g)660 容量(L)9.5 容量(kg)5 耐熱温度(℃)本体・フタ・すり切り棒・計量スコップ・無洗米アダプター:100、パッキン:140 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×35×14
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

冷蔵庫の野菜室や冷凍室の整理整頓に。野菜室や冷凍室のスライドトレーのすき間を有効活用できる浅型伸縮ストッカーです。収納する食材や庫内スペースに合わせて、幅を調節できます。全面スリットで通気性がよいので、食材が冷えやすいです。2枚の仕切りの位置は、用途に合わせて調節できます。レギュラー、スリムは同じ伸縮幅なので、並べて使用できます。
材質本体・仕切り:ポリプロピレン(抗菌加工)
1個
798 税込878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
1台ほか
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス 動画あり
<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
質量(kg)約1.96(電池のぞく) 測定範囲直径1m~600m 電源単アルカリ乾電池4本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180 精度±12インチ 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲±5°(±0.5°) 電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用) 測定範囲(m)直1~600 三脚取付ねじW5/8インチ メネジ 電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用) レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記) 関連資料(2.01MB)
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
1台ほか
199,800 税込219,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょっとした振動でもレーザーラインがピタッと止まる電子整準式フルライングリーンレーザー墨出器です 環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました電源は標準でACアダプターとリチウムイオン充電池を装備し、電子整準式フルライングリーンレーザーでは希少なアルカリ乾電池にも対応しているので充電忘れなど緊急時でも対応可能です現場の明るさに合わせてレーザーラインを高輝度モード、受光器モード、省エネモードに選択可能です 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など 適合受光器:SS-50G/三脚:EL-CM トラスコ品番148-7084 アズワン品番64-8501-72
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。 トラスコ品番208-2858
1セット
189,800 税込208,780
当日出荷

微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書 光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー) 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード) 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m 自動補正範囲±2° 警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅 制動方式電子整準方式 回転機構360° 電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用) 連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ 対応【受光器】付属の専用受光器 電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(Φ×高さH)(mm)100×220 質量(kg)1.65(電池含む) 仕様【回転微動装置】有 照射ラインフルライン
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。 トラスコ品番208-2859
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番351-0565 セット内容LA-S802DG 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番351-0564 セット内容LA-S802DG、三脚(LA-T182) 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番354-7689 セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)、三脚(LA-T182) 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1セット
229,800 税込252,780
当日出荷

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番351-0563 セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV) 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
229,800 税込252,780
当日出荷

グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など トラスコ品番160-7753 適合機種ELG-400、GVシリーズ 厚さ(mm)19 質量(g)145 電源単4アルカリ乾電池×3本(付属) 保護等級IP56相当 縦(mm)150 横(mm)52 受光精度15m以内±0.5mm
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

立てて収納するので場所をとらず、食器棚のスペースを有効利用。 サッと取り出せます。
材質ポリプロピレン
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm)1200 支柱径(Φmm)8 適合15号鉢~ 材質PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP リング外径(Φmm)230
1本
759 税込835
当日出荷

具には、なすとトマトを使用しました。 トマトの酸味の華やかな味わいのカレーです。
用途職人が作ったような本格的なカレーソースを、手頃な価格(普及価格)と簡単調理(レンジ対応)で楽しめる 種類レトルト食品 原材料野菜(なす、トマト、たまねぎ)、小麦粉、ラード、トマトペースト、砂糖、カレー粉、食塩、炒めたまねぎペースト、たまねぎペースト、ポークブイヨン、にんにくペースト、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素、カロチノイド色素)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー小麦、大豆、鶏肉、豚肉 栄養成分エネルギー98kcal、たんぱく質2.4g、脂質4.3g、炭水化物12.4g、ナトリウム2.3g
1セット(170g×10個)
1,498 税込1,618
4日以内出荷

さまざまな種類の湯めぐりを通し、温泉旅行気分にひたることができる、温泉タイプの入浴剤●炭酸湯・にごり湯・透明湯をアソート(10 包 8 種入)【炭酸湯】<夢ごこち >奥会津金山・大分長湯各1包【透明湯】十勝川モール・修善寺・嬉野各1包 、 熱海2包【にごり湯】山代2包、紀州龍神1包●開発者が温泉地を直接訪れ、温泉分析表をもとに湯質を徹底研究。各温泉地に認められた「温泉地公認」入浴剤。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(10包)
689 税込758
当日出荷