273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
コード864-2658 アズワン品番64-4816-50
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷


差込角6.35mmソケット用ビットアダプターになります。
トラスコ品番405-7431 全長(mm)25 質量(g)7 二面幅(mm)6.35
1個
499 税込549
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。 アルミボディで軽量化を実現。 滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ディープソケット セット モノタロウ 動画あり
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9点組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35 長さ(mm)13(軸部分) セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)25 トラスコ品番387-9437 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)クイックアダプター
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番396-4701 材質構造用鋼 全長(mm)19 質量(g)20 差込角(mm)6.35 外径(Φmm)30
1個
889 税込978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)アダプター
トルクレンチでは出来ない緩め作業可能です。
用途通常の工具で差替式トルクレンチ用の先端アイテムに。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)アダプター
新型シンプルトルコン本体に取り付けることで、市販のインパクト用ソケットを使用できるようにするアダプターです。
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター 各種ボルト・ナットの着脱作業に 圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピンナハンドルやT形ハンドルに取り付けることで、ラチェット機構を付与できるアダプターです。
質量(g)120 寸法L(mm)44.8 差込角(mm)9.5 寸法L1(mm)33.7 寸法D(mm)29 寸法D1(mm)20 アズワン品番64-8658-17 ギア数72
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(mm)(凹)25.4、(凸)38.1 トラスコ品番396-4698 全長(mm)80 質量(g)825
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(mm)(凹)38.1、(凸)25.4 質量(kg)6.5 トラスコ品番396-4671 全長(mm)90
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(mm)(凹)6.35、(凸)9.5 トラスコ品番396-4680 全長(mm)22 質量(g)15
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクトソケットアダプター
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(DR)19.0凹×12.7凸 差込角(mm)19.0 適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S 寸法L1(mm)25
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ラチェットめがねレンチ(二面幅寸法10mm)に取り付けることで、6.35mmビットが使用可能!
トラスコ品番495-3061 全長(mm)15.5 質量(g)7 二面幅(mm)10 ビット取付部対辺(mm)6.35
1個
729 税込802
当日出荷


TONE トネ (前田金属工業)ソケット変換アダプターセット
エコ商品
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。
セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68) 材質構造用鋼 差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2) 先端形状差込角 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷

電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。 クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
ビット二面幅(mm)6.35 関連資料(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの締め緩めに最適です。トルクレンチに取り付けて使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番239-6348 質量(g)550.0 セット数10点
1セット
17,980 税込19,778
欠品中

差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番859-1894
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷


スピンナハンドルやT形レンチと組み合わせてラチェットハンドルとして使えるアダプターです。ハンディデジトルクと一緒に使うと便利です。
仕様●適応機種:RAD30 アズワン品番67-5848-91
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 付属品取扱説明書 規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ポート数1ポート(合計) 消費電力(W)1 電源バスパワー ケーブル長(m)0.9 使用温度(℃)0~40 対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電力1W 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 電源電圧(V)5 消費電流(mA)200 動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで 保管温度(℃)-20~60 消費電流200mA アクセス方式CSMA/CD 使用湿度(%RH)0~80 対応プロトコルIPv4、IPv6 オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2RJ-45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン 材質SCM440/パーカー処理 硬度HRc40-44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)タップ&ダイスセット
ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
トラスコ品番269-2258 セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書 質量(kg)1.8 ハンドルラチェット式 ハンドル寸法(mm)19 関連資料(0.4MB) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷