16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。
曲り角度(柄部)45° 形状オフセット
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。 形状オフセット
1セット(6本組)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 形状ストレート タイプストレートタイプ
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
1丁ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
曲り角度(柄部)15° 形状オフセット
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ショートめがねレンチ
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
1個
829 税込912
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ロングめがねレンチ
柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼 部首角度θ°15
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ロングめがねレンチ
柄部の曲がり角度が45度になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度45°
1個
899 税込989
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 仕様十二角 首振りあり
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両頭ラチェットめがねレンチ 75度 TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ショートストレートめがねレンチ
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼 部首角度θ°0
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)