カテゴリ

  • 溶接用品(20)
  • 建築金物(6)
  • 事務用品(6)
  • 住設機器(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トビノ」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トビノ 日本エア・リキードウェルディングトビノ日本エア・リキードウェルディング(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1パック(5kg)
当日出荷から7日以内出荷
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。長さ(mm)1000硬度90~95Hv引張強度363~412N/mm2伸び(%)28~33衝撃値(J/cm2)59~88
銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業銅及び銅合金用ガス溶接棒ニツコー熔材工業(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1パック(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。棒長(mm)1000使用温度範囲(℃)約900~950RoHS指令(10物質対応)対応
ガス棒真鍮用 SUZUKID(スズキッド)ガス棒真鍮用SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(500g)
当日出荷
フラックス付ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。径(Φmm)2質量(g)500
銀ロウ TRUSCO銀ロウTRUSCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(5本)
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け材質銀40%含有長さ(mm)500融点(℃)780引張強度(N/mm2)539
ロウ材 フラックス付 新富士バーナーロウ材 フラックス付新富士バーナー(25件のレビュー)
759税込835
1パックほか
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
りん銅ろう アサダりん銅ろうアサダ(10件のレビュー)
16,980税込18,678
1袋(1kg)
当日出荷
棒長(mm)500質量(kg)1
ガス棒軟鋼用 SUZUKID(スズキッド)ガス棒軟鋼用SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガス溶接軟鋼用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。質量(g)500
一般用銀ロウ 新富士バーナー一般用銀ロウ新富士バーナー(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1成分銀35%・カドミウム0%トラスコ品番376-9160長さ(mm)300質量(g)23使用温度(℃)745寸法(Φ×mm)1.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1パック(5kg×2箱)ほか
当日出荷
ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
リン銅ろう 日本スペリアリン銅ろう日本スペリア(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(150g)ほか
当日出荷
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2融点(℃)705~805
オルトラン水和剤 アリスタライフサイエンスオルトラン水和剤アリスタライフサイエンス(16件のレビュー)
899税込989
1袋(100g)ほか
当日出荷
ヨトウムシ・アオムシなどの食害性害虫やアブラムシ・ヨコバイなどの吸汁性害虫に優れた効果を示します。 高い浸透移行性により、作物のすみずみに行き渡り、害虫をむらなく防除します。 効果の持続期間が長く、省力的な害虫防除ができます。 かき、ぶどう、たまねぎ、茶、花き類などに発生するアザミウマ類に優れた効果を示します。
適合作物キャベツ、はくさい、レタス、非結球レタス、カリフラワー、だいこん、非結球あぶらな科、葉菜類(ケール、からしな、みずな、ルッコラを除く)、しょうが、ごぼう、オクラ、ばれいしょ、てんさい、とうもろこし、あずき、だいず、えだまめ、いんげんまめ、たまねぎ、にんにく、かき、いちじく、茶、さんしょう(果実)、だいおう、みしまさいこ、薬用にんじん、ソルガム、やまのいも、葉しょうが、たばこ、つつじ類、つばき類、さくら、花き類・観葉植物、きく、ストック、宿根アスター、オンシジウム、カーネーション、ひまわり、斑入りアマドコロリアトリス、樹木類、グラジオラス、芝、もりあざみ、まめ科牧草有効成分アセフェート50.0%性状類白色水和性粉末農林水産省登録第(号)19992適合病害虫アブラムシ類、アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨトウムシ、タマナギンウワバ、アオムシ、コナガ、カブラハバチ、ダイコンシンクイムシ、アオムシ、コナガ、アワノメイガ、ミドリヨコバイ、テントウムシダマシ幼虫、ジャガイモガ、テンサイモグリハナバエ、トビハムシ類、マメハモグリバエ、フキノメイガ、マメシンクイガ、ネギアザミウマ、ネギコガ、チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、ハマキムシ類、カキクダアザミウマ、カキノヘタムシガ、カキノヒメヨコバイ、フジコナカイガラムシ、コカクモンハマキ、シャクトリムシ類、ヤノネカイガラムシ第1世代、ツノロウムシ、ルビーロウムシ、ミカンキイロアザミウマ、ゴボウノミドリヒメヨコバイ、ケシキスイ類、コアオハナムグリ、ミカントゲコナジラミ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノコカクモンハマキ、ヤマノイモコガ、ジャガイモヒゲナガアブラムシ、タバコアオムシ、ヤサイゾウムシ、ジャガイモガ若齢幼虫、ジャガイモガ中齢幼虫、ツツジグンバイ、チャドクガ、モンクロシャチホコ、アメリカシロヒトリ、ヨトウムシ類、ハイマダラノメイガ、ヨメナスジハモグリバエ、カイガラムシ類、タバコガ、シバツトガ、タマナヤガ、スジキリヨトウ、ケラ、シバオサゾウムシ成虫、アカフツヅリガ毒劇区分普通物剤形水和剤
フラックス TRUSCOフラックスTRUSCO(4件のレビュー)
969税込1,066
1個(20g)
当日出荷
乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に質量(g)20
リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 DAIKEN(旧:大建工業)リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用DAIKEN(旧:大建工業)
27,980税込30,778特価
1箱(1個)
当日出荷
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア長さ(mm)1992幅(mm)698厚さ(mm)36.1関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB) カタログ抜粋(1.21MB)デザイン【扉】D1取扱説明書(2.07MB)部位名称
ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
日亜トービン ニツコー熔材工業日亜トービンニツコー熔材工業
29,980税込32,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
日亜トービンはトービンブロンズ心線にフラックスを被覆したガス溶加棒で、各種金属材料のろう付に広く利用されています。溶融金属の湯流れや母材に対するなじみがよく、またブローホールなどの欠陥がない、常に安定したすぐれた性能をもつろう付部が得られます。 特に薄板用として最適です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。棒径(Φmm)1.6長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
扉や引出しのカギ! WAKI(和気産業)扉や引出しのカギ!WAKI(和気産業)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。
用途開き扉、家具の引出しの施錠材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(受座)付属品ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー
交通安全標識 注意子供の飛び出し ユニット交通安全標識 注意子供の飛び出しユニット
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
交通安全啓蒙用の汎用標識です。
用途工事現場での掲示に。トラスコ品番286-9428材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2摘要穴6質量(g)300取付方式ビス止めエコマーク認定認定縦(mm)900横(mm)300表示内容注意 子供の飛び出しエコマーク認定番号7118031
ねこの安心扉ロック スマイルキッズねこの安心扉ロックスマイルキッズ
579税込637
1個
当日出荷
両開き戸に設置することで戸をしっかりロックします。お子様のいたずらによる怪我の防止になります。地震による戸の開きを防止します。粘着テープ付。
材質ABS樹脂寸法(mm)135×62×17質量(g)20
デュオマティック94°全カブセ 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用 ハーフェレデュオマティック94°全カブセ 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用ハーフェレ(1件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け開き角度(度)94仕上ニッケルメッキ材質スチール固定タイプネジ止め仕様キャッチ付
日亜トービンY ニツコー熔材工業日亜トービンYニツコー熔材工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(5kg)
翌々日出荷
日亜トービンYは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。有効成分を添加することにより溶融金属の表面張力が大きく、流れ落ちがないため肉盛に適しています。また強力な接合力をもっていますので、各種金属材料のろう付にも広く利用できます。
用途機械部品、弁座、シャフト、ピストンなどの欠損部の肉盛補修および炭素鋼、鋳鉄などへの肉盛。化学機器、電気部品の取付、銅管、鋳鉄部品などの接合。長さ(mm)1000
フラックスコーティング銀ろう 日本スペリアフラックスコーティング銀ろう日本スペリア(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1パック(5本)
当日出荷
ろう材芯径Φ1.6mm、コーティング含むΦ2.8mmのフラックスコーティング銀ろうです。カドミウムを含んでいません。
用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等)線径(mm)2.8長さ(mm)500トラスコ品番241-9017材質銀:30%、銅:38%、亜鉛:32%質量(g)約12JIS規格BAg-20融点(℃)765~870
日亜トビラックス ニツコー熔材工業日亜トビラックスニツコー熔材工業
1,498税込1,648
1缶(1kg)
5日以内出荷
日亜トビラックスはブロンズ用フラックスで鋳鉄、銅および銅合金をはじめ各種異種金属のろう付を行なう場合に、ろう付箇所に塗付すると作業が容易にできます。母材とのなじみ性をよくします。狭い部分への浸透性をよくし、接合力を高めます。金属の酸化を防ぎ、作業性をよくします。亜鉛の燃焼の防止に効果的です。
タイプブロンズ用フラックス溶接方法ろう付けRoHS指令(10物質対応)対応鋼種銅および銅合金用
小川 山形のとびきりそば 450g x15 日清フーズ小川 山形のとびきりそば 450g x15日清フーズ
7,598税込8,206
1箱(450g×15個)
5日以内出荷
贅沢とも言える良い高級原料に山芋を加え、永年の加工経験を生かして作りました。ツルツル・シコシコと生そば同様のコクのある風味で食塩を殆ど添加しない独特のおそばです。
サインプレート この扉は防火戸です 非常の場合は破って~ 光サインプレート この扉は防火戸です 非常の場合は破って~
4,598税込5,058
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途非常時の案内に材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)32表示内容この扉は防火です非常の場合は破って避難して下さい。テープ粘着テープ付き
なわとびの達人 デビカなわとびの達人デビカ
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
跳びやすさにこだわったなわとび。ウエイト入りのグリップで回転が安定。ロープの長さ調整もでき、保護チューブが付いているのでロープが切れにくい。
用途なわとび材質(ロープ・保護チューブ)PVC/(グリップ)PP/(おもり)スチール・PVC/(回転体)PE/(なまえシール)紙質量(g)118全長(cm)270
デュオマティック94°インセット 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用 ハーフェレデュオマティック94°インセット 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用ハーフェレ
639税込703
1個
23日以内出荷
扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け開き角度(度)94取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質スチール固定タイプネジ止め仕様キャッチ付
日亜トービンS ニツコー熔材工業日亜トービンSニツコー熔材工業
24,980税込27,478
1箱(5kg)
翌々日出荷
日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。
用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガス棒真鍮用 2.0×500 SUZUKID(スズキッド)ガス棒真鍮用 2.0×500SUZUKID(スズキッド)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒径(Φmm)2.6材質真鍮長さ(mm)500質量(g)500
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用 ハーフェレフリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用ハーフェレ
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチックセット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
アルティア中段扉付きユニット 書類・小物ケース ナビス(アズワン)アルティア中段扉付きユニット 書類・小物ケースナビス(アズワン)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。 上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。 アンプルを保管できます。A4書類を保管できます。 ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。 扉は鍵付き収納式です。 鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様書類・小物ケース材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
アルティア中段扉付きユニット 小物ケース ナビス(アズワン)アルティア中段扉付きユニット 小物ケースナビス(アズワン)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。 上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。 アンプルを保管できます。 ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。 扉は鍵付き収納式です。 鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様小物ケース
アルティア中段小物トレーユニット(収納扉) NMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア中段小物トレーユニット(収納扉) NMシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
小物ケースWB-8は保護スポンジ(0-5976-01、別売)を敷くことでアンプルを安全に収納できます。ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。鍵付き収納扉のある小物ケースユニットです。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、ケース/PS(ポリスチレン)
アイドルになれる まほうのとびら 永岡書店アイドルになれる まほうのとびら永岡書店
1,300税込1,430
1冊
4日以内出荷
アイドルになりたい……。本書はこんなキラキラした子どもの夢を叶えてくれる絵本です。オーディションを経て、あこがれのアイテムがたくさん揃った楽屋、歌と踊りのレッスン会場、小物や衣装の仕立屋さん、コンサートを盛り上げるペンライト、そしていよいよ本番の舞台へ。ページが横長に開くしかけにより、それぞれの場面が大きく広がり、アイテムを選ぶ楽しさと迫力ある夢の世界を存分に楽しめます。そして読後には大切な仲間との関係、夢を見ることの意味を感じてもらえるはずです。
判型B5横ページ数40著者名真瀬 ひかる初版年月2022/04/10
にんぎょひめになれる まほうのとびら 永岡書店にんぎょひめになれる まほうのとびら永岡書店
1,300税込1,430
1冊
4日以内出荷
大人気の「まほうのとびら」シリーズの第4弾。今作は女の子の永遠の憧れ、人魚姫がテーマです。泳ぎが苦手なすずちゃんが出会ったのは人魚の国のおひめさま。まほうの扉を開くと、海の世界のドレスショップやネイルサロンが次々と現れます。最後は人魚姫のお城で素敵なファッションショーとパーティーが待っています!夏にぴったりの海のモチーフがもりだくさんの夢の絵本です。
判型B5横ページ数40著者名真瀬 ひかる初版年月2023/05/10
ゆめのくにの おひめさまになれる まほうのとびら 永岡書店ゆめのくにの おひめさまになれる まほうのとびら永岡書店
1,400税込1,540
1冊
4日以内出荷
人気の「まほうのとびら」シリーズの第6弾。今作は「夢」と「パジャマパーティー」がテーマ。怖い夢を見てしまってから、一人で寝るのがこわいすずちゃん。ある夜、妖精のシプーに導かれ、天の川をわたってたどり着いたのは雲の上にある「ゆめのくに」。雲のお城で開かれるパジャマパーティーに誘われます。ナイトドレスのお店や素敵なバスタイムが過ごせるサロン、本屋さん、おもちゃやさん、おまじないとうらないのお店などをめぐってパジャマパーティーの準備をした後は、魔法の絨毯で雲の上にある「ゆめのくに」のお城へ。一面の星空のもとですずちゃんを待っていたのは地上から見えなかった光景と夢のように楽しい時間でした。夜の時間や、夢を見ること、想像することが楽しみになる絵本です。アラビアンテイストのかわいいアイテムも必見です。
判型B5ヨコページ数40著者名真瀬ひかる初版年月2025/10/10
おかしのくにのおひめさまになれる まほうのとびら 永岡書店おかしのくにのおひめさまになれる まほうのとびら永岡書店
1,300税込1,430
1冊
4日以内出荷
大人気の「まほうのとびら」シリーズ、第5弾となる最新作のテーマは「お菓子」!かわいいエプロンドレスやテーブルウェアを選んだら、”ひみつのレシピ”を使ったとびきりおいしいお菓子づくりをスタート。最後は”お菓子のお城”でパーティーを開きましょう。ハロウィン、クリスマス、バレンタイン、イースター…お菓子が主役の季節にぴったりの甘い甘い、夢の絵本です。
判型B5横ページ数40著者名真瀬 ひかる初版年月2025/01/10
おひめさまになれる まほうのとびら 永岡書店おひめさまになれる まほうのとびら永岡書店
1,300税込1,430
1冊
4日以内出荷
さまざまなものを選んで遊ぶ「選択絵本」。本書は女の子がおひめさまになるためにまほうのお店でドレスやくつ、アクセサリーを選んでいき、最後にはお城のお茶会に参加するストーリー。お茶会では本物のおひめさまが食事や立ち居振る舞いのマナーも教えてくれます。ドレスやアクセサリーなどを選ぶ場面は各ページ片観音開きになっており、実際にお店の中に入っていくかのような臨場感が。色とりどりのアイテムがつまった女の子の夢を集めた絵本です。
判型B5ページ数40著者名真瀬 ひかる初版年月2020/11/20
ようせいのおひめさまになれる まほうのとびら 永岡書店ようせいのおひめさまになれる まほうのとびら永岡書店
1,300税込1,430
1冊
4日以内出荷
さまざまなものを選んで遊ぶ「選択絵本」。本書は女の子が妖精の国を舞台に、親友となった妖精の国のお姫様とまほうのお店でドレスやくつ、アクセサリーを選んでいき、最後は空に浮かぶ「こんぺいとうの川辺」でピクニックをし、変わらぬ友情を誓いあいます。羽根やドレスやアクセサリーなどを選ぶ場面は各ページ片観音開きになっており、実際にお店の中に入っていくかのような臨場感も味わえます。色とりどりのアイテムがつまった女の子の夢を集めた絵本です。
判型B5横ページ数40著者名真瀬 ひかる初版年月2021/08/10
飛び出る恐竜のたまご レッドティラノ アーテック[学校教材・教育玩具]飛び出る恐竜のたまご レッドティラノアーテック[学校教材・教育玩具]
279税込307
1個
3日以内出荷
タマゴを握るとかわいい恐竜が飛び出る握った感覚も楽しめる恐竜のスクイーズです。材質:TPR。サイズ:約Φ58×68mm
用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。その他1個梱包形態:袋入りセット内容本体のみ材質TPR寸法(mm)約Φ58×68適合年齢(歳)3
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用 ハーフェレフリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用ハーフェレ
36,980税込40,678
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチックセット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)