26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。 厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。 カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。 厚さ(mm)約0.4 粘着タイプ強力 寸法(縦×横)(mm)300×210 粘着剤アクリル系 材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85% 材質(表)ポリウレタン100% 再生紙使用マーク適合
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンソフトビニール製でノートや本、カタログを保護します。 透明なのでそのままコピーもできます。
クリア 材質クリーンソフトビニール製 再生紙使用マーク適合
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)12.7 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)9.5 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)9.5 全長(mm)110 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)6.35 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)12.7 全長(mm)110 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)12.7 全長(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)9.5 全長(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アート電気錠制御盤
エコ商品
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ! 材質樹脂シボ加工 色(マンセル値)N8.0近似 入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 制御方式CPU制御 表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃)0~40 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
60,980 税込67,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 差込角(mm)9.5 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット、7本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)7 セット内容21SB-5、21SB-6、21SB-8、21SB-10、21SB-12、21SB-14、21SB-17(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
6,898 税込7,588
3日以内出荷

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)5 セット内容83TB-4、83TB-5、83TB-6、83TB-8、83TB-10(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
5,998 税込6,598
8日以内出荷

エイトTX ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用のへクサロビュラ3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズのケース入りセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)5 セット内容83SB-4、83SB-5、83SB-6、83SB-8、83SB-10、R-1.5、R-2、R-2.5、R-3(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット、7本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)7 セット内容21LB-5、21LB-6、21LB-8、21LB-10、21LB-12、21LB-14、21LB-17(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット、よく使うサイズ4本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)4 セット内容21SB-5、21SB-6、21SB-8、21SB-10(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(4本)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット、よく使うサイズ6本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)6 セット内容41SB-3、41SB-4、41SB-5、41SB-6、41SB-8、41SB-10(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)5 セット内容83LB-4、3LB-5、83LB-6、83LB-8、83LB-10(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット、よく使うサイズ4本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)4 セット内容21LB-5、21LB-6、21LB-8、21LB-10(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(4本)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビットセット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(4本)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。
1パック(3個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 トラスコ品番811-6654 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

ICS-G7848A/G7850A/G7852Aシリーズはモジュラー方式のフル・ギガビット・バックボーン・スイッチとなります。 最大48個のギガビット・ポートと4個の10ギガビット・イーサネット・ポートにより柔軟性のあるインストールが可能となります。 レイヤ3のルーティング機能にも対応しており、大規模産業用ネットワークに最適です。 フル・ギガビット対応による、帯域幅の確保により大量のビデオ、音声データ通信にも高いパフォーマンスを発揮します。 Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPの冗長化プロトコルに対応しており信頼性の高いバックボーンネットワークの構築が可能です。 最大48個のギガビットイーサポート。プラス4個の10Gイーサネットポート。 最大52個の光ファイバーポート(SFPモジュールスロット)。 ファンレスデザイン、-10~60℃仕様。 柔軟性のあるモジュラー仕様。 ホットスワップインターフェース、電源モジュール搭載。 ターボリング、ターボチェーン対応(250台 50ms以下の復旧時間)。 RSTP/STP、MSTPによるネットワークの冗長化に対応。 絶縁型冗長電源入力。 視覚的に簡単にネットワーク管理が行えるMXStudioをサポート。 V-ON機能により、ミリ秒レベルのマルチキャストビデオリカバリー。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,298,000 税込2,527,800
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MoxaのEDS-P510A-8PoEシリーズは、8 10/100BaseT(X)、802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)準拠イーサネットポート、および2コンボギガビットイーサネットポートを標準装備した、ギガビットマネージドPoE+イーサネットスイッチです。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30Wを提供することで最大36Wの高出力のワイパー/ヒータを装備した耐候性IP監視カメラ、ハイパフォーマンスのワイヤレスアクセスポイントおよび堅牢なIP電話といった産業用ヘビーデューティのPoEデバイスの使用が可能となります。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、非常に汎用性があります。 また、SFPファイバポートは、高いEMI耐性を備えデバイスからコントロールセンタへの最大120kmの長距離にデータを伝送することができます。 イーサネットスイッチは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電力スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、およびポートミラリングを含む様々な管理機能をサポートしています。 EDS-P510A-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するために特に3KVサージ保護機能を備えることで苛酷な屋外アプリケーションに最適な設計がされています。 IEEE 802.3af/at規格準拠8 PoE+ポートビルトイン。 最大36 W 出力/PoE+ポート。 3 KV LANサージプロテクションによる極端な屋外環境対応。 受電側機器 (PD)モード分析のためのPoE診断。 高帯域幅および長距離通信のために必要な2ギガビットコンボポート。 240WフルPoE+負荷@-40~75℃によるオペレーション。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)