44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85X49X29 質量(kg)0.065 電圧(V)24 取付ピッチ(mm)68
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
アンバー LEDチップ型6灯
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)24 電球の種類LED タイプパブコ型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×36×34
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
2,586 税込2,845
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 電球の種類LED 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×37×35 LED使用数(個)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
30,600 税込33,660
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
16,434 税込18,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)6 材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂 入力電流(mA)50以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BT23231/FA01012シリーズ専用 差し込み口が14.4V専用(丸形)
セット内容空調服(R)ケーブル 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
800 税込880
6日以内出荷


高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
用途トラックのメンテナンスに 定格電圧(V)24 形状角型 寸法(mm)110×28×28 アンバー 材質(本体)ABS樹脂+PMMA 質量(g)40 コード長さ(mm)130 取付穴ピッチ(mm)97 LED使用数(個)6
1個
699 税込769
当日出荷

軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質本体:ポリプロピレン・軟質、滑り止め:オレフィン系エラストマー 使用場所浴室 商品タイプシャッター式
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡 付属品両面テープ(横ずれ防止用) 材質ガラス(銀引/端面耐湿加工) 形状長方形
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用 取付穴ピッチ(mm)97 形状角型 コード長さ(mm)500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調服14.4V専用ロングケーブルです。
用途空調服用。 トラスコ品番529-6630 品名空調服14.4V専用ロングケーブル 機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012
1個
999 税込1,099
翌日出荷

アイデア次第でさまざまな応用が期待されます!。品物を押し込んだり、引っかけるだけで簡単に保持します。黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。コマを脱着することにより保持力が調整できます。ベース部金属はアルミニウム製です。ネジやマグネットを利用して簡単取付! ※ネジは本体に付属しません。マグネットはオプションです。#4400〔Φ45mm〕(1セット2個入り)。最大使用可能ツール径:約Φ25mm
最大径(Φmm)ツール:約25 取付穴寸法(mm)15×4.8
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
電球の種類LED サイズ長さ110mm幅28mm高さ28mmビス間97mm タイプフルハーフ型 LED使用数(個)6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 設置方法平面置き、側面タテ置き
1本
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【商品特徴】クリスマスツリーの足元隠しにもおすすめのプレゼントボックス。ツリーのテーマカラーやオーナメントの色に合わせたボックスを選ぶと、統一感が出てより洗練されたディスプレイになります。広い空間や通路にさまざまな色やサイズのボックスを組み合わせることで、立体感と奥行きのある動きのあるディスプレイを作り出すこともできます。
材質 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×36、40×40×41
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

コマに押し込み・引っ掛けで簡単保持、コマ脱着により保持力が調整できます。黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。ベース部金属はアルミニウム製です。
用途作業台にマグネットで取付け工具の整理に。農機具の整理に。電気配線の整理に。調理器具の整理に。 高さ(mm)31 奥行(mm)36.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット2個入り、利用してツーフィックスを簡単に取り付けられます。
用途ツーフィックスのマグネット取付用。 トラスコ品番635-0343 径(mm)マグネット:45
1セット(2個)
1,898 税込2,088
翌日出荷

介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様穴無しシート/ヘッドレスト無し 材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡) 寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1470×660、【肘から前座】300(最大リクライニング時280) 質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5) 奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410) 耐荷重(kg)100 キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1060 座幅(mm)455 アズワン品番68-9549-78 前座高(mm)470(最大リクライニング時:565) リクライニング106~175°
1台
219,998 税込241,998
3日以内出荷

介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様U型シート/ヘッドレスト無し 材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡) 寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1470×660、【肘から前座】300(最大リクライニング時280) 質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5) 奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410) 耐荷重(kg)100 キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1060 座幅(mm)455 アズワン品番68-9549-79 前座高(mm)470(最大リクライニング時:565) リクライニング106~175°
1台
217,998 税込239,798
3日以内出荷

介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。ヘッドレストの取り外しが可能。ヘッドレストは高さ、奥行、角度調節が可能。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様U型シート 材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡) 寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1580×785、【肘から前座】300(最大リクライニング時280) 質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5) 奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410) 耐荷重(kg)100 キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1150 座幅(mm)455 アズワン品番68-9549-77 前座高(mm)470(最大リクライニング時:565) リクライニング106~175°
1台
229,998 税込252,998
3日以内出荷

介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。ヘッドレストの取り外しが可能。ヘッドレストは高さ、奥行、角度調節が可能。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様穴無しシート 材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡) 寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1580×785、【肘から前座】300(最大リクライニング時280) 質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5) 奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410) 耐荷重(kg)100 キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1150 座幅(mm)455 アズワン品番68-9549-76 前座高(mm)470(最大リクライニング時:565) リクライニング106~175°
1台
231,998 税込255,198
3日以内出荷

スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質ABS樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)28 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ツーフィックス バネ式ツールラック用オプションのマグネットです。最大使用可能ツール径:約Φ25mm
取付穴寸法(mm)15×4.8 直径(mm)45
1セット(2個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

持ち運び、収納に便利な折りたたみシャワーキャリー、折りたたむと自立し、大変コンパクトになります。自動車のトランクに積むことができます。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。フットレストを取り外さない場合でも、フットプレートもレッグサポートも後方に回転させることができるので、乗り降りに便利です。背シートはマジックテープで張り具合を変えることができます。(円背の方など)
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運び、収納に便利な折りたたみシャワーキャリー、折りたたむと自立し、大変コンパクトになります。自動車のトランクに積むことができます。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。フットレストを取り外さない場合でも、フットプレートもレッグサポートも後方に回転させることができるので、乗り降りに便利です。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。肘掛けが体の前まで伸びているので、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート フレックス ホワイト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ファブリックを替える感覚で、スイッチ・コンセントプレートを楽しむという発想。豊富なテクスチャとカラーで、コーディネートの幅を広げます。
材質ABS樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)28 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
1セット
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 サポートプレート 嵩上げにより、ワークの掴みしろを20mmから80に変更できます。
質量(g)71
1個
25,220 税込27,742
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Schneider Electric TeSys Vario スイッチ遮断器は、エンクロージャの背面に取り付けるための 3 極、12 A / 690 V、最大 4 kW @ 400 V ac - 23 のモータスイッチング用途向けの製品です。スイッチボディ V0、延長シャフト VZN17、ドアインターロックプレート KZ32、60 x 60 mm フロントプレート KCD1PZ の赤色ハンドルから構成される完成ユニット。メイン
仕様●アクセサリタイプ:ロックアクセサリ●併用可能製品:V02 → V2 、VN12 、VN20●長さ:300mm アズワン品番65-7325-91
1個
5,798 税込6,378
欠品中

材質AES樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) 質量(g)39.7 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質AES樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) 質量(g)39.7 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質AES樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) 質量(g)39.7 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質AES樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) ブラックオーク 質量(g)39.7 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷