誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!!
誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。
色黒
機能誘引紐ロック機能
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
茎にやさしく折り返しが出来ます!
ダブルフックなので簡単に茎がかけられスムーズに折り返しができます。
茎押えを使えば、成長部が安定してハンガーに収まります。
製品が短いので誘引線とほぼ同じ高さで、折り返し栽培ができます。
かさばらないので、作業がしやすく片付けも簡単です。
UVカット剤入りで丈夫で長持ち。繰り返し使え、低価格です。
用途Uターン栽培・Nターン栽培・Qターン栽培等の折り返し栽培に。
材質耐候性ポリプロピレン
形状ダブルフック式
内径(Φmm)茎保持部:20
対応径(Φmm)誘引線:6迄
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
1袋(150個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類
質量(kg)1
耐久性約5年
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン
色グレー
紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。
フックSは折り返しを深くしているので誘引線が揺れても外れにくくなっていいます。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C
径(Φmm)1.6
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ
形状ダブルフック
色パープル(薄紫)
内形寸法(mm)茎保持部:24×24
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動やロックがワンタッチ!!
紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。
誘引線ロック機能付きで、一方向しかうごかないので長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C
径(Φmm)1.6
耐荷重(kg)5
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
トマト・ミニトマトの茎整理・病気対策に!
灰色カビ病や葉カビ病等の発生が少なくなります。
茎を下した時に畝に着かないように茎を束ねて(重ねて)載せることができます。
茎や実が地面に着かないので裂果、裂皮が少なくなります。
通気性が良くなり薬剤散布の効率が向上します。
紐やパイプ(23mm迄)に掛けて設置し、茎を載せる高さを自由に選択できるので収穫作業が楽になります。
長期栽培(長段取)に最適です。
用途誘引時の茎の整理・まとめに。
材質耐候性ポリプロピレン
色黒
外形寸法(cm)18.5×20.0×1.1
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。虫が付きにくいと言われている特殊色
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
誘引作業の効率化に!
HDタイプはフリーフォールという遊びがないため、
好きなタイミングで、好みの長さを垂らし誘引することが可能です。
用途誘引
長さ(m)20
フック全長(mm)180
誰でも巻くだけ簡単取付け。
誘引線が揺れても外れにくくなっています。
下部のフックに紐をひっかけて下方向に引っ張ることで紐の跳ね上がりを抑えます。
誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで取り付けられます。
細い支柱やパイプにさし込めば、高い位置の誘引線にもワンタッチで取り付けられます。
誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。
ロックする機能と誘引紐を巻くだけで取り付けられる機能を合わせました。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
色黒
機能誘引紐ロック機能、誘引紐取付け機能
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ
形状ダブルフック
色パープル(薄紫)
内形寸法(mm)茎保持部:15×15
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
独自配合の調味料と、蒸気で効率よく熱がかかる構造の袋を組み合わせた、ふっくらジューシー製法で、肉汁を閉じ込めながら、肉をふっくらとやわらかく調理できます。甘みのある完熟トマトに、にんにくや炒め玉ねぎの香味野菜をあわせた、コクと旨みがしっかりと感じられるトマト味です。パサつきがちな鶏むね肉が、しっかり味染みふっくらと仕上がり、玉ねぎ、しめじ、赤ピーマン、にんにくの具材入りです。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(70g×10個)
¥2,998
税込¥3,238
3日以内出荷
誰でも巻くだけ簡単取付け。
誘引線が揺れても外れにくくなっています。
下部のフックに紐をひっかけて下方向に引っ張ることで紐の跳ね上がりを抑えます。
誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで取り付けられます。
細い支柱やパイプにさし込めば、高い位置の誘引線にもワンタッチで取り付けられます。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
材質耐候性ポリプロピレン
色黒
耐荷重(kg)8
寸法(cm)4.5×8.4×1.5
機能誘引紐取付け機能
対応径(Φmm)誘引線:6迄
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
1袋(300個)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
簡単・安い・繰り返し使える!!
作業効率と経済性を実現した紐用誘引クリップです。
細い紐から麻紐や幅広テープ紐まで楽々誘引できます。
紐挟み部が広いので誘引が簡単で、様々な誘引方法にも対応できます。
紫外線、日差し、薬品に強く、低価格で繰り返し使えます。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。
材質耐候性ポリプロピレン
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
関連キーワード