31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン グレー
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類 質量(kg)1 耐久性約5年
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!! 誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。 機能誘引紐ロック機能 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
1袋(50個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。虫が付きにくいと言われている特殊色
1巻
419 税込461
当日出荷

誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
1袋(100個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:24×24 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(24個)ほか
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも巻くだけ簡単取付け。 誘引線が揺れても外れにくくなっています。 下部のフックに紐をひっかけて下方向に引っ張ることで紐の跳ね上がりを抑えます。 誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで取り付けられます。 細い支柱やパイプにさし込めば、高い位置の誘引線にもワンタッチで取り付けられます。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。 材質耐候性ポリプロピレン 耐荷重(kg)8 寸法(cm)4.5×8.4×1.5 機能誘引紐取付け機能 対応径(Φmm)誘引線:6迄 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
1袋(300個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

トマト等の生長部保持や苗・花卉等の倒れ防止に!! トップメイトで生長部と誘引紐を一緒に保持すると、紐に沿って伸びるので 茎が倒れず次の誘引作業まで間を持たすことができます。 茎に紐を巻き付ける作業が省ける為、生産性の向上に役立ちます。 小さく軽量なので生長部や定植苗に負担が少なく、又、手軽に携帯できるので整枝作業時に成長部等、気付いた時に気付いた箇所を保持できます。 クリップの先端に隙間が開かないので茎保持中に誘引紐から外れにくくなっています。
用途紐誘引時の苗の支えや生長部の倒れ防止に。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(cm)ロック後:約5.8×4.1×0.7 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・パプリカ・メロン 内径(cm)茎保持部:約2.2×1.7
1袋(24個)ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!!
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。 材質耐候性ポリプロピレン 外形寸法(cm)16.7×4×6.3 対応径(Φmm)誘引線:6迄 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:15×15 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
1袋(24個)ほか
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パクットクリップ TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)パクットクリップ
誘引作業を効率アップ!茎のストレスを軽減します。 トマトやきゅうりの誘引作業の効率が上がり、人件費削減につながります。 巻付けに比べ、茎のストレスを軽減できます。 収穫物は全て前に揃えることができ、収穫効率が向上します。 紐などの廃棄物が少なくなり、コストの削減と片付け作業の負担を軽減します。 クリップ2つ、針金1つが1セットです。
用途誘引
1袋(300個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品質と強度が自慢の米麦結束用紐です。 米麦の結束や、トマト・ピーマン・果樹の誘引など色々な用途に使用できます。
材質PP 形状発泡 質量(kg)約1.45 長さ(m)1000 規格(紐)14400dt(13000d)
1セット(1000m×6個)
12,980 税込14,278
欠品中

長期間のくり返し誘引に対応した太紐・麻紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 太い紐やバインダー紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8SW60C・ユニクロメッキ 形状ダブルフック ライトブルー(水色) 内形寸法(mm)(茎保持部)24×24 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(200個)
5,498 税込6,048
当日出荷

ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。 植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。 材質ポリプロピレン
1セット(20個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

誰が使っても、取付け・取外しが簡単!何度も繰り返し使用可能で経済的! ”とめっ子”は、”つりっ子”同様ナスニックスが独自に開発した製品であり、優れた誘引クリップです。 不完全なテープ等で留める必要ありません。作業を楽にし、ラチェット式の噛み合わせが確実な固定を実現しました。 誰が使っても、取付け・取外しが容易で、何度も繰り返し使用できるため、とっても経済的です。 茎が太くなると内側に力が加わり、外す際に非常に手間がかかる他社製品に比べ、当製品はワンタッチで外す事ができ、手間がかかりません。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの紐誘引に 材質PP
1袋(30個)ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリッパー Pellikaan 動画あり
簡単に誘引でき、作業効率が向上!。作物に紐を絡める必要はありません。繰り返しご使用いただけます。
1箱(10個)ほか
2,290 税込2,519
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束機 園芸用 モノタロウ 動画あり
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm)40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.9MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。 支柱同士を自由な角度で固定できる。 異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)針金誘引フック
トマトの縦紐誘引に最適なフックです。ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業 材質ステンレス(SUS304WPB)
1袋(100個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トマトの縦紐誘引に最適なフックです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しが可能です。C-1680-1とC-1680-2は、段ずらし作業の際、パイプ上を一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業 材質ステンレス(SUS304WPB)
1袋(100個)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES 口径(mm)24
1袋(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES タイプつりっ子 トマト 口径(mm)19
1袋(20個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES タイプつりっ子 キュウリ 口径(mm)10.2
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作物が大きくなるにしたがって茎に重みが増すため、それに耐える箇所を”つりっ子”で抑え、生長点を”トップリング”で抑えます。 作物は成長により、生長点が斜めに傾きやすくなりますので、このデリケートな生長点を”トップリング”で優しく支える事により、生育部が安定し、次の誘引作業までの間が持てます。 キュウリの側枝誘引にも最適です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質PP
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES タイプつりっ子 Jr. 口径(mm)19.5
1袋(20個)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品質と強度が自慢の米麦結束用紐です。 米麦の結束や、トマト・ピーマン・果樹の誘引など色々な用途に使用できます。
材質黄麻(ジュート) 質量(kg)約2.6 黄麻 長さ(m)850 規格(紐)14番手×6本撚り
1セット(850m×6個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

フジカワたっち君
つる系作物や茎の長い作物を支え、誘導する誘引クリップです。トマトなどの自重の重い物を上からの吊るし紐を軸に支えることも可能!。ひも挟部は特殊な凹凸で、様々なひもに対応可能です。バネはステンレス製につき錆びに強く、適度な硬さを実現しています。
1箱(2000個)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

C-681-P-1300 誘引用針金 TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)誘引用針金
ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。
用途誘引 材質線材(SWRH) 長さ(mm)1300
1袋(200本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)重量軽減フック
トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。様々な使用方法が可能です。軽減させたい果柄部にフックを引掛け、誘引紐に取付けることができます。
用途誘引 材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
1袋(1000本)
7,398 税込8,138
4日以内出荷