26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電着カッター
適合材塩ビパイプ、トミジ管、ボイド管 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20(付属リング:15)
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷



高耐火度・急熱急冷性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)17 使用温度(℃)最高/1900、常用/1800 化学組成AL2O3/99%、SiO2/0.6% 密度(g/cm3)見掛:3.9 かさ:3.2
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 取扱説明書(0.76MB)
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品ダイヤモンドホイール(DW-105) 質量(kg)1.65 適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300 適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管 適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷


材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター 適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー 穴径(Φmm)22.23(X-LOCK) 適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)など。GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。 トラスコ品番687-6896 セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15 適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
1箱
8,998 税込9,898
翌々日出荷

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。 トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。 適合材塩ビパイプ 仕様乾式 トラスコ品番335-9484 質量(g)150 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。 仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管 適合機種ディスクグラインダー 厚さ(mm)本体:1.2 ダイヤ層厚さ(mm)1.8 ダイヤ層幅(mm)5 外径(mm)102 関連資料カタログチラシ(7.82MB) 穴径M10 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷