50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOMY(トミー精工)小型微量遠心機
スピンダウン専用機でフタを押えるとスタートします。
最大遠心力(xg)950 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 付属品専用ACアダプタ、交換用プラグ 寸法(mm)105×130×96 質量(g)380 電源専用ACアダプタ(入力100~240V) 最大処理量(mL)1.5×4本
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

トミー精工ステンレスカゴ
オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
用途滅菌 材質ステンレス 形状丸型
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トミー精工小型微量遠心機
エコ商品
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)600(ローター及び電池含まず) ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113 遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G タイマー6分間固定 プラグ形状2P 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷

オートクレーブ内のしつこい汚れを落とし内部洗浄します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。
仕様5回分 成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
1本(1000mL)
8,898 税込9,788
欠品中


トミー精工小型微量遠心機
解凍後のチューブをそのままスピンダウン。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、 フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])定常:5300(±10%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)670(電池含まず) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブ2.0mLクライオチューブ×6本、1.5(2)mLマイクロチューブ×6本 寸法(Φ×mm)チューブホルダー内寸:Φ12.8×31.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113 遠心加速度1630G(1320~1980G) タイマー6分間固定 最大容量(mL)2.0クライオチューブ×6本 プラグ形状2P
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷

トミー精工小型微量遠心機
エコ商品
ダミーチューブ不要、1本でも遠心可能な「One Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])定常:4000(±20%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A 本体質量(g)380 ローター名称- 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブ1.5(2)mLマイクロチューブ×4本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×96 遠心加速度420~950G(1.5mL)、450~1000G(2mL) プラグ形状2P 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000020 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
34,980 税込38,478
11日以内出荷

オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。積み重ね用金具がないので、滅菌バッグが引っ掛かりにくく、破れにくい構造です。
用途滅菌 材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)279 収納数1個(積み重ね用金具がありません)
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トミー精工小型微量遠心機
PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。 電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。 運転中はLEDランプが点灯します。
仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。) 最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定) 消費電力(W)40 電源単相AC100V(50/60Hz)/15A 定格電流(A)0.6 本体質量(kg)3.5 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 電源コード(m)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245 発熱量(kcal/h)35 遠心加速度最大:410G プラグ形状2P 使用モータDC ブラシモーター
1台
69,980 税込76,978
11日以内出荷

トミー精工バスケット
オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。側面の一部にパンチ穴のないフラットな面を作り、バスケットの内側を水洗いしても排水が簡単な構造です。
用途滅菌 材質ステンレス 形状丸型
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トミー精工バスケット
オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。
用途滅菌 材質ステンレス 形状丸型
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TR015-SC18は分注しやすいようラックが机上で展開します。また別売のトレーを下に入れフィルタだけで遠心すると、廃液を直接トレーに捨てられます。 SAR015-24はスイング機構を採用し、90度・45度のスイングの両方に対応 した2WAYラックです。細胞・免疫沈降の遠心処理に便利です。
種別ラック:B
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
11日以内出荷

オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケット用フタです。
用途滅菌 材質ステンレス 形状丸型
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消臭芳香成分と界面活性剤のW効果 エタノール配合の消臭芳香成分が運転中の水蒸気に含まれるニオイ成分を包み込み消臭します。 消臭液に含まれる界面活性剤が発臭源に吸着しニオイを抑えます。
対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315 成分エタノール、水、界面活性剤 ほか
1個(4L)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。 非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315 成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
1個(1000mL)ほか
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トミー精工ACA-315KS
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌 適合機種ES-315/LBS-325/LPS-300/SX-300/LSX-300/LPS-500/MPS-510/SX-500/LSX-500/BSX-500/SDL-320/SDL-321 材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)279 内径(Φmm)299 収納数2個(LPS-300/SX-300/LSX-300は1個)
1個
44,980 税込49,478
欠品中

トミー精工ACA-700KS
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌 適合機種LPS-700/MPS-710/SX-700/LSX-700 材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)279 内径(Φmm)344 収納数2個
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

トミー精工ACA-215KS
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌 適合機種ES-215/LBS-245 材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)364 内径(Φmm)222 収納数1個
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

オートクレーブ排水管の詰まりを除去するワイヤーです。
用途滅菌 材質ステンレス製(SUS304) 長さ(mm)900
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

トミー精工ACA-1100B
オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
用途滅菌 適合機種FLS-1000 材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)233 内径(Φmm)415 収納数2個
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

1本1本手に持つことなく、ボルテックスミキサーと同様の攪拌が可能。 1.5/2mLチューブ40本または、5mLチューブ12本(オプション)同時に処理ができます。
用途細胞の懸濁液を調製・定量用試薬の混合・試料の均一な倍散・その他、攪拌作業全般 消費電力(W)10 電源単相AC100V(50/60Hz)/15A 定格電流(A)0.5 本体質量(kg)3.2 チューブラック形式着脱式 電源コード(m)1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×135×150(突起物は除く) 発熱量(kcal/h)8.6 撹拌数1.5/2mL×40本(ラック:TR4002 付属)、5mL×12本(ラック:TR4005オプション) 撹拌方式偏心振動方式 プラグ形状接地2P
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の1.5mLチューブラックです。
用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の1.5mLチューブラック 適合機種MT-400 チューブ架数(本)40
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷

トミー精工廃棄物用滅菌缶
バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズ。 25mLディスポーザブルピペットを25本収納可能。 気流への影響を抑えるスタンドが付属。 収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。
付属品スタンド2個 材質ステンレススチール(SUS304) 質量(kg)1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×350×80(突起部:D380)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

トミー精工アダプター
トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプターです。
用途トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプター 適合機種NA-22HS/NA-22/NA-23/CA-16
1本
7,498 税込8,248
11日以内出荷

トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のマイクロプレートラックです。
用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のマイクロプレートラック 仕様マイクロプレート搭載数:2枚 適合機種MT-400
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷

トミー精工滅菌バッグ
不透明4層構造、トミー精工レトルトオートクレーブSR-240長時間タイマー特別仕様品専用
用途滅菌 適合機種SR-240特別仕様 寸法(幅W×高さH)(mm)320×550 耐熱温度(℃)140
1箱(50枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水 対象機種SX/LSXシリーズ、LBSシリーズ、ESシリーズ、BSX-500 アズワン品番3-3466-01
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷

トミー精工小型微量遠心機
コンセントと電池のどちらでも使用できます。
仕様滴下容量:2690×g 付属品専用ACアダプタ 交換用プラグ 寸法(mm)150×163×113 質量(g)600 最高回転数(min-1[r.p.m])6200 電源(V)専用ACアダプタ(入力100~240 タイマー6分間固定 最大処理量(mL)1.5/2.0×8本 8連0.2 PCRチューブ×2列
1個(1個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

仕様●CA対応数/-100:―●CA対応数/-200:―●CA対応数/-300:1 種別ラック:C 容量96PCRプレート×2枚
1個(1個)
239,800 税込263,780
5日以内出荷

オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌 適合機種LPS-300/SX-300/LSX-300/LPS-500/MPS-510/SX-500/LSX-500/BSX-500 材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)279 内径(Φmm)299 収納数1個(積み重ね用金具がありません)
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

トミー精工卓上低速遠心機
10mL真空採血管用の遠心機です。 見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。 コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
寸法(mm)253×274×243(突起部は除く) 質量(kg)7 電源(V)AC100(50/60Hz)15A 回転数(min-1[r.p.m])2900(固定) 最大遠心力(G)890 安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出 処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本 アズワン品番4-4875-01 タイマー15分(1分刻み) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷



最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。
寸法(mm)205×255×180 質量(kg)6.5 電源(V)単相AC100(50/60Hz)15A 付属品エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トミー精工バランサー
遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 L-050は、卓上遠心機用バケット(15mL×8本用まで)を、そのまま載せることができます。
タイプスイングローター用 最大秤量(g)500
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷


トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の5mLチューブラックです。
用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の5mLチューブラック 適合機種MT-400 チューブ架数(本)12
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷

オートクレーブに使用できるステンレス製のダーラム管試験用スタンドです。
用途滅菌 材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)180 穴径(Φmm)19
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)