スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
ベースオイル鉱物油
種類ATF
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
純正トヨタ オートフルードD-II
GMタイプのオートマチック・トランスミッション用
GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油
種類ATF
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
GM規格D-Ⅱ
危険物の性状非水溶性
純正トヨタ オートフルードWS
オートマチック・トランスミッション用
タイプT-IVよりも低粘度で、省燃費性に優れたスリップ制御型オートマチックトランスミッション用フルード。
ベースオイル鉱物油
種類ATF
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
トヨタ純正オートフルードD2
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1個(20L)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。
最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。
最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。
種類ATF
ベースオイル部分合成油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード
種類ATF
ベースオイル部分合成油
適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。
種類ATF
GM規格Dexron IID
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
種類ATF
ベースオイル鉱物油
容量(L)20
規格デキシロンⅢ規格品
交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トヨタ純正オートフルードD2
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。
熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。
潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。
消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。
シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング
各種車両、工作機械などのトルクコンバーター
苛酷な温度条件下で使用される油圧装置
種類ATF
ベースオイル鉱物油
色赤
容量(L)20
引火点(℃)206
流動点(℃)-45.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)36.4(40℃)7.20(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
粘度指数167
密度(g/cm3 at15℃)0.864
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
全自動ATF・CVTチェンジャー用・ホースチャック部 20PMタイプ専用 ・車種別アダプター7種類
用途国産車用セット 汎用ノズル付き 適合車種・ATF用:トヨタ・日産・マツダ・スズキ ・CVT用トヨタ・日産・マツダ・スズキ・ダイハツ
危険物の類別非危険物
関連資料(0.23MB)
取扱説明書(0.86MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり
寸法(mm)330×260×650
適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き
危険物の類別非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
低温時の流動性に優れているので、走行直後からのCVTの性能をフルに発揮させます。
安定した高温時の粘度により、高速走行時においてもCVTの変速を司るベントプーリーをスムーズに駆動させます。
部分合成油の採用により、安定した油膜の強さが保たれるため、高い焼付き防止性能を発揮します。
用途トヨタ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツの金属ベルト式CVT車におすすめ
種類CVTF
ベースオイル全合成油
適合国産CVT車(ホンダCVT車は除く)
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。
他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。
種類ATF
容量(L)20
引火点(℃)204
密度(g/cm3)0.851
流動点(℃)-45
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)46.5、(100℃)7.2
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
粘度指数が非常に高く、低温での流動性に優れている。
せん断安定性に優れ、長期にわたり適正粘度を維持できる。
ATに最適な摩擦特性を備えている。
酸化安定性に優れている。耐摩耗性に優れている。
耐シール性/防錆性/消泡性に優れている。
銅合金に対する影響が少なく、パワーステアリング用としてもご使用いただけます。
種類ATF
色赤色
容量(L)20
引火点(℃)188
流動点(℃)-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)37.9(40℃)、7.0(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
粘度指数150
密度(g/cm3 at15℃)0.877
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
トヨタ純正ATF3+
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
関連キーワード