21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温風式タイプでカートリッジ式です。カートリッジ式油タンク内蔵ですので別置き油タンクが設置できない場所、2階等での使用に便利です。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
ホワイト タイプ温風式大型暖房、カードリッジタンク式 電源(V)単相100
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
ホワイト タイプ温風式大型暖房、別置きタンク式 電源(V)単相100
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。あったかルーバーで足元まであったかです。
トラスコ品番688-9156 幅(mm)496 ホワイト 高さ(mm)600 タイプ温風式大型暖房、別置きタンク式 奥行(mm)339 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)0.509-0.174 暖房の目安(コンクリート)16畳 暖房の目安(木造)12畳 機能あったかルーバー 暖房出力(kW)4.50-1.54kW/h
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。
トラスコ品番688-9155 幅(mm)440 ホワイト 高さ(mm)555 タイプ輻射式赤外線タイプ、タンク別置き 奥行(mm)308 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)0.407-0.139 暖房の目安(コンクリート)13畳 暖房の目安(木造)10畳 機能人感センサー、消臭システム、ビルトイン対応 暖房出力(kW)3.60-1.23kW/h
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

1台
169,000 税込185,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。
トラスコ品番688-9145 幅(mm)700 ホワイト 高さ(mm)593 奥行(mm)422 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)0.791-0.198 暖房の目安(コンクリート)25畳 暖房の目安(木造)18畳 機能ヒートフレア 暖房出力(kW)7.00-1.75kW/h
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

サンポットFF式温風石油暖房機
エコ商品
その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売 管径(Φmm)延長管:40 筒径(Φmm)給排気筒:50 グリーン購入法適合
1台
89,900 税込98,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
98,900 税込108,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SIMPLE DESIGN シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。 低消費電力No.1 2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。(VX36・46タイプ) ダブルフロー&ターボモード搭載 2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイ
質量(kg)14.5 ホワイト 消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時29)(秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:26畳まで(43.0m2) 暖房の目安(木造)戸建:19畳まで(31.5m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火120秒・ダブルフロー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型白文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・においとり触媒・消臭シャッター・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)486×560×334 運転音(dB)弱燃焼時28・強燃焼時43 暖房出力(kW)7.25~1.19 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.6
1台
67,900 税込74,690
翌々日出荷

輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。
ホワイト タイプ輻射式赤外線タイプ、タンク別置き 電源(V)単相100
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピード点火・消火・再点火ですぐ快適 大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載 エコモード搭載。ワンタッチで省エネ
仕様●待機時消費電力:0.7W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●別置タンク式(別売り) アズワン品番68-0312-95
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

オリオン機械ブライトヒーター
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L)40 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6605 質量(kg)57 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.0~2.9 消費電力(W)(50/60Hz)95/115 首振角度(°)自動/左右30 暖房の目安(コンクリート)約187~219m2 暖房の目安(木造)約138~159m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971 燃焼持続時間(h)10~13 熱出力5段階 発熱量(kW/h)28.1~38.8
1台
219,000 税込240,900
当日出荷

延長給排気管セット。
用途コロナFF式石油暖房機専用パーツ。
1個
6,490 税込7,139
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine eco 強制循環式恒温器
環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。 過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。 断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。 3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。 右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。 イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。)
方式強制循環式 温度範囲(℃)60~260 温度制御DF-PID制御方式 電源AC100V 1Φ 付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
1台
184,000 税込202,400
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓 トラスコ品番584-9442 質量(kg)6.6 タンク容量(L)3.6 燃料消費量(L/h)0.219~0.186 暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2) 暖房の目安(木造)6畳(10m2) 機能電子点火 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446 暖房出力(kW)2.25~1.91 燃焼持続時間(h)16.4~19.4
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、「8段階油量モニター」搭載で給油時の手間を削減。【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 タンク容量(L)9 暖房の目安(木造)19畳まで 暖房の目安(コンクリート)25畳まで クールホワイト 質量(kg)15.3 暖房出力(kW)7.20-1.50(最大-最小) 燃料消費量(L/h)0.700-0.146(最大-最小) 燃焼継続時間(h)12.9-61.7(大火力-小火力) 消費電力(W)218-97(大火力時-小火力時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339(置き台含む) 電源(V)単相100(50/60Hz) 機能大型白色バックライト液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター 仕様着火速度:45秒
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。 仕様全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9484 質量(kg)23 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743 暖房出力(kW)18.5~8.64 燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
99,900 税込109,890
翌日出荷