天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧、耐油、耐薬品
関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.14MB)
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220384
バイオマス配合率(%)15
サトウキビ由来のバイオマス素材を使用!
バイオマス度25%原材料を使用した商品です。
使用部位:シートカバー本体
座席を養生・保護するのに便利です。
1枚づつ取り出せるポップアップ式のため、ミシン目での切り離し不要。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質LLDPE(バイオマス25%)
幅(mm)800
厚さ(mm)0.015
高さ(mm)1400
タイプポップアップ
適合車種汎用
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230265
バイオマス配合率(%)25
材質バイオPPF
色黒
耐熱温度(℃)130
耐油性耐油性あり
電子レンジ○
商品タイプ本体
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190273
バイオマス配合率(%)10
色クリアー防曇
材質OPS
種別内嵌合蓋
耐熱温度(℃)80
耐油性耐油性なし
電子レンジ×
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190273
バイオマス配合率(%)10
地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など
材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)
厚さ(mm)0.0022
色乳白
本体寸法(mm)1460×800
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200093
バイオマス配合率(%)10
地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など
材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)
厚さ(mm)0.0023
色透明
本体寸法(mm)1460×800
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200093
バイオマス配合率(%)10
関連キーワード