RoHS指令(10物質対応)対応
トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン
穴の形状トライクルA
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
材質ステンレスA2
頭部形状ボタン
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理生地
材質(軸)鉄
商品構成単品
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品ビットホルダ付
トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理三価ホワイト
材質鉄
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状ナベ
穴の形状トライウィング
2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状ナベ
穴の形状ツー・ホール
表面処理生地(または標準)
材質鉄(または標準)
両頭機能片頭
寸法L(mm)25.4
六角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
色ステンレスボルト
先端サイズ6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
関連キーワード