20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブリーディング水の引き込みを利用してレイタンスを除去します。ワイヤブラシ処理や高圧洗浄等の必要がなく、工程を簡便化し、経済性を高めます。他工法と同等以上の打継面接着性が得られます。トライテックス層により乾燥収縮によるヘアークラックを抑止します。NETIS登録:KT-110001-VE。厚生労働省令第15条 水道用資機材浸出試験適合(JWWAZ108及び110準拠)
質量(kg)18 危険物の類別非危険物
1缶
18,980 税込20,878
5日以内出荷

打継面の付着性が優れています。 ワイヤブラシ、高圧洗浄等の処理より手間が掛かりません。 凝結遅延剤使用時のようにスラッジ水が飛散しなく作業環境が綺麗で、公害の発生もありません。
危険物の類別非危険物 散布量1m2当たり:300g
1缶(18kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

日本ジッコウディスパライトCR
一般コンクリートの水平打継目処理剤です。 コンクリート打設時点で原液を300g/m2(ジョウロ散布の場合は2倍希釈液を600g/m2)散布することにより、打設後24時間(20℃)以内の圧力水等により打継目処理が効果的・効率的に行えます。
用途ダム、ケーソン、橋梁下部工、PCタンク、LNGタンク基礎、砂防堰堤、下水処理場、浄水場、地下鉄、発電所、共同構骨材露出工法など。 遊歩道、参道などの洗い出し美粧など。 淡褐色液体 pH8.0±1.0 比重1.06 標準使用量300g/m2 粘度(mPa・s)1.0(25℃) 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1缶(4kg)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーカ・ジャパンルガゾールC
コンクリート打継面のレイタンスや脆弱部を容易にかつ均一に除去できます。 コンクリート表面薄層部のみ遅延させるため、レイタンスや脆弱部の除去処理の時間的制約が少なくなります。 コンクリート打継引張強度のバラツキも少なく、チッピング処理と同程度以上になります。 ウェットブラスト、チッピング処理に比べて経済的で、工程短縮・省力化が図れます。 コンクリートや鉄筋に悪影響をおよぼしません。
用途コンクリートの水平打継ぎ目処理。骨材洗い出し化粧仕上など。 淡褐色液体 pH8.0 主成分グルコン酸塩 標準使用量300g/m2 密度(g/cm3)1.05~1.07 粘度(mPa・s)5 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
当日出荷

パチッとワンプッシュ取付。鉄筋への取付に工具はいりません。取付可能鉄筋径「D13。D16。D19。D22」。錆びにくい防錆鋼材を使用。純かぶり対応。楽。早い。簡単なレベル決め。ピンは柔軟性と復元力をもつ樹脂を採用。接触してもすぐに起き上がります。ピンの取り外しは引き抜くだけです。
用途天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。) 品番SP-1622 適合径範囲鉄筋:D16・D19・D22
1ケース(100セット)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。 材質ブチルゴム 幅(mm)30 長さ(m)10 NETIS番号CG-100011-A
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、コンクリート打設表面が密封されます。 そのために太陽・風による水分の蒸発がおさえられ、収縮、クラック及び表面の粉化の発生を防ぎます。 曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。コンクリートの中性化を防ぎます。 コンクリートの乾燥収縮を遅らせスムースに硬化します。 エム・キュアリングを使用した後は、養生マット・散水養生等は不用です。 作業性に優れ非常に経済的です。
用途コンクリート道路・駐車場・空港・橋梁 危険物の類別非危険物 散布量100~150g/m2
1缶(17kg)
18,980 税込20,878
欠品中

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。 仕様アクリル樹脂系エマルジョン 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。) 品番LP-1013 タイプD10・D13兼用 適合径範囲鉄筋:D10・D13
1ケース(300個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤タイプです。接着ノロは、新旧接着面にセメントと同質化した強靭な層を形成し、密着させます。モルタルの保水性が良く、作業性にすぐれ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。
用途コンクリート打継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け。各種モルタルの打継ぎなど 緑色液体 主成分ポリビニルアルコール 比重1.01 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日塗化学BOメジコン#200
エコ商品
新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤。打ち継ぎ可能時間短時間タイプ。実用強度をすぐに出したい時や、断面修復工の打ち継ぎ剤として使用します。新旧コンクリート打ち継ぎ嵩上げ用接着剤として強力な接着力と防水性を併せ持ち、湿潤面接着性に優れたエポキシ樹脂系接着剤です。コンクリート構造物のジョイント部の接着力を強くする事により、浮き・剥離を防ぎ、構造物の耐久性が向上します。その接着力・破壊強度は、コンクリート以上となりますので、土木建築工事において施工の合理化に役立っています。ハケ、ゴムベラ等で簡単に施工が出来ます
用途コンクリート基礎、橋、堤防、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げを目的として開発したエポキシ樹脂系二液接着剤です 成分エポキシ樹脂系 使用方法(1)下地処理:打ち継ぎ面のレイタンス、汚れ等をディスクサンダー等で処理し、付着物を取り除きます(2)配合・混合:主剤と硬化剤を所定の配合比で混合し、可使時間内に使い切る様にして下さい(3)塗布:打ち継ぎ面にハケ、ゴムヘラ等で塗布します(4)コンクリート打設:打設可能時間(夏期)塗布後30分以内 (冬期)塗布後180分以内(5)養生:低温時は硬化が著しく遅れますので、原則として5℃以上の環境で使用してください。 主剤:白色 硬化剤:淡黄色 配合主剤:硬化剤=4:1 可使時間(分)40分(23℃時) (打継可能時間 夏期30分以内 冬期3時間以内) 内容量(kg)1セット(主剤4 硬化剤1) 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第三石油類/第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性/非水溶性 標準塗布量(g/m2)(平滑面)500~700、(粗面)700~1000 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(40g)
289 税込318
5日以内出荷

縮合タイプ専用の硬化遅延剤。 主剤にあらかじめ1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2倍に延ばすことができます。
適合縮合タイプの全品種 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(100g)ほか
6,798 税込7,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国元商会KSポインター
純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途天端のレベルポイント決めに ボルト平径(mm)17
1セット(100組)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックスラミネートフィルム
100枚入のパウチラミネートフィルムです。
仕様ホット 材質PET・EVA タイプホット 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

希釈剤ハイアート5000エコシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300g)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートバリューマルチカラーペーパー
7色4サイズのバリエーション豊富な国産カラーペーパーです。 色はレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、サイズはB5、A4、B4、A3の4サイズ展開です。 マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。 各色、各サイズ1冊500枚入りです。
仕様繊維方向:長編方向(縦目) 入数(枚)500 紙質中性紙 坪量(g/m2)約71 紙厚(μm)約91 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット
1冊(500枚)
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

丈夫で軽量な折りたたみコンテナ(フタ付)。 荷物の運搬や書類保管の必需品。 簡単に折りたためて整理・収納にも便利です。 ひと目で中身が分かる半透明のボディに、飽きのこないベーシックなネイビーカラーのコンビ。 フタには便利なロック機能が付いています。
フタの有無あり 材質PP 積載荷重(kg)20 機能ロック機能
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)