6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。 付属品固定ブラケット2個 材質ナイロン ピッチ(mm)20 断面径(Φmm)収納内寸:16 最小内径(Φmm)収納断面:37 最大外径(mm)50 屈曲半径R(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。 付属品固定ブラケット(2個) 材質本体:ナイロン ピッチ(mm)20 断面径(Φmm)収納内寸:24.25 最小内径(Φmm)収納断面:53.5 最大外径(mm)66.5 屈曲半径R(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。
用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
4,998 税込5,498
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料着脱・連結方法
1セット(1リンク)ほか
154 税込169
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)