充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
保護等級IPX6相当
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式USB充電
マグネットマグネット
電球の種類LED
着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。
全光束(Lm)約350(最大時)
電源タイプ充電式
付属品USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)70
センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)
点灯方式COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し)
電源USB充電
防水仕様生活防水
サイズフリーサイズ
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに
材質PVC
本体寸法(cm)12×11
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
電球の種類LED
明るさ(Lm)1800
色(本体)ブラック
防水性IPX4相当
材質アルミニウム合金
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33
質量(g)160
インターフェイスmicro USB
付属品充電用USBケーブル
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)
電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)45×14×45
色ブラック
ケーブル長(cm)15
対応解像度1920×1080
オス形状HDMI(オス)
メス形状VGA(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。明るさ最大190ルーメン。フックと底面マグネット付き
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣り
付属品充電用USBケーブル、保証書
本体質量(g)約165
光源COB型LED
使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380
充電時間(時間)約4
設置場所屋内外兼用
充電方式USB充電
マグネット底面
明るさ(Lm)最大190
使用時間(時間)強点灯時:約2
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電約500回
調光範囲調光無段階調節
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ブラック塗装
用途服、鞄などの吊り下げに
色ブラック
耐荷重(kg)垂直:3、水平:2
特性超強力
28℃以下で自然凍結する首元を冷やすネック用リングです。固体の間は冷えすぎず、さわやかな冷たさをキープします。28℃以上になると液体化し、28℃未満で再び凍結する為、何度でも繰り返し使用が可能です。冷水や冷蔵庫、冷凍庫で冷やすと効果的に固まります。
用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど、熱中症対策に
サイズフリー
質量(g)135
種類首用冷却具
外形寸法(mm)150×180
材質(外枠)TPU
材質(内容物)PCM
充電式の電撃殺虫ラケットです。
軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。
手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
仕様モード2段階
付属品USBケーブル、取扱い説明書
寸法(mm)230×470×45
質量(g)250
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1200
連続点灯時間(分)90
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り
電球の種類LED
マグネット底面
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど
電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh
充電時間(時間)2
点灯時間(時間)1(500lm時)
点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ
材質アルミニウム合金、合成樹脂
インターフェースUSB Type-C
質量(g)約43
電球の種類LED
充放電回数(回)500
フックカラビナ式
付属品USBケーブル(C to A) 30cm
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25
明るさ(Lm)最大500
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
プレゼントやラッピングに使用できるギフトシールです。1ロール約500枚入りの為、店舗用のラッピングシールとしても最適です。
用途プレゼント用のギフトシールやラッピングシールとして
材質紙
質量(g)47
シール寸法(mm)25×25
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット
質量(g)150
ロックダイヤル式
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど
電球の種類LED
フックカラビナ型
材質アルミニウム合金
明るさ(Lm)500
点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード
インターフェイスUSB Type-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20
質量(g)45
使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
マグネット底面マグネット
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
15.6インチまでの幅広いサイズのノートパソコンやタブレットに対応します。人間工学に基づいて設計されており、自分の最適な高さ・角度を調整できます。どこでも正しい姿勢を保つことができ長時間の作業で身体にかかる負担の軽減に役立ちます。表面4か所、PCストッパー2か所、底部4か所に滑り止めゴムがついているので安定してご使用いただけます。アルミ合金製でしっかりとした造りながら、中央・左右に穴が開いているので放熱性能が高いです。
用途ビジネス、商用施設、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現。
材質アルミ合金、スチール、シリコン
質量(g)約700
耐荷重(kg)25
本体寸法(mm)約270×224×38(折りたたみ時)
適合サイズ~15.6インチノートPC
EVA製で軽量の厚底スリッパです。クッション性があり、疲労軽減に役立ちます。汚れも拭き取る事が可能です。
用途オフィスでの下履きに
材質EVA
靴タイプスリッパ
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲無段階
UV LEDライトを搭載したUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。フックと底面マグネット付き
用途目に見えにくい汚れや傷の発見、紫外線硬化樹脂の硬化、UV滅菌など
材質ABS
本体寸法(mm)約378×40×35
本体質量(g)160
ピーク波長(nm)(UV)260-275
使用電池リチウムイオン充電池1500mAh
充電方式USB充電
マグネット底面
使用時間(時間)2
色(ボデー)ブラック
電球の種類LED
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
材質TPU、ナイロン、アルミニウム合金
質量(g)16
線径(mm)2.4
リング径(Φmm)10
1個
¥499
税込¥549
欠品中
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に
色ブラック
コネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)
プラグ金メッキ
オス形状HDMI、VGA
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2VGA
スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
色ブラック
ポート数4
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
ケーブル長(mm)300
USBポート数4
伝送速度(Mbps)480
USB規格USB 2.0
1個
¥499
税込¥549
欠品中
滑り止め付きのスリッパです。水を弾きやすいPVC仕様になります。アルコール拭きができるPVC仕様です。
仕様滑り止めあり
材質PVC
靴タイプスリッパ
強力な磁石でズレない、落ちないマグネットフック。付属の金属パッドで様々な場所に取り付けが可能です。キッチンやデスク周りなどの小物をスッキリ収納。
材質ネオジウム磁石、ステンレス
寸法(mm)Φ16×12(フックを含む全長33)
質量(g)12
肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。
材質ナイロン
長さ(cm)13
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。
寸法(mm)47×145×23
色ホワイト
材質(本体)ABS UL94-VO
極数AC2極
定格AC100V/15A/1500W
コンセント個数4
機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング
プラグ形状スイング
耐トラッキングあり
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する
色ブラック
質量(g)24
ケーブル長(m)0.15
ケーブル長(cm)15
オス形状DisplayPort(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
HDMI からDVI に変換が可能です。
用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に
色ブラック
オス形状HDMI/DVI
立てれるタイムカードラックです。最大10名分まで収納が可能です。
寸法(mm)108×72×320
質量(g)280
収納枚数(枚)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
寸法(mm)40×14×116
質量(g)110
ロックダイヤル南京錠
材質(吊)亜鉛合金
USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
色ブラック
質量(g)約35
ケーブル長(m)0.3
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 3.0
1個
¥699
税込¥769
欠品中
DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどへの接続に
寸法(mm)240×45×15
色ブラック
質量(g)30
対応解像度最大1080P/60Hz
オス形状DisplayPort
メス形状VGA
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途CD/DVD再生、データ保存
仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD
材質ABS
寸法(mm)139×142×18
色ブラック
質量(g)300
電源USBバスパワー
端子形状USB Type-A、USB Type-C
対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、Linux
インターフェースUSB3.0/USB2.0
書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍
読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として
付属品USBケーブル(マイクロ)
寸法(mm)65×20×54
色ブラック
質量(g)40
電源USBポート
コネクタ形状AVメス-HDMIオス
解像度1080P、780P
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)33.6×15
質量(g)10
規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)
定格出力(W)5
速度USB3.0/2.0/1.1
オス形状Type-C
メス形状USB Type-A
ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。
用途ノートパソコンの角度調整
質量(g)29
寸法(cm)39×29×6
取付方式粘着シール
ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットの収納などに
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
パイプ径(Φmm)22
USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途USB機器の接続
色ブラック
質量(g)430
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス-メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)
用途充電用として
色ブラック
質量(g)51
コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C
ケーブル長(cm)120
ケーブル種類巻取り式
適合用途充電用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ