小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)0-0.05
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
材質SUJ2
硬度58HRC~
SCANIA(320/340/360)
用途SCANIA用
差込角(mm)19
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
各サイズ予備ビット付(3本)。
セット内容<セット内容>先端径:0.7・0.8・0.9・1.0・1.2mm5本組セット
材質刃先:硬化ステンレス(54HRC)、軸:ステンレス、グリップ:TPE、ケース:木製
全長(mm)85
質量(g)161(ケース含)
1個
¥28,800
税込¥31,680
3日以内出荷
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
ターミナル上のロック機構により保持されているフラットプラグインソケット。
用途ラウンドソルダーピン用
適合Fiat・Mazda・Toyota・Ford
質量(g)15
径(Φmm)1.5
サイズ(mm)2.8・5.8
1本
¥7,598
税込¥8,358
90日以内出荷
ステンレス製の割ピンセットです
材質ステンレス
トラクター洗浄用ギヤポンプ GB-13T-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.21MB)
トラクター洗浄用ギヤポンプ GB-20T-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.2MB)
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
シマノ7S~11スピ-ド対応、カンパ7S~11スピ-ド対応。3.2/3.3/3.5/4.0mmスポ-クレンチ。8mmMavicスポ-クレンチ。8/9/10mmレンチ。スペアプッシュピン付属
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
部品名称ロワーリンクピン
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.66MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB)
図解NoBSM-630SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-630SLT-C2-2 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.6、BSM-820L-2 希望付属品2部品_No.1、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.6、BSM-820L-DC 希望付属品2部品_No.1、BSM-630SLT-BC2-1 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.6、BSM-1220L-D 希望付属品2部品_No.1、BSM-630SLT-BC2 希望付属品2部品_No.6、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品2部品_No.6、BSM-820L-D 希望付属品2部品_No.1、BSM-620SLT 希望付属品2部品_No.17、BSM-1220L-2 希望付属品2部品_No.1、BSM-1220L-DC 希望付属品2部品_No.1、BSM-1020L-2 希望付属品2部品_No.1、BSM-1020L-DC 希望付属品2部品_No.1、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.6、BSM-1020L-D 希望付属品2部品_No.1
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
規格カテゴリー2
部品名称ロワーリンクピン
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoBSM-1510L フレーム,スタンド,回転計部品_No.13、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.14、BSM-630SLT-C2-2 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.2、BSM-1240SLT-C2 本体部品_No.14、BSM-830L 1998ネン 本体部品_No.14、BSM-1220L-D 本体部品_No.13、BSM-1100L-2 本体部品_No.12、BSM-830SLT-BC2 本体部品_No.14、BSM-830SLT-C2 本体部品_No.14、BSM-1350L-18GK フレーム,スタンド部品_No.16、BSM-1310L フレーム,スタンド,回転計部品_No.13、BSM-1300L-2 本体部品_No.12、BSM-1350L-18AUBK フレーム,スタンド部品_No.16、BSM-1020L-1 本体部品_No.13、BSM-1230L 本体部品_No.12、BSM-820L-1 本体部品_No.13、BSM-820L-D 本体部品_No.13など
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
エキストラクターセット905/25用のスペアリムーバルピンとスピンドルナットのセット
質量(g)46
対応ねじM12(7/16”)
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スナップピン
RoHS指令(10物質対応)対応
GX広角無線AHDカメラ単品。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!! 水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。補修用や、トレーラー車などにおいて、1台のトラクターヘッドに対し、複数のトレーラー車を活用したい場合などに。
用途安全運転・事故防止
適合【モニター】YKM-800GXM(592829)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×44
解像度1280×720(H×V)
防塵防水性能IP69K対応
映像出力AHD720P
イメージセンサーSONY1/3"CMOS
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ