刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100
刃幅(mm)45
柄長さ(mm)600
全長(mm)695
材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽くて丈夫です。
用途トラクター、コンバイン等の農機具用土落し
材質アルミ、炭素刃物鋼
質量(g)550
用途コンバインなど農機具の清掃に
刃長(mm)105
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)130
全長(mm)600
寸法(mm)600×60×25
質量(g)225
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
コンバインのお掃除などに。全鋼刃で耐久性抜群。
用途農機具清掃用
刃長(mm)90
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)640
全長(mm)730
仕様全鋼
幅(mm)65
高さ(mm)720
質量(g)180
奥行(mm)20
1本
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など
材質ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン
質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×378×100
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
路面に付着した汚れを簡単に除去できる清掃用品です。
飛び散った合材、小石の清掃やチューインガムの除去等に最適です。
一度でスコップ3回分!
幅600mmのワイドなブレードで路面のゴミを素早く集められます。
ホウキで掃いた時のようにゴミが飛散する事もありません。
長さ(mm)1670
先幅(mm)600
質量(g)1220
材質(本体)アルミ製
材質(ブレード)リボン鋼(青研磨)
1本
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。
仕上クロームメッキ
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)幅95×1500
質量(g)1100
刃幅(mm)95
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー
全長(mm)1080~1680
質量(kg)5.2
頭部寸法(mm)150×150
1本
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
携帯や保管に便利な磁石付きのスクレーパーです。トラクターのロータリーや爪にこびりついた泥や土を削り取ります。鋸部や引っ掛け部で巻きついた草や紐の除去にも可能です。柄部に付いた磁石で金属部にひっつき、保管場所に困りません。
用途農機具の清掃作業。
材質刃先:ステンレス(420J2) 柄:アルミパイプ グリップ:樹脂
全長(mm)約895
磁力4300~4600ガウス
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンバインに絡んだ稲を取ります
コンバインのお供に!コンバインの刃に絡みついた稲を切るのに適した鎌です
適合する草の種類:草・稲
用途コンバインに絡みついた稲を切る。
材質頭/ステンレス、柄/木材
質量(g)350
頭部寸法(mm)130
柄長さ(mm)520
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。
用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能。夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)。お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能。キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。
付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L)
材質ABS
質量(g)バッテリー:388
出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A
寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95
充電時間(時間)約5.5
バッテリー容量(mAh)19200
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
関連キーワード