スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100
刃幅(mm)45
柄長さ(mm)600
全長(mm)695
材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途コンバインなど農機具の清掃に
刃長(mm)105
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)130
全長(mm)600
寸法(mm)600×60×25
質量(g)225
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
コンバインのお掃除などに。全鋼刃で耐久性抜群。
用途農機具清掃用
刃長(mm)90
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)640
全長(mm)730
仕様全鋼
幅(mm)65
高さ(mm)720
質量(g)180
奥行(mm)20
1本
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
機能性:17・19mm共用タイプであらゆる機種に対応することができます。泥落とし作業に便利!。作業性:左右の回転はノブを指先ワンタッチで切り替えができますので、すばやく締め戻し作業ができます。安全性:全長が470mmとロングサイズのため爪交換時に、腕や手を怪我することがありません。
寸法(mm)17×19
全長(mm)470
質量(g)810
ギア数32山
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。
トラスコ品番360-1200
寸法(mm)90×1200
質量(g)1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用荷重(t)2
線径(Φmm)8
質量(kg/m)1.4
チェーンピッチ(P)(mm)24
破断荷重(kN)101
外面幅b(mm)29
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)幅95×1500
質量(g)1100
刃幅(mm)95
ステンレス製ブレードでサビに強い!!。600mmのパイプ柄が付いているので、立ち作業や奥まった場所の清掃に便利です。
用途除草作業、苔はがし、トラクターやコンバインなどの泥落とし、汚れ落としに。
材質ステンレス
全長(mm)695
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在
用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに
刃幅(mm)18
付属品厚刃3枚、板ドライバー
材質SK-2
伸縮範囲(mm)750~1250
刃の厚さ(mm)0.50(厚刃)
刃渡り(mm)100
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
機械工具・重機などの清掃。
作業靴などの泥・ごみ・雪等の清掃・落とし。
タワシ部が大きく広範囲をブラシするのに便利。
材質(柄)雑木、(タワシ)ポリプロピレン、鉄線
全長(mm)550
長さL×厚さ×幅W(mm)(タワシ部)180×60×110
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。
用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能。夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)。お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能。キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。
付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L)
材質ABS
質量(g)バッテリー:388
出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A
寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95
充電時間(時間)約5.5
バッテリー容量(mAh)19200
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
関連キーワード