頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-305
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじ径M3
長さ(mm)5
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-305
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-310
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
十字穴番号# 2
ねじピッチ(mm)0.7
トラス頭径(Φmm)9.2
表面処理パシペート
頭部形状トラス
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス
穴の形状プラスマイナス
ねじ径M3
長さ(mm)15
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-315
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
形状トラス頭
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/処理鉄/ユニクローム
ねじ径M3
長さ(mm)20
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-320
1袋(13本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに
AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に
パイプ等、丸物のクランプに
回す、つかむ、曲げる、クランプ
種類ねじプライヤ
呼び寸法(mm)130
質量(g)145
使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)45
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-345
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)25
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-325
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)12
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-312
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)8
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-308
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)35
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-335
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質ステンレス
頭部形状トラス
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。
適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm
全長(mm)165
質量(g)170
材質(頭)S58C
口幅(mm)9
硬度HRCくわえ部:54~60
アズワン品番64-3672-55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)50
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-350
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)10
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-310
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
ねじ径M3
長さ(mm)30
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-330
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじ径M3
長さ(mm)40
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-340
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
材質アルミ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ