102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン 規格JIS B 8818規格品相当 ベルト厚(mm)8~9
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ベルト幅(mm)75 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)2.5 材質ナイロン 等級JIS B 8818規格品 使用荷重(t)2.5(最大) ベルト厚(mm)8~9
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットします。 ソフトタイプのスリングなので、つり荷を傷つけにくいです。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを用意に選べます。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル100% 端末仕様アイ(ワッカ)
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別両端アイ形 仕様JIS B 8818規格品 材質ポリエステル ベルト厚(mm)6 等級JIS1等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別エンドレス形 ベルト幅(mm)40 ベルト厚(mm)5
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルト幅(mm)25 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)1.6 材質ナイロン 等級JIS B 8818 3等級 使用荷重(t)1.6(最大) ベルト厚(mm)8~9
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途玉掛け用具として。一般用。 トラスコ品番816-9973 材質ナイロン、芯:ポリエステル タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818 3等級 全長(m)4 最大使用荷重(t)3.2 ベルト幅×厚さ(mm)100×8~9
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ベルト幅(mm)100 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)6.3 材質ナイロン 等級JIS B 8818 3等級 使用荷重(t)6.3(最大) ベルト厚(mm)8~9
1本
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1本
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔らかく使い勝手のいいスリングです。
幅(mm)75 全長(m)3 材質ナイロン ベルト幅(mm)75 使用荷重(t)2.5 揚量(t)2.5
1本
14,600 税込16,060
翌日出荷

レスキューの現場に携わる方のための安全コードです。ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。ステンレススプリングは、水濡れ等によってもサビが出ません。ナイロンウェビングでカバーされているので全く絡まることもありません。
用途安全保護具
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レスキューの現場に携わる方のための安全コードです。ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。ステンレススプリングは、水濡れ等によってもサビが出ません。ナイロンウェビングでカバーされているので全く絡まることもありません。
用途安全保護具
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 70cmの短いタイプは大切なカードキーや携帯、ホイッスル、ハンディライトの接続に便利です。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
幅(mm)11 タイプ片側リング、フックなし 使用荷重(kg)2 全長(cm)70
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
幅(mm)11 種類片側リング、フックなし 使用荷重(kg)2 全長(cm)160
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
ブラック 幅(mm)17 種類片側リング、フックなし 使用荷重(kg)5 全長(cm)150
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形 等級JIS B 8811規格品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

1本
11,900 税込13,090
翌日出荷

1本
3,790 税込4,169
当日出荷


1本
2,710 税込2,981
当日出荷

1本
3,250 税込3,575
欠品中

1本
30,900 税込33,990
翌日出荷

1本
特価
6,890 税込7,579
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,410 税込5,951
翌日出荷

1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
24,400 税込26,840
翌日出荷

1本
21,100 税込23,210
翌日出荷