ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
色シルバー
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットフック 超強力
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。
材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。
焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。
表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上異方性フェライト磁石
直径(Φmm)18
質量(g)10
保持枚数16
特性強力
ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。
焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。
表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上異方性フェライト磁石
直径(Φmm)30
質量(g)22
保持枚数18
特性強力
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5246
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)40
色黒
高さ(mm)260.5
質量(g)216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。
用途ケーブル掛け、ハンガー
取付ねじM6×1.0
材質(磁石)フェライト磁石
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
直径(Φmm)32
耐荷重(kg)24.9
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1300[130]
取付ねじ穴サイズM10×1.25深7
トラスコ品番406-4071
質量(kg)2.0
マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304
厚さ(mm)18.5
色シルバー
タイプカラビナフック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
こんなお得な商品も!

マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3
特性超強力
仕様マグネット式
トラスコ品番371-8816
質量(g)20
寸法(縦×横)(mm)53×26
フック自在回転
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
トラスコ品番856-6654
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
質量(g)48
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
長さ(mm)200
幅(mm)25
高さ(mm)200
タイプ片面粘着付き
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
取り付け面を傷つけない保護シート付き。フック部分は可動式。
耐荷重(kg)縦方向、垂直方向約5
特性強力
質量(g)138
外形寸法(縦×横)(mm)90.5×65
仕様取付け面キズ防止、保護シート付
材質(本体)ABS樹脂(フック)鉄(保護シート)ウレタン
取り付けられる所・金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面)
取り付け面をキズつけない保護シート付。
360度回転フック
耐荷重(kg)10
特性強力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×40
フック自在回転
材質(本体・フック)鉄、(保護シート)ウレタン
質量(g)272
ハサミやカッターでラクラクカット!。好きな長さで自由にカットしてご使用頂けます。紙、プラスチックなどに貼れる粘着テープ付き!
長さ(mm)5000
長さ(m)5
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。
用途危険箇所の区分け、誘導標識。
トラスコ品番256-4591
材質ベース部:スチール、ポール部:ポリエチレン(PE)
色オレンジ/白
高さ(mm)800
タイプマグネット取付
ポール径(Φmm)80
アズワン品番65-2053-91
直径(mm)80
色(ベース)シルバー
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ナイロンコーティングで割れに強いです。表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
保持枚数(A4コピー用紙)約12枚
質量(g/枚)3.3
特性強力
仕様掲示枚数(A4紙)約12枚
材質本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング
厚さ(mm)9
直径(Φmm)18
高さ(mm)18
質量(g)12
吸着力(N)5.39 N
磁束密度(表面)1400G
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5238
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)
幅(mm)61
色黒
高さ(mm)250
質量(g)463
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
材質ゴムマグネット(異方性)、粘着材
厚さ(mm)1.5
タイプ粘着付
長さ(m)3
吸着力(N)0.91(N/cm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
寸法(Φmm)留め具:8
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)80
ホルダー径(mm)10
差込口対辺6.35mm
質量(g)44
仕様マグネット着脱式
トラスコ品番493-5870
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。
用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。
特性強力
色白
長さ(m)10
仕様異方性マグネット
材質異方性マグネット・PVC
テープ厚さ(mm)0.4
磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。
フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。
異方性マグネットのため、超強力タイプです。
用途重量のあるものを吊り下げることができるマグネットハンガー
耐荷重(kg)最大5(保護テープ無)
特性超強力
付属品保護テープ
材質磁石
タイプ異方性磁石
フックブランコ
磁束密度120mT
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ