材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
十字穴番号# 2
ねじピッチ(mm)0.7
トラス頭径(Φmm)9.2
表面処理パシペート
頭部形状トラス
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669
税込¥736
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)6
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス小頭
寸法k(mm)2.2
寸法m(mm)4
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
1パック(34個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)20
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状トラス
寸法K(mm)3.1
寸法m(mm)5
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)11.8
十字穴深さ(mm)(最大)2.83/(最小)2.29
1パック(12個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
手動式散粉機 HD-5-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.54MB)
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。
適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm
全長(mm)165
質量(g)170
材質(頭)S58C
口幅(mm)9
硬度HRCくわえ部:54~60
アズワン品番64-3672-55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状トラス
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理BK(SUS黒染め)
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。
用途外せなくなったねじの取り外し。
ねじ(mm)六角:3~13
材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mm
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状TRX
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理クローム
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1500個)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ