4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM4.8 ねじ径d4.8 仕様クロムフリー 材質 表面処理3価ユニクロ 頭部形状トラス 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.0
1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質ステンレス 頭部形状トラス 仕上パシペート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ 頭部形状トラス ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.0
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
999 税込1,099
当日出荷