自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)120(螺子)
LED12PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20
明るさ(Lm)2.4W/200LM
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじ寸法(mm)30
ねじ径(Φmm)4
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)100
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)74(螺子)
防塵防水性能IP67相当
LED8PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17
明るさ(Lm)1.6W/120LM
環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V)DC24
付属品フランジナットM5(2個)
材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
直径(Φmm)90
高さ(mm)96
質量(g)約100
タイプボルトアース
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)90×96
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約100
定格電流(A)約0.5(DC28V時)
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)約140mm (0.5sq)
使用電球DC24V/BA15s 12W
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約100
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
材質(リング)PP
電球の種類BA15s
適合電球DC24V/BA15s 12W
こんなお得な商品も!

マーカーランプ 樹脂レンズタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
樹脂レンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
直径(Φmm)90
高さ(mm)80
質量(g)約100
タイプボルトアース
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
定格電圧(V)DC24
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約100
定格電流(A)約0.5
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
使用電球DC24V/BA15S 12W
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約100
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
材質(リング)PP
電球の種類BA15s
適合電球DC24V/BA15S 12W
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
消費電力(mA)明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90
ボルト穴径(Φmm)10
サイズ(mm)175×130×32
取付穴ピッチ(mm)130
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)78
質量(g)約130
タイプボルトアース
規格特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
定格電圧変動範囲DC10~32V
材質(リング)ABS
LED使用数(個)9
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)約170
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トラック・産業車両用LEDサイドマーカーランプです。
UN部品認証取得品
国内で初めてのUN部品認証を取得したLEDサイドマーカーランプです。
(06年12月日星工業社調べ)
ELV指令に合致しています。
高輝度LEDを使用し、正面・横方向の被視認性を確保しています。
LEDを使用しているため電球交換が不要です。
防錆・防水・耐振性が向上します。
コード長さ(mm)500
LED使用数(個)4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)30
ねじ径(Φmm)4
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ
付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き
材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス
ねじピッチ(mm)70
電球BA9S24V6W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
径(Φmm)ランプ部分:57
ピッチ(mm)67(螺子)
LED10PCS
明るさ(Lm)2W/60LM
従来のバスマーカーより更にパワーアップ!
サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。
12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!
高さ(mm)82
ねじピッチ(mm)61
レンズプラスチック
適合車種汎用
直径(mm)88
優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー
材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール
動作電圧(V)10~36
ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
用途外装パーツ
2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。
形状角型
コード長さ(mm)100
グラデーションに点灯する状態と通常点灯(レッド)状態の2パターンを搭載。スイッチを設けて切り替えることもできる上双方の配線に接続すると通常点灯を優先する特性があるので。例えばグラデーション用配線をスモールランプ、通常点灯をブレーキランプに連動させると、ブレーキを踏めば切り替わるような使用方法も可能です。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー
材質レンズ/アクリル、ベース/PC リング/ABS クロームメッキ
ねじピッチ(mm)30
レンズ色クリア
寸法(Φ×高さH)(mm)50×44
LED色RGB
電流(mA)12V時/50、24V時/30
防塵防水性能IP67
ねじ径(Φmm)4
動作電圧(V)DC10~36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
純正サイドマーカーと交換するだけの簡単取り付け。ドレスアップ効果は抜群です!
用途トラック用
適合いすゞ 07エルフ ハイキャブ/ワイドキャブ (H19.1~R5.2)、いすゞ 07フォワード (H19.7~R5.2)、日産アトラス(H19.1~H24.12)、UDコンドル(H19.1~H26.8)、マツダタイタン(H19.1~R5.2)
純正ドアサイドマーカーにも取付可能です。
用途外装パーツ
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
純正サイドマーカーと交換するだけの簡単取り付け。ドレスアップ効果は抜群です!
用途トラック用
適合NEWスーパーグレート(H22/4~)
ドアサイドマーカーランプ(サイドターンシグナルランプ)用メッキカバー。レンズの上から被せるJETオリジナルメッキカバーと併せて'23エルフ標準ローキャブ車に付く黒いベース(台座)部分もメッキ化させるベースカバーも同時リリースで一体感UP。!!R/Lセット。双方とも単独で使用することも、同時に使用することも可能です。
用途外装パーツ
材質樹脂/クロームメッキ
白熱球からLEDへチェンジ!!
従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。
しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。
LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり)
通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。
台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。
LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。
(但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。)
サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。
(静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。)
LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。
単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別L型
タイプランプタイプ
外径×高さH(Φmm×mm)45×47
口金ハーネス結線
定格消費電力(W)0.85
LED使用数(個)8
電球の種類LED
ドアサイドマーカーランプBタイプ。いすゞ大型ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応!!。ギラギラカットを施した反射板と、反射を強調させるユーロタイプのレンズセット!!
用途外装/電装
適合車種いすゞ大型NEWギガ(H22.6~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)、ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応
ソケットBAU15S/S25
バルブ24V21W
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
ミニサイズLEDバスマーカー。
超高輝度LED搭載。
配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。
レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!
取付けステー付き。
防塵防水IP67取得!!
ノイズ対策済み!!
24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!
12V/24V車共用。
ねじピッチ(mm)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじサイズ直径4
仕様24V25W
付属品24V25W オレンジ シングル球2個
色クリア
主な適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)日野 レンジャープロ (平成14年1月~)日野 デュトロ (平成21年8月~)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
1個
¥107
税込¥118
7日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用
仕様防水・防錆・防振構造
付属品取付ボルト
消費電力(W)0.7
コード長さ(mm)150
LED使用数(個)6
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー
高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
付属品フランジナットM4(2個)
フレーム色シルバー
定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70
定格電圧範囲(V)DC10~32
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24
仕様24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
ジェットイノウエ製ミニサイドマーカーランプ用の取付ステー。
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 ブラックリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
ワンポイントアクセント!中間サイドランプを飾る新しい発想!中間サイドマーカーランプ用バイザー ステンレス ウロコタイプの登場。レトロ感を演出し、サイドマーカーランプ廻りを引き締める効果と、さりげないオシャレを感じさせます。
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等
寸法(mm)Φ19×35
消費電力(W)2
口金BA15s
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
関連キーワード
1
2
次へ