自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)120(螺子)
LED12PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20
明るさ(Lm)2.4W/200LM
環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V)DC24
付属品フランジナットM5(2個)
材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
直径(Φmm)90
高さ(mm)96
質量(g)約100
タイプボルトアース
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)90×96
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約100
定格電流(A)約0.5(DC28V時)
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)約140mm (0.5sq)
使用電球DC24V/BA15s 12W
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約100
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
材質(リング)PP
電球の種類BA15s
適合電球DC24V/BA15s 12W
こんなお得な商品も!

マーカーランプ 樹脂レンズタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
樹脂レンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
直径(Φmm)90
高さ(mm)80
質量(g)約100
タイプボルトアース
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
定格電圧(V)DC24
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約100
定格電流(A)約0.5
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
使用電球DC24V/BA15S 12W
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約100
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
材質(リング)PP
電球の種類BA15s
適合電球DC24V/BA15S 12W
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)70
寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)58×96×20
電球の種類LED
Bragan製のサイドマーカー。埋め込みタイプのスマートなマーカーで、バーへ埋め込む方も多いです。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
機能防水
本体寸法(長さL×高さH)(mm)79×22
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)74(螺子)
防塵防水性能IP67相当
LED8PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17
明るさ(Lm)1.6W/120LM
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色レッド
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色レッド
LED色白
配線長230mm
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色レッド
LED色白
配線長5000mm
LED使用数(個)3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色レッド
LED色ホワイト
配線長約390mm
LED使用数(個)9
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)390×20.6×10.4
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)30
ねじ径(Φmm)4
優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー
材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール
動作電圧(V)10~36
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)44.5×84×20
電球の種類LED
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)約60
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
電球の種類LED
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
関連キーワード