軽トラックの荷台用のネットです。荷崩れ防止や荷物の押えに便利です。
用途荷崩れ防止に
仕様網の目合(1マス目の1辺サイズ)/45mm
材質PP
質量(g)本体約850
寸法(m)1.8×2.1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーゴネット トラック用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
荷くずれ防止に、軽くて、強くて、かさばらず、周囲のロープは鉛入りだから一人でも簡単に網を打つ感覚で覆えます!
用途軽トラックの荷台の荷押さえようネット。
仕様網の目合(1マス目の1辺サイズ)/26.5mm
付属品ゴムロープ(約1m)8本付
トラスコ品番337-1221
材質PP、鉛
色グリーン
高さ(mm)100
質量(g)1200
寸法(m)1.8×2.1
包装形態ヘッダー袋入
シートサイズ(m×m)1.8×2.1
縦(mm)380
横(mm)270
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.5
目合い26.5mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムネット バゲッジ用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
伸びが良いゴムにポリエステルを被覆しており、丈夫なゴムネットです。
用途荷物押さえに。
仕様フック6個付
トラスコ品番778-3884
材質(ゴム)ポリエステル<被覆>、合成ゴム、(フック)POM樹脂
寸法(mm)1200×1000
色ブラック
サイズ24マス×20マス
高さ(mm)80
質量(g)1440
包装形態袋入
シートサイズ(m×m)1.0×1.2
縦(mm)310
横(mm)215
ゴム径(mm)Φ4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い約5cm
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!

多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カーゴネット トラック用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽トラックの荷崩れ、積み荷の落下防止に!。軽トラック荷台用 カーゴネット。ゴム紐で簡単に固定。
材質ネット部/PP、ゴム紐/合成ゴム+PP
質量(g)約700
目合い(cm)約4.5 (1マス)
本体寸法(m)約1.49x2.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
荷押え用ネットとして強度抜群
用途バラ荷の荷物押え、シートの押え、パレット等の積荷押え。野積み物の風による飛散防止。体育館・工場の間仕切り
材質/仕上素材:ポリエチレン組織:400d/60本/110mm目/無結節
網目110
色グリーン
幅(m)3.6
軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。
取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
仕様無結ネット(ラッセル織)
材質ポリエチレン(PE)
色グリーン
網目25mm
目合い(mm)25
ネットは荷物の量に合わせて柔軟にフィットします。
用途weegoでお使い頂ける荷物保持ネットです。
トラスコ品番484-7610
適合機種weego
寸法(mm)500×600
色グレー
質量(g)270
線径(Φmm)4
材質(ネット)PP(被覆)、ゴム(中芯)
目合い(mm)50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

多目的ネット 25mm目合い
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
11サイズで、作業用にも家庭用にもさまざまな目的に対応。
用途簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。
荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。
ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。
防球ネットに。
仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付
伸度(%)22.30
糸の太さ(mm)Φ1.8
強度(結節)861N(87.80kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ガードネット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。
色グリーン
仕様無結ネット(ラッセル織)
材質ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)
幅(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(mm)12
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)
線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)
材質(ネット)ナイロン
目合い(mm)100菱目(有結タイプ)
再生紙使用マーク適合
ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
用途積載物の保護、荷崩れ防止に
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。
網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。
ロープ径(Φmm)6(周囲補強)
糸の太さ(mm)1.7
強度約1000N(102kgf)
仕様無結節/網継ぎ無し
材質ポリエチレン
色グリーン
伸度(%)28.5
アイデアいっぱい便利なネット
切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。
スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。
お部屋のインテリア収納に。
お家や庭のフェンスに。
つる性植物の栽培に。
ゲートボール等の防球に。
荷物の押サエ用に。
池の落葉受けに。
盗難防止や境界柵に。
引張強度(N)600
4隅取付ロープ付なので、設置も便利。
鳥よけや店舗間仕切りカーテン用、ゴミステーションの保護や養生・飛散防止・風散防止など色々な用途にご使用いただけます。
庭で子供のサッカーやゴルフや野球などの防球ネットとしても使われます。
しっかりした素材で安心して使用できます。
トラック荷台荷物の落下防止にも使われます。
用途養生
色グリーン
網目(mm)25×25
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)1(出し寸)
強力ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂防水加工を施した高防水性能シートです。帆布地だから強度は抜群。耐候性に優れ、長期(通常使用で約5年)の使用が可能です。Wタイプは山張り・平張りの兼用タイプです。ゴムバンド付き。
用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。
材質生地:ポリエステル・ポリ塩化ビニール/ハトメ:真鍮
厚さ(mm)約0.55
耐候性、強度に優れたシートです。超厚手タイプで丈夫で長持ちします。軽くて使いやすいです。
用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。
材質生地:ポリエチレン/ハトメ:真鍮
フック付のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止し、しっかりキープします。リヤゲートを開けた時の荷物がこぼれ落ちるのを防止できます。
用途荷崩れ防止に
材質ネット:ゴム/PP、フック:PP
寸法(mm)1000×1000
質量(g)本体約796
網サイズ(mm)約96
伸長率(%)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
雨降り後も水が溜まりにくい!
防水素材、平帯タイプ
用途軽トラック専用
材質(ベルト)ポリプロピレン、(バックル)亜鉛合金
色ブラック
サイズ平帯タイプ
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽トラック荷台用シートフレームです。シートに傾斜をもたせ荷台を雨から守ります。伸縮式でコンパクトになり収納には場所を取りません。フレームの取り付けも簡単にできます。
用途軽トラック関連
材質スティール
長さ(mm)フレーム最長(伸ばし):2050mm、フレーム最短(縮め):1188mm
質量(kg)1.2
外径×内径(Φmm)25.4×22.3
仕上粉体焼き付け塗装
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
シートに傾斜をもたせ荷台を雨・雪から守ります。伸縮式でコンパクトになり収納に場所を取りません。
用途シートの水たまりを防止。
材質スチール
伸縮範囲(cm)1188~2050
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
内側は天然ゴム、外側はポリエステル製。8本の天然糸ゴムの外側をポリエステル16打ちで被覆しています。
用途荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。
長さ(m)5
径(mm)7
バンジー丸ゴムロープ、4.5mmΦと6mmΦの2サイズあります。
用途荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。カバンやリュックのアクセサリー等に。
仕様ボビン巻
材質天然ゴム、ポリプロピレン
色黒
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
保護等級IPX6相当
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式USB充電
マグネットマグネット
電球の種類LED
CO2抑制配合厚手#4000UVトラックシート。
従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいトラックシートです。
用途トラック荷台カバー
種別平張り
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
両側:2本線カギフック。タイヤチューブのため、伸縮性があり荷物の固定やシート張りが簡単。
用途シート張りや幌掛け、2輪の荷台や結束用に。
幅(mm)20
両側:2本線カギフック
用途シート張りや幌掛け、2輪の荷台や結束用に。
幅(mm)20
輪状(リング)タイプでシートのハトメに固定して使用すると便利です。
用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
輪状(リング)タイプでシートのハトメに固定して使用すると便利です。
用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
タイヤの泥をはたきます。新しいタイヤチューブ使用により従来品に比べ品質が安定し耐久性に優れています。
用途トラック等のタイヤの泥はたき用に適しています。
幅(mm)約18~20
長さ(m)約60
1本
¥328
税込¥361
4日以内出荷
両端Aカンフック付
用途シート張りや幌掛け、2輪の荷台や結束用に。
幅(mm)20
長尺なので必要な長さでカットして使用できます。
用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
片側:Aカンフック。片側:輪加工
用途シート張りや幌掛け、2輪の荷台や結束用に。
幅(mm)20
長尺なので必要な長さでカットして使用できます。
用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
幅(mm)18
長さ(m)20
1本
¥1,580
税込¥1,738
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ