トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。
用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用
古河 ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
撚りを抜いてある為、交換時間が短縮されます。
交換時に砂利や埃が付きません。(噛み込み防止)
在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。
現場や駐車場など交換場所を選びません。
交換後の最終調整が簡単です。
用途クレーン用交換ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
古河 ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格JIS G3525 規格適合品
古河 ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タイプZR304J/4段(ブーム)
1本
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
規格コードO/O
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA628SC-58
質量(g)13
寸法ワイヤー7×19
1個
¥40,400
税込¥44,440
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
概要2 → 50 m のワイヤ引き出し長を備えた、ラインナップの充実したワイヤ描画エンコーダシリーズです。ガイドローラーにより、ハイラインシリーズは障害物の周囲でも柔軟に測定できます。丈夫なハウジングと耐汚れ性のブラシアセンブリにより、エンコーダは埃、衝撃、振動などの過酷な環境で使用でき、長いサービス寿命を確保します。一目でわかる測定長: 50 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に頑丈なシステム(汚れスクレーパ、一体型ブラシ) 高品質の巻線機構とワイヤ入力を備えています エンクロージャ等級が高い 優れた耐衝撃性と耐振性 非常に高い分解能が可能です 外部アクセサリを使用して拡張可能あなたの利点過酷な環境下での使用に適した信頼性の高いソリューションです 頑丈な産業用ハウジングにより、長寿命を実現しています 精密なリニアガイダンスが不要なため、すばやく簡単に設置できます 統合コストとメンテナンスコストを削減できます カスタマイズオプションにより、ストレージコストを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が迅速化され、コスト効率の高いインターフェイスカードを使用できます用途リフターの高さを調整します 板金保管における高さの位置 クレーングリッパーの高さ検出 自民連キャブの位置 助手席搭乗ブリッジの伸縮移動の記録 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます リーチスタッカーのブームの長さを測定します 可動クレーンで支持したりブームを配置したりするためのワイヤドローエンコーダです ドリル送りとドリル速度の監視 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め グリッパー ARM をごみ収集車に配置する注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●出力信号タイプ:SSI●電源電圧:10 → 32 V●インターフェイス:IO-Link●コード番号:223-0965
アズワン品番65-7311-98
1個
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
古河 ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
概要一目でわかる測定長: 10 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に小さくスリムなハウジング( 55 mm → 190 mm )となっており、スプリングは測定ドラムに内蔵されています 軽量ながら耐衝撃性及び耐熱性のプラスチックハウジングです エンコーダでのティーチイン機能付きアナログインターフェイスですあなたの利点スリムな機構採用の省スペース及びコスト削減設計です インターフェイスと測定長のさまざまな組み合わせが可能 Advanced プログラミング・オプションを使用すると バリエーションの数を削減し コストを削減し ストレージを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が高速化され、費用対効果の高いインターフェイスカードで可能になります 使用しますEcoLine ファミリは薄型設計で、スペースが限られた用途に最適です。モジュール方式により、さまざまな測定長、インターフェイス、エンコーダに適しています。ドラムの内蔵スプリングへの挿入、及びカップリングなしの適応により、高精度及び高安定性を実現できます。特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。アナログオプションが用意された直感的なティーチイン機能により、システム統合も簡単です。用途自動ガイドシステムの高さと傾きを測定します 小型倉庫システムでの高さの測定 医療技術( MRT、運転テーブル)の用途 ハサミリフトプラットフォームの高さの測定値 自動車業界におけるオーバーヘッドコンベアの高さの測定 シートが供給されたときの高さの測定値 電気オーバーヘッドコンベアの垂直位置 フォークリフト高さの測定 シザーリフトテーブルでの高さの監視 位置高さの検出 自動誘導車両( AGV )による安全な商品輸送 手動でガイドするドライバステーションを正確に監視します ポートのロードと FOUP の識別を自動化 ワイヤ式引き出しエンコーダでフォークリフトの高さを測定します フォークリフトの上下左右のフォークの動きを測定します 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます の支持およびブームの位置決め用のワイヤドローエンコーダです 移動クレーン 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め注
仕様●エンコーダー技術:絶対●ストローク:1250mm●電源電圧:19 → 33 V●IP保護等級:IP50●全体の高さ:55mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:52mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5593
アズワン品番65-7284-45
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
古河 ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タイプZR563H/3段(ブーム)
1本
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(27)C種Zより
タイプZR305G/5段(ブーム)
1本
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
古河 ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タイプZR305J/5段(ブーム)
1本
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(28)C種Zより
タイプZR306G/6段(ブーム)
1本
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タイプZR564H/4段(ブーム)
1本
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等
建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等
農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。
使用温度範囲(℃)-5~70
チムケン式耐荷重性能(kg)10.9
使用目的サビ止め、潤滑
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。
ちょう度1号
液色褐色
主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤
使用温度範囲(℃)-5~70
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別シャーシー
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的サビ止め、潤滑
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。
用途主に小型から大型トラックのシャーシーに、建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、ブルドーザーなどのベアリング、ギアに、農業機械/耕耘機、田植え機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部のシャーシーに、産業機械の転がり、すべり軸受けに、ワイヤー、屋外機器に
ちょう度1号
特性耐水性
使用温度範囲-5℃~+70℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量16kg
毒劇区分普通物
1本(16kg)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード