コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。
用途軽量間仕切りなどの取付に。
付属品バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチ
トラスコ品番578-5270
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
1箱(1000本)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み!
高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。
19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。
バッテリ切れお知らせランプ。
2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)
線径(Φmm)2.6~3.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390
使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)
バッテリー容量(Ah)1.0
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(分)約30
適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)
ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40
装填数ピン20本(2連×10本)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。
付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ
トラスコ品番179-4261
質量(kg)3.7
アズワン品番64-5037-79
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)
装填数ネイル/22本
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
付属品ソケット1本
材質ステンレス(SUS410)
表面処理サスガード処理(SG)
適合材コンクリート
1箱(1000本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ
付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)2.1
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)コンクリートピン:19、22、25
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート
打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途一般コンクリート/仕上用
セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)
長さ(mm)38
頭径(Φmm)6
胴径(Φmm)2.8
圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
穴あけ・アンカー不要!!打ち込むだけの簡単作業。
コンクリートピン用ホルダーを使用しハンマーで簡単に打ち込めます。
ACP-2はサドル等の部材に厚みがある場合に有効です。
先端部は着磁してありますのでコンクリートピンが落ちません。
適合材コンクリート
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル
素線径(mm)0.45
頭部のフランジでしっかりと締結
フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制!
木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理
最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます!
性能表示対応
合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍!
今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止
ねじの呼びM4
寸法d(mm)4
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。
(100データーメモリー付き)
Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。
ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。
ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。
オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
電源1.2V NiMH電池×5セル
精度±0.5%以内(F.S.)
連続使用時間約8時間
充電時間1,000mA(6時間以内)
寿命約300回充電可能
測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
重くかさばるドラムハードウェアの持ち運びを、もっと快適に、もっと安全に。GATORCASE GP-HDWE-1350は、スタンドやペダルなどをまとめて収納できる、耐久性に優れたドラムハードウェアバッグです。破れに強い600デニールナイロン製で、移動時の衝撃や摩擦から大切な機材を保護。内部はシンセティックファーライニングで、傷つきを防ぎます。強化されたキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップを備え、運搬時の負担を軽減。さらにアクセサリーポケット付きで、必要な小物を一緒に収納できます。プロの現場を知るGATORならではの、信頼できる設計です。・ドラムスタンド、ペダルなどのハードウェア収納に最適なバッグ。・高い耐久性を持つ600デニールナイロン構造。・内部のシンセティックファーライニングが機材を優しく保護し傷を防ぐ。・頑丈な#10ジッパーで開閉もスムーズ。・しっかり握れる強化されたキャリーハンドルを装備。・肩にかけて運搬できる取り外し可能なショルダーストラップ付き。・アクセサリーや小物を収納できる便利な外部ポケット。・機材の形状に馴染む柔軟な設計。・内寸:約1270mm(長さ)× 330mm(直径/幅)。・外寸:約1270mm(長さ)× 508mm(幅)× 330mm(高さ)。・重量:約2.3 kg - 3.2 kg (情報ソースにより多少の差異あり)。・外装素材:600デニールナイロン。・内部素材:シンセティックファーライニング。・ハンドル:強化キャリーハンドル。・ショルダーストラップ:取り外し可能。・ジッパー:#10ジッパー。・JANコード:0716408502397
1台
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
パワフルなドラミングの要、ツインペダルを安全に持ち運ぶための必需品。GATORCASE GP-66は、あなたのダブルフットペダルをしっかりと保護する設計のバッグです。耐久性の高いナイロン製外装と30mm厚のパッド、内部のシンセティックファーライニングが、移動中の衝撃や傷からペダルを守ります。キャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで、運搬もスムーズ。外部にはアクセサリーポケットも備え、チューニングキーなどの小物も一緒に収納できます。大切な機材を最高のコンディションに保つ、頼れるペダルバッグです。・ツインペダル(ダブルフットペダル)の収納に特化したバッグ。・耐久性に優れた600デニールナイロン製外装。・30mm厚のクッション材とシンセティックファーライニングでペダルを強力に保護。・ペダル同士の接触を防ぐ内部仕切り付き(情報により有無の可能性あり、要確認)。・快適な握り心地のキャリーハンドル。・肩にかけて両手をフリーにできる取り外し可能なショルダーストラップ。・チューニングキーなどのアクセサリー収納に便利な外部ポケット。・頑丈なジッパーで機材の出し入れもスムーズ。・収納対象:ツインペダル 1台。・外装素材:600デニールナイロン。・内部素材:30mm厚スポンジフォーム、シンセティックファーライニング。・ハンドル:キャリーハンドル。・ショルダーストラップ:取り外し可能。・ポケット:外部アクセサリーポケット。・内寸:約457mm(長さ)× 254mm(幅)× 177mm(高さ)。・外寸:約508mm(長さ)× 305mm(幅)× 305mm(高さ)。・重量:約1.4 kg (3.0 ポンド)。・JANコード:0716408502458
1台
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。
(100データーメモリー付き)
Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。
ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。
ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。
オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
精度±0.5%以内(F.S.)
測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
寸法(mm)230(W)×124(D)×65.2(H)
質量(kg)1.8
電源1.2V NiMH電池×5セル 1,000mA(6時間以内)
充電時間1,000mA(6時間以内)
連続使用時間約8時間
寿命約300回充電可能
関連キーワード