20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。 仕様板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く) トラスコ品番821-7831 セット内容ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B) 全長(mm)ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740 質量(g)700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500) 危険物の類別非危険物
1セット
7,798 税込8,578
欠品中

ワールドオートツールリアゲートサポート(36センチ)
リアゲートをかなり開けた状態で固定できるので内張りの中を修理する時に重宝します。
寸法(mm)360 伸縮範囲(mm)475~740 危険物の類別非危険物
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
寸法(mm)180 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少し開いた状態で固定する専用工具。 適合ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付の車輌は除く) トラスコ品番821-7816 全長(mm)540~740 質量(g)500 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

トラクターヘッドのコーナーにリベット止めにて、お取付ください。
材質アルミ縞板 表面処理5本線
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

用途アオリの固定に 適合2~4t車 材質SS400 表面処理三価ユニクロメッキ 適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,488 税込6,037
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷


圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 リアゲートコーナー部も簡単に引き出せるお買い得セット。
セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具W×1 危険物の類別非危険物
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷


中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります 材質鉄(サビ止め処理) 黒色
1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
仕様板金作業時や、部品交換時にドアを少し開いた状態で固定する専用工具。 トラスコ品番821-7815 全長(mm)190 質量(g)200 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 クランプは締め込みやすいように「ベアリングナット」を使用しております。 厚肉鉄板に最適。サイドメンバー・フレーム等。ベアリングナット仕様。
危険物の類別非危険物
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の幅が狭く薄い、最も小型のクランプ。
危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷