74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類長柄タイプ 適合ブラシ:593436 材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。 種類長柄タイプ トラスコ品番003-7877 長さ(mm)780~1240 寸法(mm)200×970×105 質量(g)605 接続方法ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm)78~124 適合コネクタタカギ製コネクタすべて 危険物の類別非危険物 TKG品番7-1287-1101 TKG品番(2017)6-1229-1101 適合用途洗車
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

サッと塗るだけでカンタンにポリマーコーティングができて、防水効果が2ヶ月持続。洗車後の濡れたボディでもお使いいただけます。
対応ボディー色全色 種別ポリマー 形状液体 作業量(目安)普通車約3~4台分 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
799 税込879
当日出荷

洗車ブラシヘッド 2種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使いやすい平面スポンジと泡立ちのよい凹凸タイプ。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ 適合ハンドル:593403、593443、593444、593446 適合用途洗車 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。 ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300 材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム 寸法(mm)300×1000×120 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類ブラシヘッド 適合593402 材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE 寸法(mm)毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ 適合ハンドル:593403、593443、593444、593446 種類ブラシヘッド 材質ベース:PP/ブラシ:PVC 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手洗い洗車はもちろん、低粘度洗剤仕様の高圧洗浄機用にも使えます。塗装表面を傷めない高発泡タイプ。
内容量(L)18 液性中性 対応ボディー色オールカラー トラスコ品番441-4225 液色グリーン 容器バックインボックス 希釈倍率10~20倍 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
7,056 税込7,762
当日出荷

握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率20倍 液性中性(ノーコンパウンド) 性質撥水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去 使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 オールラウンドコンパウンド
用途高品位塗装用 研磨力(ペーパー相当番手)2000 トラスコ品番853-6305 粒度超微粒子 目の粗さ超極細目 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム イエロー 危険物の類別非危険物
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄が伸縮する通水タイプ!。高い場所もラクラク洗車可能!
用途トラック、ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

593021 トラッカーズプロ クリスタルリフレッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
汚れ落し+キズ消し+ワックスが同時に施工できるマルチ仕様! シリコンワックスの効果で強い艶と光沢が蘇り、撥水効果を発揮!
用途ボディの研磨、コーティング、艶出し 成分シリコーンオイル、研磨剤、界面活性剤 容量(mL)300 関連資料パンフレット(2.89MB) パンフレット(2.44MB)
1個(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

04146 超ガラコ SOFT99 動画あり
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7820 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性耐砂塵 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

593024 トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去 成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス 関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
2,498 税込2,748
当日出荷

DPFやインジェクターの詰り、頻繁な強制再生(強制燃焼)を直すための、軽油燃料添加剤(クリーナー)です。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
用途トラック、バス、建機、重機、発電機、ハイエース、キャラバン、乗用車、船舶等、全てのディーゼル機関にご使用になれます。インジェクター、DPF、コモンレール式の車両に威力を発揮しますが、古いタイプの車両にもお使いになれます。 材質ボトル:プラ
1本ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ 形状液体 仕様メタルポリッシュ 成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸 容量(mL)300 希釈原液使用 関連資料パンフレット(10.4MB)
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

BG107 RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用 BGジャパン 動画あり
オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。 RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。 1缶で7つの効果 1.オイル上がり 2.オイル下がり 3.異音解消 4.オイル漏れ 5.白煙止め 6.酸化腐食保護 7.油圧回復
用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。 不調の出ている車両にそのまま添加してください。 新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。 RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。 ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。 仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用 関連資料製品資料(1.45MB)
1本(325mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

ハイテククリーナーと保護剤の使用により表面を傷つける事なく、汚れを安全に除去、輝きを持続させます。
用途汚れ落とし、表面保護:アルミ・クロームメッキ・ステンレス・銅・真鍮、傷つけずに汚れを落とします。
1個(475mL)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

593023 トラッカーズプロ クリスタルコート JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
汚れ落し+強力撥水+表面保護のトリプルシリコンコート!水洗い後にスプレーして拭くだけの簡単仕様! 施工してすぐ撥水ボディ!大きな水玉が特徴!ほこりなどの汚れを除去して、ボディ表面を強力保護!撥水効果で雨天時に大きな水玉をつくり、汚れを流し、ウォータースポットをつきにくくします。 ツヤスベボディに強烈な光沢紫外線などから表面を保護!乾燥後表面の手触りがスベスベとなり、艶・光沢が出ます。表面保護効果により紫外線などのボディ劣化を和らげることもできます。 さらに水あかや爪のひっかき傷などの汚れをきれいにしたい場合は発売中のクリスタルリフレッシュと併用するとより美しい仕上がりになるのでオススメです!
用途ボディ用洗浄撥水剤 特性撥水、防汚、耐紫外線 成分シリコーンオイル、界面活性剤 種別ポリマーコート 関連資料パンフレット(9.85MB)
1本(500mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

金属表面のサビ、汚れを除去し輝きを出す!! 使い方はとってもシンプル。磨いて乾かして拭き取るだけ。 ハイテククリーナーの驚きの磨き効果とワックス効果により 様々な金属パーツの磨きから仕上げまで オールマイティーに使用可能。
用途ステンレス・クロームメッキ・アルミニューム・銅・銀・真鍮・メッキ 等の洗浄、保護、修復 使用方法容器を良く振ってから、乾いた綺麗な布に付けて磨いて下さい。乾いたら綺麗なタオルで拭き取ればOKです。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

593022 トラッカーズプロ クリスタルメッキフィニッシャー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
研磨剤なし、表面保護、汚れ落とし 樹脂メッキ・金属メッキなどメッキ全般に使用可能! 普段のお手入れに最適な仕様です
用途メッキパーツの汚れ落とし、表面保護 成分シリコーンオイル、フッ素樹脂、石油系溶剤、鉱油 容量(mL)300 関連資料パンフレット(9.78MB) パンフレット(2.28MB)
1本(300mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

洗車機溶剤 エムケー精工対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 動画あり
エムケー精工製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。。・社外品は品質に不安がある…。・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…。・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?。こんなお悩みを解決します。。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。。■洗車機の無料メンテナンスサービスについて。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
用途洗車機用溶剤 対応洗車機メーカーエムケー精工
1箱(5L×4本)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

トラック洗車におすすめの撥水シャンプー。 洗車と撥水コーティングが同時にできるから時短に繋がります。50倍希釈タイプ。 【使用方法】 1.50倍希釈した液を用意してください。 (原液を直接ボディにかけない) 2.自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。 3.洗車用スポンジなどに希釈液を含ませ、 よく泡立てて洗車してください。 4.洗車後は成分が残らないようによく洗い流してください。 5.自動車ポディに残った水分は、乾いたきれいなタオルなどで拭き上げてください。
用途車体の洗車及び撥水コーティングに 成分シリコーン化合物・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤 容量(L)20 希釈倍率50 液性中性
1個(20L)
10,980 税込12,078
当日出荷

ディーゼルケア インジェクター・燃料ライン洗浄剤 946ml BGジャパン 動画あり
ディーゼルケア(インジェクター、コモンレール、燃料ライン洗浄)に使う洗浄剤です。
用途DFCプラスHPと適量を混合して、インジェクターフラッシュに入れます。 材質ボトル:プラ
1本ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック・建機・乗用車等のミッションオイルやディフェレンシャルオイル添加剤として、ロングセラーになっています。 またトラック以外にも、ギヤBOXが高温になってしまう耕運機、ハーベスター、ロータリーなどのギヤBOXの金属摩擦を極限まで減らし、ギヤBOXの温度が下がるとご好評をいただいています。 高温、重荷重、衝突荷重の条件下でギヤやベアリングを摩耗や傷から強力に保護します。優れた耐熱性、耐酸化性能を持ち、泡立ちをおさえ、水分分離性、非腐食性に優れています。 自動車はもちろん産業用機械、農業機械、など広い範囲にわたって使用できます。特に高熱のためにギヤオイルが急速に粘土低下を起こすようなギヤボックスに使用すると、優れた効果を発揮し、しっかりとした油膜を形成します。 また極寒時の流動性にも優れ、GL-5規格のギヤオイルに比べ群を抜く性能を発揮します。
用途ギヤオイルに対し約10%の割合で添加して下さい。 仕様ギヤオイル・デフオイル・ミッションオイル用 関連資料製品資料(0.17MB)
1本(177mL)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷

ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤 頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
用途ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤 使用方法使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

DPFプラスHPを使用してもDPFの詰りや強制再生の回数が改善されない場合、アッシュ(石灰)がDPFに詰まっている場合があります。 この場合は、DPFの分解洗浄によりアッシュを取り除くことが可能です。 本製品は東京消防庁の消防車のDPF洗浄の指定品になっています。
用途DPFの分解洗浄用の洗浄剤です。二分割、三分割できるタイプのDPF対して高い洗浄効果があります。ドブ漬けタイプではないので、使用する洗浄剤も最小限ですみます。DPFの詰りの状態により適量のみ使用することができるので、とても経済的です。 材質ボトル:プラ
1本ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

J961 コーティングDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 動画あり
ダイフクプラスモア「DUコート」対応撥水剤。特殊変性シリコンの作用により、ボディーに撥水性及び光沢性をもたらす優れたコート剤です。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 撥水剤 対応製品DUコート 対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×4本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

BG9700-020 インジェクターフラッシュ専用 ミクロンフィルター BGジャパン 動画あり
インジェクター・フラッシュに設置するミクロン・フィルターです。
用途ディーゼルケア作業の前に、インジェクター・フラッシュの上部フタを開けて、ミクロン・フィルターを設置します。 材質シリコン 質量(kg)0.25 サイズ(mm)60×30
1セット(12個)
9,998 税込10,998
当日出荷

592015 トラッカーズプロ クリスタルコーティング JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
撥水+親水のダブルコーティング効果!塗装面、プラスチック面、ホイールに使用でき、洗車後、濡れたままの状態でスプレーし拭き取るだけで簡単施工できます。
用途トラックボディ用ツヤ出しコーティング剤 仕様コーティング 成分シリコンオイル/界面活性剤/二酸化ケイ素 形状液体 容量(mL)500 種類液体/コンパンウンドなし 液性中性 希釈原液使用 関連資料パンフレット(5.8MB)
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

593011 トラッカーズプロ 虫取リクリーナー 500ml JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ボディやガラスにも使用できる虫取りクリーナー。主成分は洗剤とアルコールに加え、タンパク質を溶解する特殊溶剤の配合で、スピーディに汚れを除去!。ガラスの油膜除去効果も有り!
用途自動車・トラック用ボディおよびガラス面の虫取り洗浄 成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、エタノール、1-プロパノール、イソプロピルアルコール 液色黄色 内容量(mL)500 関連資料(2.25MB) パンフレット(11.69MB)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

車両を傷めずに、付着した虫や汚れを取り除きます!水に濡らして軽くこするだけで、簡単に除去ができるボディに優しいクロス。 髪の毛の300分の1という超極細繊維を仕様していますので、繊維と繊維の間に無数の空間があり、汚れをどんどん吸い取ってしまいます。 ガラスクリーナー等の洗剤をほとんど使う必要がありませんので、地球環境にやさしい商品です。 汚れたら洗剤で洗って何回でも使えます。(手洗い・洗濯機共)効果は全く変わりません。 【使用方法】 1.虫とり一発クロスを水で濡らしてください。 2.クロスには裏表がありますので、縦ラインに編み込んだ面をご使用ください。 3.ご使用前に、ゴミやほこり等を水で洗い流してからご使用ください。
用途フロントガラス、バンパー、ボディ、ナンバープレートについた虫の死骸などの汚れ落としに 材質ポリエステル80%・ナイロン20% 寸法(mm)300×400
1セット(2枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

BG9700-550 インジェクターフラッシュ ディーゼルケア専用器具 BGジャパン 動画あり
BGディーゼルケア(インジェクター、コモンレール、燃料ライン洗浄)を行うための専用器具(製品名:インジェクター・フラッシュ)です。 整備工場にとって不要な機能なくし、コンパクト、軽量、耐久性に優れています。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
用途インジェクター、コモンレール、燃料ラインを外すことなく、洗浄することができます。 材質(本体)金属・グラスファイバー 寸法(mm)筒:430×95 質量(kg)4.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

BG11232 DOC ディーゼルエンジン用オイル添加剤  BG11232 BGジャパン 動画あり
BGディーゼルオイルコンディショナーはオイルの性能を引き上げ、オイルの寿命を延ばします。 配合されている特殊な添加剤がエンジン内部を清浄な状態に保ち、過酷な状況下に於いてもエンジンの性能を最高の状態で作動させることが可能になります。 燃費の回復、排ガスのクリーン化、始動性の向上 エンジン摩擦と摩耗を最大限に抑える効果 オイルの酸化を防止 エンジンパワーの回復 オイルの凝固化を防止 スラッジ等の発生を防止
用途ディーゼルエンジンオイル用の強化剤 エンジンオイル12~15Lに対し1本(946mL)を添加してください。 仕様ディーゼルオイル専用 関連資料製品資料(0.46MB)
1本(946mL)
6,998 税込7,698
当日出荷