103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラック・産業車両用LEDサイドマーカーランプです。 UN部品認証取得品 国内で初めてのUN部品認証を取得したLEDサイドマーカーランプです。 (06年12月日星工業社調べ) ELV指令に合致しています。 高輝度LEDを使用し、正面・横方向の被視認性を確保しています。 LEDを使用しているため電球交換が不要です。 防錆・防水・耐振性が向上します。
コード長さ(mm)500 LED使用数(個)4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)74(螺子) 防塵防水性能IP67相当 LED8PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17 明るさ(Lm)1.6W/120LM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44 ねじ寸法(mm)30 ねじ径(Φmm)4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウ 動画あり
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用 付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g)100 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 定格電流(A)約0.5 コード長さ(mm)約140(0.3sq)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)30 ねじ径(Φmm)4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー 材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール 動作電圧(V)10~36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ 動画あり
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W)2 外径×高さH(Φmm×mm)88×75 コード長さ(mm)赤:270、黒:160 消費電流(mA)200 取付ピッチ(mm)61 ベースABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角広角 LED使用数(個)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)58×96×20 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DIESELAID(ディーゼルエイド)LEDサイドマーカー
24V用のLEDサイドマーカーです。 発光色は、アンバーになります。 前面周囲に合計20個のLEDと下面に7個のLEDを搭載。 Eマーク付きです。
用途24V用LEDサイドマーカー 付属品本体×1、ボルト×2、平ワッシャ×2、スプリングワッシャ×2 ピッチ(mm)(ボトル)0.7 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)114×40.2×23.5(ビス穴間隔:73.8) 首下長(mm)(ボトル)16 太さ(mm)(ボトル)4
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED40 サイドマーカーランプ アンバー
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
消費電力(mA)明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90 ボルト穴径(Φmm)10 サイズ(mm)175×130×32 取付穴ピッチ(mm)130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色クリアスモーク コード長さ(m)1 LED色アンバー LED使用数(個)3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ 動画あり
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g)約170 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 定格電流(A)約0.5 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用 仕様防水・防錆・防振構造 付属品取付ボルト 消費電力(W)0.7 コード長さ(mm)150 LED使用数(個)6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正サイドマーカーと交換するだけの簡単取り付け。ドレスアップ効果は抜群です!
用途トラック用 適合いすゞ 07エルフ ハイキャブ/ワイドキャブ (H19.1~R5.2)、いすゞ 07フォワード (H19.7~R5.2)、日産アトラス(H19.1~H24.12)、UDコンドル(H19.1~H26.8)、マツダタイタン(H19.1~R5.2)
1セット
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bragan製のサイドマーカー。埋め込みタイプのスマートなマーカーで、バーへ埋め込む方も多いです。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 機能防水 本体寸法(長さL×高さH)(mm)79×22
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交換ガラスレンズ マーカーランプ用 モノタロウ 動画あり
モノタロウマーカーランプ用のガラス製スペアレンズです。
用途トラックのマーカーに。 適合モノタロウ品番(男前モノタロウ含む)M-441G専用 材質ガラス
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
用途電装パーツ/車高灯 長さ(mm)配線:150 レンズ:スモーク 電圧12/24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルで洗練されたデザインとゆったりとした角の丸さが北欧らしさを感じさせるユーロカスタム定番のマーカーランプです。 楕円形のラインに縁が光ります。
用途電装パーツ/車高灯 幅(mm)124 高さ(mm)49 奥行(mm)20 電圧(V)12/24 レンズ色アンバー 防塵防水性能IP66/68
1個
1,898 税込2,088
欠品中

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:イエロー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個) レンズ色イエロー 定格電圧 DC V12/24共用
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:アンバー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個) レンズ色アンバー 定格電圧 DC V12/24共用
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ユーロカスタムでは定番のリフレクター付きマーカランプの下部に新たにスリットを追加し地面も照らす事が可能となった新型のマーカーランプです。
用途電装パーツ/車高灯 幅(mm)124 高さ(mm)49 奥行(mm)20 電圧(V)12/24 レンズ色アンバー 防塵防水性能IP66/68
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ホワイト。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個) レンズ色ホワイト 定格電圧 DC V12/24共用
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ブルー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個) レンズ色ブルー 定格電圧 DC V12/24共用
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、立体的なデザインで施されているシリーズのマーカーランプです。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色クリア LED色オレンジ コード長さ(cm)約22 LED使用数(個)3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×25
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:グリーン。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個) レンズ色グリーン 定格電圧 DC V12/24共用
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個) レンズ色レッド 定格電圧 DC V12/24共用
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

仕様24V25W 付属品24V25W オレンジ シングル球2個 主な適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)日野 レンジャープロ (平成14年1月~)日野 デュトロ (平成21年8月~)
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色クリアスモーク コード長さ(m)1 LED色ホワイト LED使用数(個)3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色レッド LED色 配線長230mm 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色レッド LED色 配線長5000mm LED使用数(個)3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、立体的なデザインで施されているシリーズのマーカーランプです。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色クリア LED色ホワイト コード長さ(cm)約22 LED使用数(個)3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×25
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。 ユーロカスタムでは定番なバーやバンパー等の埋め込みマーカーランプとして多く採用されております。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色オレンジ コード長さ(m)5 LED色ホワイト LED使用数(個)3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
用途外装パーツ
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユーロカスタムでは定番のマーカーランプです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色クリア LED色ホワイト 配線長約230mm LED使用数(個)3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Strands製のサイドマーカーです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。レンズカラーがスモークになっていて、消灯時でもユーロスタイルらしい控えめな印象を与えてくれます。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色スモーク LED色レッド 配線長約1000mm LED使用数(個)9 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色クリアスモーク LED色レッド 配線長1000mm LED使用数(個)3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Strands製のサイドマーカーです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色レッド LED色ホワイト 配線長約390mm LED使用数(個)9 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)390×20.6×10.4
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ 角型
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)120(螺子) LED12PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20 明るさ(Lm)2.4W/200LM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のロングマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色クリア コード長さ(m)3 LED色オレンジ LED使用数(個)12 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

ユーロカスタムでは定番のマーカランプで、点灯時にまるでネオン菅の様に輝きます。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 LED色ホワイト コード長さ(cm)約22 LED使用数(個)3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×25×24
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)