赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)12~35
仕様(水平走査線)1000TV LINE
付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角120度
防塵防水性能IP67
焦点距離2.8m
取扱説明書(1.8MB)
画角水平90度 垂直78度
イメージセンサー1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数628×582
仕様PC7740センサー
適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)12/24
レンズアングル:170/135度
電線仕様防水線:22m
動作環境-20度~80度
視野角110度
照度(Lux)0.1
防水保護等級IP67
取扱説明書(1.5MB)
SNR値48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー
液晶サイズ7インチカラーLED
画素数300万画素
仕様赤外線LED:あり(後方カメラのみ)
付属品本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書
質量(g)240
電源12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵
仕様1【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×105×35
センサーGショック:内蔵
機能パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF
保証期間1年
記録ファイル形式【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs
マイク/スピーカー内蔵
記録時間128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります
画角カメラ:140度
動作周波数(Hz)50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。
対応コーデックMPEG-4 AVC
高画質鏡像カメラ。コンパクトなボディに夜間用赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます
付属品22mコード
質量(g)113
規格鏡像/有線モデル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×43×50
防塵防水性能IP69
取扱説明書(3.36MB)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ9インチ
電圧(V)DC12、DC24
仕様(アスペクト比)16:9/4:3
適合12V・24V共用
色ブラック
消費電力(W)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25
入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法リモコン/本体タッチボタン
画素数480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ
仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応
付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1
適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)
寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65
取扱説明書製品仕様(6.5MB)
有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。
トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。
切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。
カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。
カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。
防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ
動作電圧(V)DC12~32
動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10
イメージセンサー1/3” COLOR CMOS
映像化方式NTSC
有効画素数NTSC:960(H)×480(V)
最低照度(Lux)0.1
S/N比≧45dB(AGC OFF)
ホワイトバランス自動
露出補正自動
動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max
保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max
防塵防水性能IP69K
角度(°)水平105/対角135(可視)
視野角約105°
解像度600TVL
セット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1
仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
用途電装パーツ
セット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル
機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替
解像度1280×720
防塵防水性能IP68
水平(ティルト)角度175°
画素数100万
関連資料(5.86MB)
動作電流(mA)100/12V
ビデオ仕様NTSC
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5
イメージセンサー1/2.7CMOS
動作電圧(V)12-35
最低照度(Lux)0.001
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
GX-001 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/無線モデル
防塵防水性能IP67
1セット
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
小型
水平画角90°のワイドカメラ
IP67クラスの防水・防塵性能
30万画素の高画素映像
DC12V/24V車専用
使用電源(V)12/24
設置形態バックビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直) 約31万画素
電源(V)8~35
寸法・サイズ(mm)76×77×78
消費電流(A)0.24
解像度(水平) 600本
動作温度(℃)-10℃~+50℃
防水保護等級IP67
画角水平 90° / 垂直 45°
映像出力Composite Video NTSC
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター7インチTFT LCD
付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)350
配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式NTSC 2入力
動作電圧12V~24V
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途電装パーツ
設置形態バックビュー
質量(g)約500
出力1.0Vp-p 75ohm
コード長さ(m)23
本体質量(g)約500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×83×78
消費電流(mA)DC12V/約150、DC24V/約90
最大消費電力(W)約2
解像度NTSC 768(H)×494(V)
電流(mA)DC12V時約150mA/DC24V時約90mA
定格作動電圧(V)DC11~DC32
動作温度、湿度範囲-20℃~+50℃ RH95%Max
画角水平/83°、垂直/63°
カメラ仕様走査システム:NTSC 525Lines,60Field/sec、電子シャッター:Auto NTSC1/60~100000sec
イメージセンサー1/3”COLOR CCD
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
1個
¥9,746
税込¥10,721
7日以内出荷
GX-010 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/有線モデル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×30×38
関連資料仕様(0.3MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
DINタイプのバックカメラ用延長配線、ちょい延長にちょうど良い長さです。
長さ(m)5
1本
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
箱車以外の平ボディ車などにおいて、バックカメラを取付けたいときに後方フレームを利用して、GXシリーズ超広角カメラを取付けることができる下面取付金具。フレーム部に挟み込んで取付けるだけで加工の必要がありません。
適合GX-001/002/003/004/005/006/007/008
材質スチール
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
バックカメラ用補修パーツ
用途592981用30m配線コード
長さ(m)30
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ
液晶サイズ4.3インチ
電圧(V)DC12、DC24
仕様(アスペクト比)16:9
適合12V・24V共用
消費電力(W)約0.6
端子形状RCAメス端子
入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず)
解像度480×272×RGB
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。
適合カメラGX-007、YKC-20A
見たい場所や補修といった場合にご注文下さい。一度に4台までモニターが対応できます。
仕様伝送距離120m、暗視距離8~10m、視野角120°、自動ペアリング
無線2.4GHz
防水IP69K(充電池+送信機+カメラ+強力マグネット)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します
材質ステンレス
充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。
マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。
また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。
用途建設機械、海上コンテナなど今まで設置しにくい車両にも簡単に便利に設置できます。
仕様伝送距離120m、暗視距離8~10m、視野角120°、自動ペアリング、7インチ画面、給電は車両側電源(12V-24Vまで)、 充電池(12V)
セット内容防水カメラ×1、防水モニター×1、バッテリー×1
無線2.4GHz
防水IP69K(充電池+送信機+カメラ+強力マグネット)、防水IP66(モニター)
バックカメラを簡易的に取り付けることができる強力なマグネット。車両側のネジ固定不要で簡単に脱着が可能で、設置しにくい箇所やネジ固定が困難な箇所など。車両前方や巻き込み位置、トラックに限らず重機など用途は多岐にわたり使用できます。
用途電装パーツ
付属品マグネット/M3×10mmボルト/平ワッシャー/スプリングワッシャー×各2
質量(g)マグネット:約30
サイズ(mm)マグネット:約43Φ×厚さ5
1箱
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
【592915】9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET用のバックカメラ単品。補修用などに!。アナログハイビジョンで鮮明。カメラ視野角 約タテ90度ヨコ120度のワイドビュー!!夜間自動切換赤外線内蔵!
用途電装パーツ
仕様赤外線照射距離(ft):30
解像度1920×1080
防塵防水性能IP68
焦点距離(mm)2.8
動作温度(℃)-20~60
画素数200万
保管温度(℃)-30~70
動作電流(mA)100/12V
画角(水平画角)120°
イメージセンサー1/2.9"Color CMOS
最低照度(Lux)0.001
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
ケーブル長(m)22
センサー赤外線ランプ8個
有効画素数720(H)×480(V)
消費電力(mA)最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時)
防塵防水性能IP69
動作温度(℃)-20~60
画角水平最大120°/垂直最大78°
映像出力NTSC
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50
イメージセンサー1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR
動作電圧(V)DC12/24
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥2,136
税込¥2,350
7日以内出荷
1個
¥5,607
税込¥6,168
7日以内出荷
・トラックや大型車両の後方安全確認。
・30万画素、照明付きで夜間も安心。
・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置。
用途トラックなど大型車の後方確認
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像
付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・変換コネクタ
質量(g)約360、約230(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約75×85×55(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】30万画素、1024×600
LCD仕様【モニター】7 インチ
動作温度(℃)ー20~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約90°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥21,250
税込¥23,375
4日以内出荷
・小型カメラのため取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像
付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)
質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式CVBS
本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272
LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ
動作温度(℃)ー10~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約120°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1セット
¥8,500
税込¥9,350
4日以内出荷
・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像
付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)
質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480
LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ
動作温度(℃)ー10~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約150°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥15,300
税込¥16,830
4日以内出荷
運転席にいながら、車両後部の状況が把握できます。車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。シャッター無しタイプです。
用途車輛後部確認用のバックアイカメラ(シャッター無)です。型式(XC-400A)
仕様シャッター無
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×40×51
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
車種ICHIKOH
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
運転席にいながら、車両後部の状況が把握できます。車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。シャッター付で非稼働時はシャッターが下り、レンズを汚れなどから保護するオールウェザー対応商品です
用途車輛後部確認用のバックアイカメラ(シャッター付)です。型式(XC-420A)
仕様シャッター付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×40×51
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
車種ICHIKOH
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター
付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ
サイズLCD:7 インチ
質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
対応画像:鏡像
本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)
解像度200万画素、1024×600
出力信号形式:AHD
コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ
動作温度(℃)マイナス20~50、0~50
関連資料説明書 差し替え(0.93MB) 説明書 差し替え(0.93MB)
防水保護等級IP67相当
画角レンズ:約140°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・2方向で広角に撮影。・2つのカメラで大型車の足元を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
用途大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付き
サイズLCD:TFT 7 インチ
質量(g)約40、約380(ケーブル含む)
電源(V)DC12-24
出力カメラ電源:DC12V
電源DC12-24V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)
入力チャンネル:2 チャンネル
信号形式AHD(720P/1080P)
対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像
メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)
解像度1920×1080、1024×600
出力信号形式:AHD
コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ
動作温度(℃)-10~50、0~50
関連資料(1.3MB)
防水保護等級IP67相当
画角レンズ:約140°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ダッシュボードに簡単取り付け。
適合品番CJ-7800A/CJ-7600A/CJ-7610A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合品番CC-3500A、EE-2178B、EE-2185A、EE-2185C
1台
¥839
税込¥923
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ