毛布が洗濯機で丸洗いOK!
防炎加工済み!!
急速暖房で暖かさUP!!
足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!!
運転席や寝台で使用可能!
便利な12V変換機能付き
仕様24V車専用
材質ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済)
質量(kg)(電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4
消費電力(W)弱・適温・強:約60
定格電圧(V)DC24
ケーブル長(m)(毛布)約2(シガレットライターソケット付)約1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(電気毛布)2000×1300×15
外部出力DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A)
保温温度(表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
1セット
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
車内のシガー電源・アクセサリー電源、ポータブルバッテリーでも使用できます。
用途災害・停電時、スポーツ観戦、キャンプ・レジャー、車中泊に!あったかふわふわフリース素材!
材質ポリエステル100%
消費電力(W)40(最大)
温度(℃)0~40
電源コード(m)2(シガーソケットプラグ付き)
製品質量(g)700
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)700×1500×7
温度コントローラー0~40℃
アズワン品番64-9675-08
動作電圧(V)DC12
1個
¥4,090
税込¥4,499
5日以内出荷
【洗濯OK】【省エネ】
丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。
コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。
高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。
室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。
ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)50Hz:50、60Hz:60
表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。
材質ポリエステル100%
ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。
保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。
材質ポリエステル、アクリル
寸法(mm)1880×1300
質量(kg)1.3
コード長さ(m)電源側:約1.9/本体側:約1.2
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)75
コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91
温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37
スイッチコントローラースイッチ
温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
通気性のよいメッシュ地を表面に採用!
特殊四つ折りタイプで4t車から大型車までご使用いただけます。
使いやすい四角カーブ加工。
表地はご家庭で洗濯でき、衛生的です。
折り返して使用が可能なめ、530×300mmの部分のみすべて表地です。
用途内装パーツ
材質(表地・裏地)ポリエステル100%、(中材)中反発ウレタン
厚さ(mm)約43
全長×全幅W(mm)約2190×約530
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W)47
コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91
表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37
色ベージュ
備考室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工
温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター
材質(裏地)ポリエステル65%・アクリル35%
材質(表地)ポリエステル65%・アクリル35%
スイッチ種類コントローラースイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃)表面/45(強)
仕様折り畳み収納・ダニ退治機能付き
材質ポリエステル100%
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
一般家庭で使用していた中古毛布を組み合わせてのお届けになります。
回収時に洗濯済を条件にし、加工場でクレゾール液を散布消毒施しています。
寸法(cm)シングル(150cm×210cm)、ダブル(190cm×210cm)
その他毛布の種類はご指定いただけません。
種別緩衝材(毛布)
1束(10枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
アクリル50%の素材だからよりあったか。
アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。
ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W)55
材質ポリエステル50%、アクリル50%
機能ダニ対策
電気代の目安1.5円/h
温度調整方法無段階
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃
定格電圧(V)120
耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
リード線長さ(mm)300
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
リード線長さ(mm)300
電力密度0.5W/cm2 (AC100V)
着磁力0.04T
スタンダードで省エネな電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)40
本体質量(kg)0.7
表面温度(℃)強52/中36/弱20
本体寸法(cm)130×80
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
コンパクトタイプのウレタンマットレスベッド。軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。
用途来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。
材質(中材)ウレタンフォーム(マーブルフォーム)
材質(側地)ポリエステル100%
【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】
ふんわり手触りのあったか電気ブランケット掛け敷き両用タイプです。底冷えする冬に最適。
オフィスのデスクワークで、肩掛けやひざ掛けとして気軽に使えるパーソナル暖房です。
コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。
室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。
無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。
抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
材質ポリエステル、ABS
色ダークブラウン
質量(g)1400
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)1880×1300
定格消費電力(W)60
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)約0.5m/約2m(本体側/電源側)
温度調節無段階
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1300
1枚
¥7,680
税込¥8,448
4日以内出荷
関連キーワード