36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 黄×黒 長さ(m)1.2~2 材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE パイプ径(Φmm)約34/約40 リング内径(Φmm)約73.5
1セット(10本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。 通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)1200~2000 材質ABS樹脂 質量(g)約440 パイプ径(Φmm)34
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
(テープ)黄×黒 長さ(m)0.3~約4 材質(本体)プラスチック 質量(g)約280 テープ幅(mm)50 材質(テープ)複合材ビニール フック径(mm)(内径)85
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

長さが1300~2000mmの間で調整ができ、設置に便利です。
用途駐車場や歩行者通路の仕切りに 黒/黄色反射 トラスコ品番854-7555 材質塩ビ 質量(g)670
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトにできます。 用途に合わせて希望の位置で止められます。
径(Φmm)(最細部)34・(最太部)41
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さが「1.3~2m」に伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます。 用途に合わせて、カラーが選べます。 反射テープ付きで夜間でも安心です。
用途工事現場や駐車場に。 長さ(m)1.3~2.0 材質パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポチエチレン(PE)(内径85mm) 質量(g)480 パイプ径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。 雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。 コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ) フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。
テープ長さ(mm)3000(最長) テープ幅(mm)40 材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60
1セット
2,788 税込3,067
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
1セット(5本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質ABS 内径(Φmm)(吊輪)約80 パイプ径(Φmm)34
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE パイプ径(Φmm)約34 リング内径(Φmm)約73.5
1セット(40本)ほか
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分) 寸法(mm)(幅)98×256 質量(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

黄色の反射テープが巻かれています。 夏曲がりにくく、冬割れにくいABS樹脂採用。
黄/黒 エスコ品番EA983FV-21 材質ABS樹脂、ポリエチレン 長さ(mm)1300~2000(伸縮タイプ) 質量(g)480 リング外径(Φmm)【両端リング】108 リング内径(Φmm)【両端リング】85 間隔(mm)【ゼブラ】200 ポール外径(Φmm)41
1個
9,560 税込10,516
翌日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

進入禁止のしるしに。 両端にステンレスのリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。 材質ポリエチレン 長さ(m)2 付属品ステンレスリング2個(内径約100mm) チェーン線径(Φmm)6
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。 イエロー/ブラック 材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm) 幅(mm)34
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが1.2m~2mまで伸縮します。 リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
用途工事現場や駐車場に 長さ(m)1.2~2.0 材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm) 幅(mm)34 質量(g)449
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さが1.1~1.8mに伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます 今までのスライドバーより約20cm短く収納ができます(メーカー製品のスライドバーと比較) 車両に積み込みした際にムダなスペースが無くなり荷台の有効活用ができます 反射テープ付で夜間でも安心です
用途工事現場や駐車場に。 幅(mm)35 材質/仕上パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm) イエロー/ブラック 質量(g)360 タイプ伸縮タイプ 長さ(m)1.1~1.8
1本ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプのコーンバー。
直径(Φmm)×長さ(m)(外寸)34×2.11 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ABS、PE 質量(g)約290 リング内径(Φmm)約83
1本ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮式コーン モノタロウ 動画あり
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.7mから3mまで長さを調節できる伸縮式です。軽量なABS素材で扱いやすいです。両端のリングでコーンやポールに簡単に取り付け可能です。
用途工事現場や作業区域の立ち入り制限に。駐車場やイベント会場の通行規制に。施設内の安全区画の明示に。 材質【バー】ABS樹脂【ワッカ】PE 幅(mm)35~40.5 取付両端部コーン用リング付 タイプ反射タイプ 長さ(m)1.7~3 リング内径(Φmm)80
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。赤色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本 赤/白 直径(Φmm)41 高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050 質量(g)480 長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108 間隔(mm)ゼブラ:200 収納の目安1.5mガードバーで12~15本、 バッグ寸法(mm)Φ200×1200
1セット
19,100 税込21,010
翌日出荷

セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本 黄/黒 直径(Φmm)41 高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050 質量(g)480 長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108 間隔(mm)ゼブラ:200 収納の目安1.5mガードバーで12~15本、 バッグ寸法(mm)Φ200×1200
1セット
18,000 税込19,800
翌日出荷

いつものウォーキングにポールを持っただけで手軽に始められる全身運動。両手で2本のポールを使用するので、足・腰への負担を緩和してくれ安全にウォーキングができます。ポールを使用した歩き方:背筋をピンと伸ばす・腕をスウィングして全身運動・石突きラバーを 軽く後方へ押し出す・視線は足下を見ず進行方向を見る・グリップは親指、中指、薬指の3本で軽く支える・歩幅を広く、着地はかかとからつま先へとスムーズな重心移動を意識する。ご年配の方にもおすすめ!両腕の「腕振り運動」で首や肩コリ解消・足+ポールの「四足歩行」でひざや腰の負担を軽減・背筋が伸びて「正しい歩行姿勢」に・ポールを持つ事で「転倒防止」にも。[使い分けできるパッド]ラバーパッド:アスファルト道で、スノーパッド小:雪道で、スノー パッド大/石突(パッドなし):芝・土道で。ストラップ付き。男女兼用タイプ。軽くて丈夫なアルミ製。軽量約300g<付属品>ストラップ、ラバーパッド、スノーパッド(大/小)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1本:約4×3×68~135 質量(g/本)約300 材質本体:アルミ合金、パッド:ポリプロピレン
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[(R)]]を使用しており、快適な着け心地です。消耗が激しい箇所には耐久性の高いハイパロン[[(R)]]を採用しています。両サイドのウィングポケット内部はフリース素材になっています。
仕様コンプレッションベルト付、レインカバー付 材質1680デニールナイロン 幅(mm)356 質量(kg)2.78 高さ(mm)686 奥行(mm)203 ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個 2018年トラスコ掲載ページ4 2191
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Spotライト、Floodライト、Spot/Floodのコンボと3つのライトモード搭載。薄型タイプ。 最大235ルーメンで明るい。 グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。 3タイプのライトモード搭載。(Spot:フォーカスビーム/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/SporFloodのミックス) 伸縮性のあるナイロンヘッドストラップとヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップが付属します。 3M社のDual Lock開閉式ファスナーも付属します。 ヘッド部は、タフで壊れにくい熱可塑性ポリカボネート。 傷がつきにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)Spot:160/Flood:160/Spot・Flood:235 イエロー 質量(g)99.2(乾電池含む) 電源単4アルカリ電池3本(付属) 防水性IPX7防水 照射距離(m)Spot:73/Flood:20 連続点灯時間(時間)Spot:4.75/Flood:5
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷

リスダンケミカルワックスコーター
簡単にムラなくワックスがけができます。 軽量でダブルソフトラバーグリップ装着なので、作業効率がアップします。 脱着可能なマジックテープを採用。 ※ワックスコーターS伸縮のワイパーも取り付け可能です。
用途ワックス塗布用モップ 材質(本体)柄/シルバーエラストマー加工スチール、ワイパー/アルミニウム 質量(g)770 本体寸法(mm)全長/1400、ワイパー/100×430
1本
6,398 税込7,038
5日以内出荷

カトウ工機M.Tシャンク
自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー 伸縮装置・ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的 標準で左右ネジ加工に対応 注:ご使用時には「ストップバー」を工作機械主軸の回転しない部分に固定してご使用下さい。
型式4SA1022R 寸法L1(mm)204.5 本体質量(kg)5.74 寸法C1(mm)90 能力範囲M8~M22 寸法F1(mm)3 寸法F2(mm)8 寸法F3(mm)1 寸法F4(mm)8 寸法L0(mm)269.5
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを 手に出来ます。 アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。 その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動 範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。 フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日 の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。 さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および 独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。 特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙 げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。 フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても 理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの 機材をサポートすることができます。 それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い に困難な荷重にも対応します。 そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト レスなく正確に、安全に撮影することができます。 この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ 三脚です。 つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち 運びできます。 セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。 また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、 ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。 バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。 これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な すべての情報を得られます。
仕様カウンターバランス:4kg 付属品ラバーストラップ、キャリーケース 質量(kg)3.86 高さ(cm)全伸:156 最低高さ(cm)70.5
1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷

優れた通気性と衝撃吸収性のWサポート。、「Wラッセルメッシュ」採用。、▼※Wラッセルメッシュ…メッシュ生地に柱状の細い繊維を織り込んだ、軽量で通気性に優れた素材。、本体生地は伸縮性、軽量性、強度性に優れ、速乾性があり、何度洗っても縮みません。、型崩れを防止する特殊織ゴムを使用。、補強ゴムでつま先をしっかりとガード。、フロアを汚さず、適度なグリップ青、安定性、耐久性に優れた、ホワイトラバーソール。、かかと部に衝撃吸収材を内蔵。足への衝撃を緩和します。、底材を含むほとんどの材料に「ダイオキシン」の主な原因となる「塩素化合物」を使用していません。
1足
2,598 税込2,858
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

優れた通気性と衝撃吸収性のWサポート。、「Wラッセルメッシュ」採用。、▼※Wラッセルメッシュ…メッシュ生地に柱状の細い繊維を織り込んだ、軽量で通気性に優れた素材。、本体生地は伸縮性、軽量性、強度性に優れ、速乾性があり、何度洗っても縮みません。、型崩れを防止する特殊織ゴムを使用。、補強ゴムでつま先をしっかりとガード。、フロアを汚さず、適度なグリップ青、安定性、耐久性に優れた、ホワイトラバーソール。、かかと部に衝撃吸収材を内蔵。足への衝撃を緩和します。、底材を含むほとんどの材料に「ダイオキシン」の主な原因となる「塩素化合物」を使用していません。
1足
2,598 税込2,858
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

優れた通気性と衝撃吸収性のWサポート。、「Wラッセルメッシュ」採用。、▼※Wラッセルメッシュ…メッシュ生地に柱状の細い繊維を織り込んだ、軽量で通気性に優れた素材。、本体生地は伸縮性、軽量性、強度性に優れ、速乾性があり、何度洗っても縮みません。、型崩れを防止する特殊織ゴムを使用。、補強ゴムでつま先をしっかりとガード。、フロアを汚さず、適度なグリップ青、安定性、耐久性に優れた、ホワイトラバーソール。、かかと部に衝撃吸収材を内蔵。足への衝撃を緩和します。、底材を含むほとんどの材料に「ダイオキシン」の主な原因となる「塩素化合物」を使用していません。
1足
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

優れた通気性と衝撃吸収性のWサポート。、「Wラッセルメッシュ」採用。、▼※Wラッセルメッシュ…メッシュ生地に柱状の細い繊維を織り込んだ、軽量で通気性に優れた素材。、本体生地は伸縮性、軽量性、強度性に優れ、速乾性があり、何度洗っても縮みません。、型崩れを防止する特殊織ゴムを使用。、補強ゴムでつま先をしっかりとガード。、フロアを汚さず、適度なグリップ青、安定性、耐久性に優れた、ホワイトラバーソール。、かかと部に衝撃吸収材を内蔵。足への衝撃を緩和します。、底材を含むほとんどの材料に「ダイオキシン」の主な原因となる「塩素化合物」を使用していません。
1足
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[R上]]を使用しており、快適な着け心地です。消耗が激しい箇所には耐久性の高いハイパロン[[R上]]を採用しています。両サイドのウィングポケット内部はフリース素材になっています。
トラスコ品番137-3677 幅(mm)356 材質/仕上1680デニールナイロン 質量(kg)2.78 Cervidae 高さ(mm)686 奥行(mm)203 容量(L)48 ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

CapLock アクションカメラ用エクステンションポール&三脚は、セルフィーやタイムラプスなど、様々な撮影ニーズに対応するように設計された汎用性の高いアクセサリーです。 三脚と自撮り棒の機能をシームレスに組み合わせ、2つのモードを簡単に切り替えることができます。CapLockシステムを採用し、標準および1/4クイックリリースプレートを通してアクションカメラやスマートフォンに対応します。ソフトラバーハンドルは、快適で滑りにくいグリップを保証します。三脚はマグネット式で素早く折りたたむことができ、持ち運びに便利です。4段伸縮式アームは最大47cm、折りたたむと18cmとコンパクトになり、持ち運びに便利です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。三脚にもなる、セルフィ―スティック:三脚を折りたたむことで、セルフィ―スティックの持ち手となります。よりクリエイティブで安定した、撮影アングルを実現します。マグネット式三脚:三脚の内側のマグネットにより、グリップハンドルへと変わります。優れたパワーと安定感:ポール雲台部分は、最大7.5kgのホールド力があり、1kgの荷重にも耐えることができます。ほとんどのスマートフォン、ミラーレス一眼カメラ、アクションカメラを搭載可能です。三脚の底部にはラバーがついており、三脚を安定させるのに効果的です。アルミ合金製のボディは、安定した撮影を可能にします。4段階伸縮セルフィ―スティック:4段階に伸縮するスティックは、18cmから、47cmまで伸ばせます。自由度の高いボール雲台:ボール雲台は、広い可動域で自由なパン&チルトへの操作を実現します。(ポール雲台は約55°傾斜し、ポートレート撮影用に一部の切り欠きがあります。)。多様なギアとの組み合わせが可能:ユニバーサルインターフェースは、より簡単にプロのような撮影を可能にします。側面のコールドシューマウントには、ライトやマイクなどのアクセサリーを装着可能です。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプターが付属。アクションカメラやスマートフォンに対応。(スマートフォンで使用する場合は、専用のスマホ用のクランプが必要です。)。軽くて持ち運びに便利:手のひらサイズに折りたため、長さ18cmの三脚は持ち運びに便利です。ノンスリップラバーは快適な持ち心地です。
セット内容CapLock エクステンションポール&三脚×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1 材質アルミ合金、PA+GF、TPR 寸法(mm)180×31×55 質量(g)184 耐荷重(kg)≦1
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

角度やカーブが自在に調節できるフレキシブルラバーテンプルに、ワンタッチで簡単に取り外しや長さ調整可能なストラップを採用しています。
用途スポーツやサイクリングでの使用に最適。 仕様フレキシブルラバーテンプル、専用ストラップ(脱着可能) 機能防傷加工・UVカット・つる伸縮可・メガネ併用可 形状二眼型 トラスコ品番856-2566 質量(g)40 レンズ色スモーク×シルバーミラー 寸法(幅W×高さH)(mm)150×44 フレーム色シャイニーブラック 材質(フレーム)ポリカーボネート 可視光線透過率(%)11 材質(レンズ)トリアセテート レンズ厚さ(mm)1 紫外線カット400nm ストラップ長さ(cm)68 2018年トラスコ掲載ページ6 0052
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷