シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。
1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。
付属品ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ
材質シリコン、PP、PC
色ホワイト
質量(g)約660 (付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175
周波数50/60Hz
アズワン品番65-0530-15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。
収納時は使用時の約2/3に折りたためます。
電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。
カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。
一人使いにも便利なサイズです。
大きなヒートパネルで素早く沸騰。
200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。
ボタンを押すとフタが開きます。
ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。
冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。
本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L)(最大)0.5
材質シリコン・PPほか
電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz)
規格PSE
消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890
本体質量(g)約540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く)
機能再沸騰機能
保証期間お買い上げから6ヶ月
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く)
沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
材質ステンレス、シリコン、PPほか
質量(g)約608(本体のみ)
消費電力(W)AC100~127V:570~920/220~240V:680~820
電源AC100~127V/220~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98
電源コード(m)約1(コンセント Aプラグ)
沸騰時間目安800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:緑●温度耐性:-196℃~100℃
アズワン品番65-3808-08
1個(1000枚)
¥15,980
税込¥17,578
93日以内出荷
海外滞在中でも気軽に調理ができる電気調理器です。便利な電圧切替スイッチ付きです。
鍋の取手は折り曲げることができるので、専用ポーチにコンパクトに収納できます。
専用のどんぶりとスプーンフォーク付きで食器がなくても安心です。
付属品どんぶり、ふた、スプーン&フォーク、不織布収納袋
材質鍋/アルミ、ヒーター/ステンレス、どんぶり/PP
質量(g)約1000
消費電力(W)100~130V:250、220~240V:360
コード長さ(m)約1(取り外し不可)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)鍋寸法:約155×78×148、ヒーター寸法:約128×68×128
安全装置温度過昇防止機能(自動復帰式)、温度ヒューズ
周波数50/60Hz
アズワン品番65-0530-16
RoHS指令(10物質対応)対応
満水容量(L)約1.3
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。
車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1
エスコ品番EA763AR-51A
材質ポリカーボネート
寸法(mm)190×180×150
質量(g)550
電源(V)DC12
電源コード(m)1.3
機能自動電源オフ、空焚き防止
消費電流(A)12
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC12V
容量(mL)1000
最大容量(L)1
コード長さ(m)約1.3
沸騰時間目安約60分(満水時)
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。
質量(g)830
容量(L)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)約550
コード長さ(m)約1.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC24
消費電流(A)10
最大容量(L)1
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
究極のトラベルマウス! 小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。
ノマドワーカーとトラックパッドに飽き飽きな方にオススメです
カフェ、飛行機、電車、またはクルマの車内や、空港ラウンジにノートPCなどを持って座っている時。TRACPOINTの持つ機能が大活躍します。
TRACPOINTマウスは、ペンで書くように使用できて、すべての旅行ニーズに最適なエッセンシャルツールです。
ノマドワークのモバイル環境を最適化し、オフィスで仕事しているのと変わらないほどの生産性をサポートします。
ワイヤレスプレゼンター技術をマウスに組み合わせ、プレゼンテーションのスライドの管理や、「SpotPoint」 でのセクションの強調表示、そして数々の機能。
たった1台の信頼性の高いデバイスがあなたの作業やプレゼンを可能にします。
プレゼンター機能搭載
スライドを快適にナビゲートし、バーチャルポインターで最も重量な部分にチェックや下線を引いたりする事も可能です。
大切なプレゼンテーションの場所で、よりスマートに快適にプレゼンをする事で、周囲からの賛同もスマートになりやすく、きっとこれらが成功にも繋がるキッカケになるでしょう。
スポットライト機能搭載
TRACPOINTのスポットライト機能を使用すると、プレゼンテーションの重要な部分を強調して特定し、注目を集めることができます。
スライドとデスクトップの重要な箇所を正確にナビゲートして明示します。
スポットライトのサイズとスタイルを自由に設定してください。
アクティベート機能搭載(リンクを有効にする)
画面上のカーソルをナビゲートして、ビデオを再生または一時停止し、リンクを開きプレゼンテーション内のスライドをアクティブにして、視聴者をワクワクさせてください。
アプリケーション変更機能
ユニークなTRACPOINTアプリケーション変更機能を使用して、プレゼンテーションと関連資料をスムーズに切り替えてください。
プレゼンに自信を持ち、自由自在に提案してください。
究極のトラベルマウス
マウスの為にテーブルは必要ありません。こういう状況でも「 TRACPOINT」の凄さが発揮できます。
小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。
ヘビーユーザー&デザイナーの方へ
ストレスレスの正確さと快適なスマートな動きをお試しください。
「 TRACPOINT 」は独自のジャイロ技術により、パン、ズーム、回転など、より快適な新たな世界を切り開きます。
更にデバイスを傾けた際、各ボタンに別々の機能を割り当てる事も可能です。アプリの切り替えや一番よく使う機能などショートカットで使用する事が出来ます。
例えば、wordやExcelなどOfficeのソフトでも傾ける動作を利用する事で上下左右のフリックが可能になります。
また、PhotoshopやIllustratorなどのデザイン系ソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。
そして、3Dモデリングのソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。
オフィスや出張先でもこの「 TRACPOINT 」はデザイナーやパワーユーザーの必需品になる事間違いありません。
色グレー/ライムグリーン(ホイール)
質量(g)25(本体のみ)、USB充電器3、リチウム電池:1
寸法(幅W×高さH)(mm)42×34
接続方式無線
接続形式Bluetooth Ver 4.0
バッテリーリチウムイオン3.7V、120mAh
使用電池リチウム電池×1つ
保証期間ご購入日より1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)約1180
容量(L)1.2
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
外出先で自分だけのお好みのコーヒー豆を楽しめます。。持ち運び可能なタンブラーに、フレンチプレスコーヒーメーカーと同じフィルターがついて外出先でもお湯の量と豆の量さえ合わせれば、簡単に淹れられます。
付属品リッド
容量(L)0.35
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。
保温・保冷どちらも対応。
口径(Φmm)60
調理時に便利なふたと目盛り付。
材質ステンレス鋼
デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡。ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。 。場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。
セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド
寸法(mm)104 × 90 × 28
スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ
電源12V/1.5A、DC電源アダプター
機能Tetherアプリ、Web管理画面
準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz
動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください
通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP
動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード)
セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-Enterprise
プロトコルIPv4、IPv6
各種認証FCC、 CE
周波数(GHz)5/2.4
伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps)
USBポートUSB 2.0ポート×1
ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1
Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
絶縁種別(巻線)A種絶縁
種類据置型アップ・ダウン変圧器
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)AC100、AC200
定格入力電圧(V)交流200/100(切替式)
入力電圧(V)AC200、AC100
回路方式単巻オートトランス
絶縁耐圧AC1500V/1分間
定格出力電圧(V)交流100/200(切替式)
適合地域日本
定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V
使用環境湿度(%)85以下
RoHS指令(10物質対応)対応
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエステル、器/プラスチック製
質量(kg)約8
色グリーン
幅(cm)150
分類観葉樹木
高さ(cm)180
寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:23×20
1鉢
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
沸とうタイプの電気ポット。
広口容器でお手入れカンタン。
クリアコートステンレスボディ。
4つの安全設計。
材質本体ステンレス
質量(kg)1.2
消費電力(W)430(湯沸し時)
コード長さ(m)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×235
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-0789-0801
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色ホワイト
消費電力(W)湯沸し時700
機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエステル、器/プラスチック製
質量(kg)約2.5
色グリーン
幅(cm)80
分類観葉樹木
高さ(cm)90
寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:17.5×14
1鉢
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:白●温度耐性:-196℃~100℃
アズワン品番65-3807-71
1個(1000枚)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ13mm●材 質:ポリエステル●色:白●温度耐性:-196℃~100℃
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:赤●温度耐性:-196℃~100℃
アズワン品番65-3808-06
1個(1000枚)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:白●温度耐性:-196℃~100℃
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:紫●温度耐性:-196℃~100℃
アズワン品番65-3808-12
1個(1000枚)
¥13,980
税込¥15,378
93日以内出荷
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:紫●温度耐性:-196℃~100℃
アズワン品番65-3808-13
1セット(4個×1000枚)
¥57,980
税込¥63,778
93日以内出荷
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:黄●温度耐性:-196℃~100℃
アズワン品番65-3808-10
1個(1000枚)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:黄●温度耐性:-196℃~100℃
アズワン品番65-3808-11
1セット(4個×1000枚)
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:青●温度耐性:-196℃~100℃
アズワン品番65-3808-04
1個(1000枚)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:青●温度耐性:-196℃~100℃
アズワン品番65-3808-05
1セット(4個×1000枚)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:白●温度耐性:-196℃~100℃
アズワン品番65-3807-72
1セット(4個×1000枚)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:緑●温度耐性:-196℃~100℃
アズワン品番65-3808-09
1セット(4個×1000枚)
¥65,980
税込¥72,578
93日以内出荷
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:赤●温度耐性:-196℃~100℃
アズワン品番65-3808-07
1セット(4個×1000枚)
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:白以外の5色(青・赤・緑・黄・紫)●温度耐性:-196℃~100℃
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書(11.3MB)
スポットラベルシリーズ(レーザープリンタータイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:白●温度耐性:-196℃~100℃●※ラベルテンプレートをダウンロードできます(ダウンロードタブ参照)。●※用紙設定後、印刷した際に印刷位置がずれる場合がございます。その際にはメーカーWEBサイトより設定をご確認の上、再度お試しください。
アズワン品番65-3807-63
1個(3840枚)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
スポットラベルシリーズ(レーザープリンタータイプ)。チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット。剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質。プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット。インキュベーター使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:白●温度耐性:-196℃~100℃●※ラベルテンプレートをダウンロードできます(ダウンロードタブ参照)。●※用紙設定後、印刷した際に印刷位置がずれる場合がございます。その際にはメーカーWEBサイトより設定をご確認の上、再度お試しください。
アズワン品番65-3807-64
1セット(4個×3840枚)
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
サンプルトラックチューブ用キャップ。P-8702シリーズ用8連キャップ。キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。未滅菌
仕様●サイズ:Φ9.5mm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-196℃~100℃
アズワン品番65-3834-07
1個(1000枚)
¥1,698
税込¥1,868
93日以内出荷
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など
材質ポリエステル(リサイクル素材)/花器:ポリプロピレン(リサイクル素材)
色グリーン
エコマーク認定認定
色(略号)G
高さ(cm)137
寸法(高さH×幅W)(cm)(花器)17×20.5
色番24
取扱説明書(0.22MB)
エコマーク認定番号21 104 019
1本
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ