超軽量ボディ。
表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。
Travel Sentryロック搭載のダイヤルロック。
静音設計のキャスター。
機能軽量
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質ステンレス
質量(kg)8.5
色シルバー
材質(キャスター)PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590
材質(ハンドル)アルミ
トレー外寸(mm)489×246×42
材質(トレー)PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデルは、ワンタッチで自動的に伸縮できるスマートスーツケースです。高品質のタイヤに耐摩耗性、耐パンク性、優れたグリップ性能により坂道や険しい道などでもご使用いただけます。時速6kmで走行できます。隠し伸縮式ハンドルは人間工学に基づいたデザインで、快適で、何千もの耐荷重引張試験を経験し厳選された品質と長寿命です。スーツケースモードとモーターラゲッジモードを自由に切り替えられ機能的になり楽しい旅になるでしょう。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
用途旅行や出張時に。
寸法(mm)高さ575×横385×奥行250
容量(L)26
電圧(V)電池:37
最大積載量(kg)110
充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)
充電時間(時間)2
消費電力量(Wh)73.26Wh
適合温度(℃)5から35(常温)
ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利。荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ。ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い。TSAロック機能。キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き。キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です。ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)。拡張部の布は撥水加工
用途スーツケース、キャリーケースとして。ビジネス 修学旅行 海外旅行 国内旅行 キャリーバッグ 軽量 ブラック 42L 74L 114L
材質ABS、PC
機能グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利、荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ、ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い、TSAロック機能、キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き、キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です、ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)、拡張部の布は撥水加工
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途機内持込ケースとして最適なサイズです。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)559
外寸法・高さ(mm)229
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)351
有効内寸法・奥行(mm)279
有効内寸法・高さ(mm)193
有効内寸法・幅(mm)501
キャスター付
鍵付
10mm厚硬質ウレタン貼り
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:350×250×600外寸:380×280×630●重量(kg):8●容量:53L●耐荷重:約15kg●材質:アルミ
材質アルミ
アズワン品番65-2131-58
鍵鍵付
1個
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
こんなお得な商品も!

ツールキャリーバック
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。
ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。
表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。
用途作業現場への移動時に最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×380
ポケット数正面4個
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
クッションウレタン
耐荷重(kg)50
梱包数1個
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
材質(クッション)ウレタン
シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。窓枠、軽天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。
仕様【うすめ方】うすめずに塗って下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350
主成分アルキド樹脂塗料
主な用途木、天井
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【吸い込みが大きい木部】夏期/4~6冬期/8~12【吸い込みが小さい木部】夏期/24冬期/48~72
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)62~93(タタミ38~57枚分)
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防腐、防虫、防カビ、耐水
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
大型のキューブタイプのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
材質ウレタン
トラスコ品番818-9506
セット内容蓋側波型/1枚、本体側切れ目入ウレタン/4枚、本体側切れ目なしウレタン/1枚、本体側波型ウレタン/1枚(平型)
質量(kg)1
間口W×奥行D×高さH(mm)本体側切れ目入りウレタン/570×350×55、蓋側波型ウレタン/575×360×45、本体側波型ウレタン/550×340×20(平型)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
足さばきも楽で歩行使用しやすい機能が充実。若年層の方にも抵抗感無くご使用いただける商品です。
ワンタッチ式アップダウン機能。手元の操作で簡単にアップダウンできます。
2WAYブレーキ。ブレーキ・ストッパの一体型システム。上に握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横押し使用タイプ。体のサイドで使用できるので足元がきになりません。
生ものや冷凍食品などの買い物に大変便利な保冷仕様のバッグです。
前輪2WAYキャスター。固定(0度)、左右各50度、使用ニーズに合わせて楽に操作が出来ます。
積載荷重(kg)(バッグ)8
仕様ワンタッチ高さ調節、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付、保冷バッグ
質量(kg)2.5
タイヤサイズ(前輪)12cm、(後輪)12cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)17×29×37
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)24×36.5×72~84、(収納時)24×36.5×66
高さ調節4段階(ピッチ約4cm)
機内持ち込みができるビジネス用キャリー登場!(※一部の航空会社を除きます。)A4サイズの資料を区分け収納。見出しが見えるので取り出しもスムーズ。取り外し可能なポーチが2つ。メインのふたを全開せずに洗面収納が取り出せる。移動中に重宝するショートカットポケット。パソコンやタブレットを収納できるクッション付ポケット。専用雨カバーを収納。
色ロイヤルブルー
仕様ダイヤルロック、キャリーバー2段階調節可能(最長約1000mm)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
付属品ポーチ×2、雨カバー
適合14型ノートPC
材質生地:ナイロン、キャリーバー:アルミ合金、キャスター:ABS+TPU、ファスナー:亜鉛合金
質量(kg)約3.0
容量(L)15
耐荷重(kg)約10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×250×430(キャリーバー収納時)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×185×385
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵鍵有
フリクエンター史上最も軽いスーツケース(機内持ち込み型)。子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。スマートで快適な旅行が楽しめます。まるで浮いてるかのような静かな走行音。特殊構造タイヤにより、高い静寂性と優れた衝撃吸収性能を実現。エッジの美しいフォルムでシンプルでモダンなデザインがおしゃれ。ゴロゴロとした走行音から解放され、軽快な転がりを味わえます。ダイヤル式TSAロック、アルミ製伸縮ハンドル、FREQUENTERオリジナルラバーワッペン、サイドハンドル・メインファスナー引き手(ロゴ入り)、内部の消臭・抗菌効果を高めるデオドラントネーム、メッシュポケット・X型固定ベルト、底足(横置き用)付き。
用途旅行用 トラベル用 スーツケース キャリーケース
表面に細かな凹凸があり、キズ汚れが目立たないエンボス加工ボディ。安心のTSAロック、360度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪キャスター付き。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート(エンボス加工)
ふんわりかわいい、キュートなシルエット。走行音も重量も軽やかなタイヤ。軽量ながら、静音性に優れた低ノイズタイヤ採用で、移動中の音が気になりません。また、荷重を分散し隙間にはまりにくい安定感あるダブルタイヤを採用しています。鍵不要のダイヤル式TSAロック。アルミ製伸縮ハンドル。X型(クロス)固定ベルト付き。オリジナルロゴがシンプルな本体デザインにさりげない存在感を飾ります。
用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.8
サイズS/機内持ち込みサイズ(LCC可)
容量(L)33
外形寸法(cm)35×54×23
寸法(cm)34×48×23
フリクエンター史上最も軽いスーツケース(機内持ち込み型)。子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。スマートで快適な旅行が楽しめます。まるで浮いてるかのような静かな走行音。特殊構造タイヤにより、高い静寂性と優れた衝撃吸収性能を実現。エッジの美しいフォルムでシンプルでモダンなデザインがおしゃれ。ゴロゴロとした走行音から解放され、軽快な転がりを味わえます。前開きPCポケット、ダイヤル式TSAロック、アルミ製伸縮ハンドル、FREQUENTERオリジナルラバーワッペン、サイドハンドル・メインファスナー引き手(ロゴ入り)、内部の消臭・抗菌効果を高めるデオドラントネーム、メッシュポケット・X型固定ベルト、底足(横置き用)付き。
用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース
質量(kg)3
サイズS
容量(L)32
外形寸法(cm)35×55×25=115
寸法(cm)33×48×23.5
フリクエンター史上最も軽いスーツケース(機内持ち込み型)。子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。スマートで快適な旅行が楽しめます。まるで浮いてるかのような静かな走行音。特殊構造タイヤにより、高い静寂性と優れた衝撃吸収性能を実現。エッジの美しいフォルムでシンプルでモダンなデザインがおしゃれ。ゴロゴロとした走行音から解放され、軽快な転がりを味わえます。前開きPCポケット、ダイヤル式TSAロック、アルミ製伸縮ハンドル、FREQUENTERオリジナルラバーワッペン、サイドハンドル・メインファスナー引き手(ロゴ入り)、内部の消臭・抗菌効果を高めるデオドラントネーム、メッシュポケット・X型固定ベルト、底足(横置き用)付き。
用途旅行用 トラベル用 スーツケース キャリーケース
質量(kg)3
サイズS
容量(L)32
外形寸法(cm)35×55×25=115
寸法(cm)33×48×23.5
フリクエンター史上最も軽いスーツケース(機内持ち込み型)。子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。スマートで快適な旅行が楽しめます。まるで浮いてるかのような静かな走行音。特殊構造タイヤにより、高い静寂性と優れた衝撃吸収性能を実現。エッジの美しいフォルムでシンプルでモダンなデザインがおしゃれ。ゴロゴロとした走行音から解放され、軽快な転がりを味わえます。
用途旅行用 トラベル用 スーツケース キャリーケース
出張も旅行もこれ一つ!マルチに使える高機能リュックキャリー。キャスター付きで、混雑した駅や空港・街中での移動も快適です。背負う際にタイヤの汚れを防ぐ収納式タイヤカバー付き。メッシュポケット付き。衣類や荷物を固定するバックルベルト付き。
用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース
材質ポリエステル 杢調
質量(kg)2.1
サイズ国内線(100席以上)機内持込みサイズ
容量(L)29
外形寸法(cm)35×50×25
寸法(cm)34×49×19
ふんわりかわいい、キュートなシルエット。走行音も重量も軽やかなタイヤ。軽量ながら、静音性に優れた低ノイズタイヤ採用で、移動中の音が気になりません。また、荷重を分散し隙間にはまりにくい安定感あるダブルタイヤを採用しています。前開き、PCポケット付き。鍵不要のダイヤル式TSAロック。横置き用の底足付き。アルミ製伸縮ハンドル。X型(クロス)固定ベルト付き。オリジナルロゴがシンプルな本体デザインにさりげない存在感を飾ります。
用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース
材質ポリカーボネート
質量(kg)2.4
サイズ【S】国内線(100席以上)機内持込みサイズ
容量(L)33
外形寸法(cm)35×54×25
寸法(cm)34×48×25
ふんわりかわいい、キュートなシルエット。走行音も重量も軽やかなタイヤ。軽量ながら、静音性に優れた低ノイズタイヤ採用で、移動中の音が気になりません。また、荷重を分散し隙間にはまりにくい安定感あるダブルタイヤを採用しています。鍵不要のダイヤル式TSAロック。アルミ製伸縮ハンドル。X型(クロス)固定ベルト付き。横置き用の底足付き。オリジナルロゴがシンプルな本体デザインにさりげない存在感を飾ります。
用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース
材質ポリカーボネート
質量(kg)2.7
サイズM
容量(L)58
外形寸法(cm)41×65×226
寸法(cm)40×59×26
スーツケースに引っ掛けられるシューズケース。メンズシューズもスッポリ入る大きめサイズ。裏側にメッシュのポケット付。持ち手(紐+バックル)付でスーツケースに引っ掛けられます。軽量で、耐久性のあるトラベルシリーズです。
材質表生地/ナイロン100%、内生地/ポリエステル100%
容量(L)約7
耐荷重(kg)約9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×10×31(持ち手含まず)
旅先でも、毎日の持ち物をスッキリ整理したいあなたにぴったりのトラベルポーチセットです。洋服からコスメ、小物まで、9種類の異なるサイズと形のポーチが一式になっているから、用途に合わせてきれいに収納可能。スーツケースの中もすっきり整い、必要なものがすぐに見つかるストレスフリーな旅が叶います。カラフルでかわいいデザインは気分もアップさせてくれ、旅行準備が楽しくなること間違いなし。短期旅行から長期滞在まで、これひとつで荷造りがスマートに決まります。
用途旅支度をもっと楽しく、もっとスマートに。9種の便利ポーチセットで収納上手に
サイズ(mm)幅200×奥行50×高さ320
関連キーワード