トランクルームから輸送まで幅広いシェアをカバー。
コンテナのベストセラー。
組み立て式です。
完全防水仕様です。
中に2t(もしくは1.8t)モノを入れてクレーン作業が出来ます。
高さ(mm)2200
間口(mm)2000
扉形式観音開き
トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質ポリエチレン100%
色ブラック
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
保管から輸送まで・使い方自由自在。
建築・土木現場用倉庫の決定版「ウメコンマークII」。
組み立て式です。
完全防水仕様です。
中に1.8tモノを入れてクレーン作業が出来ます。
質量(kg)310
高さ(mm)2200
間口(mm)2000
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1750×2000×2200
容積(m3)6.1
扉形式観音開き
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630×1930×1940
最大積載量(t/台)1.8
1台
¥439,800
税込¥483,780
22日以内出荷
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)100
フタフタ付き
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)400
TESLA Model3専用 トランクルームマット リア ラゲッジマット 。
トレイ形状で深さもあり水や泥などをしっかりキャッチします。
ゴム素材なので汚れた場合も水で簡単に洗い流すことが出来るのでお手入れは簡単です!
メーカーテスラ
主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:2620。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。キャッチャー部分に装着することによりトランクを開けた際に全体を明るく照らしてくれます。純正ではトランクライトがないので役立つことでしょう。販売備考:トランクのキャッチャーに共締めして固定。スイッチ付きで開閉に応じて点灯。トランク全体を明るく照らします。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:トランクルームライト。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
材質ステンレス
タイプトランクルームライト
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1個
¥6,200
税込¥6,820
4日以内出荷
主な適合純正品番34260-kpb-j11
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
トレイ形状で水や泥などをしっかりキャッチします。ゴム素材なので汚れた場合も水で簡単に洗い流すことが出来るのでお手入れは簡単です!
用途普通車
適合TESLA Model Y
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ