168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番722-4141 取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g 仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色) 取付ねじU5/16 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ホルダー)約180
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽くて柔らかい新素材を使用。軽量性、耐久性、耐水性に優れています。
材質/仕上ナイロン発泡ポリエチレン(PE) トラスコ品番232-0371 寸法(mm)110×80×55 質量(g)37 ベルト通し幅(mm)約75
1個
279 税込307
当日出荷

無線機のバッテリーもしくはキャリングケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
トラスコ品番510-0488 適合機種BP-220N1、221、BP-274N、LC-166T、164T、153、154 質量(g)16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×110×60 深さ(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
トラスコ品番510-0470 適合機種LC-153、154 質量(g)16
1個
399 税込439
当日出荷

ICOM(アイコム)ハードケース L
ハードケースLサイズです。
用途BP-220N/221装着時に使用 トラスコ品番510-0437 適合機種4800、D400S 質量(g)41
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

軽量薄型の多機能小物ケースシリーズ。5.5インチのスマホに対応したゆったりポケット仕様です。
材質(カラビナ)アルミニウム
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードキャリングケース
適合機種VXD20・VXD450R・VXD450U・VXD450V・GDB4800・GDR4800・VXD450S トラスコ品番432-1413 質量(g)60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

工具を持ったまま両手が自由に使えます。 収納ケースや腰袋に出し入れする必要がなく、高所の作業でも工具を落す心配がありません。 作業者の体型に合わせストラップの長さが調節可能、工具を使い易い位置に調節できます。
用途充電ドリル、懐中電灯、ガンカッター、ハンマーカッター 材質P.P 仕様カラビナ付、ビットホルダー付カラビナにベルトループを通すと工具が移動せず安定します。 エスコ品番EA983SM-201
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル 仕様超はっ水加工、ポケット1 付属品カラビナ付(アルミ製) 幅(mm)80 高さ(mm)115 質量(g)74 奥行(mm)35 ベルト通し幅(mm)65
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電流(A)3 定格電圧(V)AC125 種類ヒューズホルダ 板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3 材質(絶縁体)ポリプロピレン 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上 材質(金具)黄銅 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30 耐電圧(V/min)AC1500
1個
229 税込252
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個ほか
129 税込142
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

アームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマホホルダー。USBPDに対応。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途車の携帯ホルダー 幅(mm)145 取付吸盤 高さ(mm)170 奥行(mm)88 出力15W
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

使用温度範囲(℃)-10~60 材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上カバー/下カバー) 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ネオジム磁石でホールドしながら無線充電可能なiPhone12以降専用の専用充電ホルダーです。エアコンルーバー取付タイプ。ボールジョイントで角度調整出来ます。最大7.5Wで無線充電します。
用途携帯関連 ブラック 取付エアコン取付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×67×38 最大出力7.5W
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

店舗やクリニック、へサロンなど、狭い通話距離に最適の超小型・軽量タイプ キャリアノイズを低減するコンパイダー 音で知らせる減電池警告 イヤホンの断線検知機能 50トーンのグループトーク 話すと送信、黙ると受信のVOX 設定内容をお知らせする音声ガイダンス 自分の声がイヤホンで聞けるコールバック 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」をカットするテールノイズ・キャンセラー
種類特定小電力トランシーバー 付属品クリップ(EBC-48)、ストラップホルダー(ADHPX5) 質量(g)50(内蔵電池・クリップ含む)、44(内蔵電池のみ含む本体) 定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池) チャンネル数9+11ch交互通話、9+18ch中継通話 対応(中継器)DJ-P10R、DJ-P11R、DJ-R100D、DJ-P101R、DJ-P111R、DJ-P112R 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く) 消費電流(mA)(送信)約70、(受信)定格出力時:約80、BS時:約20 使用時間内蔵リチウム電池(700mAh・3.7V):約25時間 充電時間約3時間(EDC-207A、EDC-208R+EDC-162) 通信方法単信(交互)・半複信(中継) 送信出力10mW 通信距離障害物のない平地:DJ-PX5同士で200m程度、市街地:100m程度 通話方式単信(交互)・半複信(中継) 電波型式F3E(FM)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。 従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。 Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。 予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。 エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。
タイプエアコン取り付けタイプ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)115×73×57
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。 従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。 Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。 予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。 エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。
質量(g)249 最大出力(W)15
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ネオジム磁石でiPhoneをホールドしながら無線充電可能なApple iPhone12以降用の専用充電ホルダーです。 エアコンルーバー取り付けタイプ、クリップがボールジョイントなので360°角度調整可能です。 異物・過熱検知機能を搭載しており、自動的に充電を停止します。 iPhoneをかざすと磁石が反応して本体にピタッと吸着します。
出力iPhone/7.5W ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)60×60×39
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様日本無線<JRM-11> ミツバサンコーワ<MSC-BE31>に対応、取付位置の調整自在 アルミ&ステンレス製
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマホホルダー。USBPDに対応。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途車の携帯ホルダー 幅(mm)145 取付カップホルダー 高さ(mm)170 奥行(mm)88 出力15W
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ネオジム磁石でiPhoneをホールドしながら無線充電可能なApple iPhone12以降用の専用充電ホルダーです。 吸盤取り付けタイプ、クリップがボールジョイントなので360°角度調整可能です。 異物・過熱検知機能を搭載しており、自動的に充電を停止します。 iPhoneをかざすと磁石が反応して本体にピタッと吸着します。
出力iPhone/7.5W ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)60×60×39
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。
幅(mm)150 高さ(mm)190 ベルト通し幅(mm)90
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘルメットや作業帽が不可欠なビジネスシーンに特化したトランシーバーです ヘルメット・作業帽への取り付けに特化、イヤホンマイクケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消 バッテリー、充電用アダプターがセットのオールインワンパッケージ 特定小電力無線の全47chの交互通話、親機なしで2・3・4者間同時通話に対応 交互通話は単体中継(DJ-P114R等)に加え、最多4台までの連結中継(DJ-P102R等)に対応 防水・防塵性能はIP66 ヘルメットへの取付はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能 運用時間は交互・中継通話約50時間、連結中継36時間、同時通話11時間、3・4者間同時通話でも8時間の長時間運用が可能。(メーカー基準による) 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスの操作に加えてスマホアプリ、現在のチャンネルとグループトーク番号を自動設定させるACSH、セットモード項目もすべて含んで設定できるエアクローンを実装、初期設定の手間を大幅に軽減 本体内部に高性能アンテナを内蔵、東部へ装着することで人体への影響が少なく、コンパクトながら実用的な通信距離を確保(目安:障害物の無い平地にて交互通話200m、同時通話100m) VOX、エンドピピ、受信音ミュート、マンダウンや高温警告など屋外作業で役立つアラーム、バックノイズ低減(コンパンダー)など多彩な機能と拡張モードも含んで39項目ものセットモードでカスタマイズも自在
用途測量、クレーン玉掛、重機作業、工事現場、ドローン作業、解体作業、各種工場での連絡に 適合【中継器】DJP101R/P111R/P112R トラスコ品番244-0472 セット内容バッテリーパック(EBP108)、ヘルメットホルダー×2個、ヘッドバンド×3本、ケーブルクリップ×2個、ACアダプター(EDC122) 材質本体部:ポリカーボネート 幅(mm)82 ブラック 高さ(mm)95 質量(g)260 奥行(mm)46
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

汎用の温度センサ(熱電対 K)を接続して、無線で温度計測ができます。、コンパクトな電池駆動式 ※使用電池:CR2032
1個
21,980 税込24,178
33日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ネオジム磁石20個搭載。強力磁石でスマホをホールド&充電。最大15Wで無線充電します。12色+オーロラLEDイルミで視界性UP。エアコン取付タイプ。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途携帯関連 取付エアコン取付 コード長さ(m)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×67×31 最大出力15W
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

マウスケーブルを固定することで、ケーブルの絡まりや引っかかりを防ぎ、操作性を向上させる、ケーブルバンジー&ケーブルリフト。まるで無線マウスのように快適なマウス操作を可能にします。
セット内容ケーブルバンジー、ケーブルリフト 材質ケーブルバンジー:ABS、鉄、シリコン、ケーブルリフト:シリコン 質量(g)約270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケーブルバンジー:約90×約65×約100、ケーブルリフト:約31×約9.5×約23.5 適合ケーブル(Φmm)直径約3.8まで(※対応ケーブル径はあくまでも参考です。寸法範囲内でも形状によっては収納できない場合もあります。 )
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。解像度:203dpi。最高印刷速度:203mm/秒。最大印字幅:108.0mm。液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル。ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。解像度:300dpi。最高印刷速度:152mm/秒。最大印字幅:105.7mm。液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル。ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
1台
特価
127,280 税込140,008
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルリフトをマウスケーブルに装着することで、ケーブルの根本を浮かせ、机との摩擦を軽減します。まるで無線マウスのように、より快適なマウス操作を可能にするケーブルリフトです。
セット内容ケーブルリフト4個(黒:2個、白:2個) 材質シリコン アソート 質量(g)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×約9.5×約23.5 適合ケーブル(Φmm)直径約3.8まで(※対応ケーブル径はあくまでも参考です。寸法範囲内でも形状によっては収納できない場合もあります。 )
1個
899 税込989
3日以内出荷

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。UHF帯のRFIDに対応。インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。解像度:300dpi。最高印刷速度:152mm/秒。最大印字幅:105.7mm。液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル/RFIDを活用した資産管理ラベル。ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
1台
298,800 税込328,680
6日以内出荷

BluetoothFMトランスミッター 自動再接続/ハンズフリー機能。キャパシタ内臓。手帳型ハードケース型対応。通電状況がわかるLED付。USB電源ケーブル付。Qi対応出力最大15W。
用途車の携帯関連 付属品USB-A-Type-CUSB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ70mm/両面テープ付) 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)125 質量(g)285 奥行(mm)180 最大出力(W)15 入力電圧(V)5/9USBType-C 対応SCMS-T 適合幅(mm)約62~86以内 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線Bluetoothver.5.0 適合厚さ(mm)20以内 周波数帯域(FM)(MHz)76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) マルチペアリング8台 無線距離(m)約10(Bluetooth) マルチポイント非対応 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ) 質量(kg)約1.5 高さ(mm)900~1600(自在調整) ベース径(Φmm)Φ634.5 取付ねじサイズW5/16 折りたたみ寸法(mm)85×805
1個(1個)
9,690 税込10,659
翌日出荷