豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。
入力電圧(V)200
容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)
出力電圧(V)100(コンセント2個)
タイプ降圧
付属品20A-250Vプラグ付
質量(kg)9.5
周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)
コード長さ(m)2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176
取扱説明書(2.3MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1次電圧(V)0/200/220
2次電圧(V)0/100/110
仕様ケースなし
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
こんなお得な商品も!

降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ
デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ
コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています
従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。
質量(kg)10.5
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)1.2
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)AC100/115
容量(kVA)定格/3
入力電圧(V)AC200
安全装置電流ブレ-カ- 30A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280
関連資料(6.12MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1次電圧(V)0/200/220
2次電圧(V)0/100/110
仕様ケースなし
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻
適合規格JIS C 5310・6436
シールド静電シールド:無
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)200
2次電圧(V)100
仕様複巻、静電シールドあり
周波数(Hz)50/60
相数単相
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC3
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-0
2次電圧110V-100V-0
種別単相単巻変圧器
1次電圧(V)200/220/240
2次電圧(V)100/115
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-100-110
装備静電シールド/接地端子
形状TB
仕様複巻
シールド一次・二次間シールド付き(E)
接地端子有
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格連続
ケーブル長(m)(入力)2
電源・電圧が異なりお困りの方。200V現場で100Vが欲しい。こんな時トラパックが役立ちます。全機種に絶縁B種トランスを使用しています。全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115
入力電圧(V)200
コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V
摘要連続使用
一次側ケーブルVCT2×3×2
入力プラグ3P+E四極20A
エスコ品番EA815ZY-32
形状FRB-100E
絶縁種別E
容量(VA)100
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-24-26
1個
特価
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。
200 V 現場で100 V が欲しい
こんな時トラパックが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115
入力電圧(V)200
コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V
仕様連続使用
タイプ降圧専用
一次側ケーブルVCT2×3×2
入力プラグ3P+E四極20A
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)220
付属品接地アダプター付
コード長さ(m)1.7
保護装置プロテクター
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分
付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個
質量(kg)約7
タイプ昇降圧兼用
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)100/200兼用
コンセント出力100V出力コンセント2個115V出力コンセント1個
相数単相
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)100/200兼用
出力電圧(V)100/115/200/230
出力定格容量(kVA)3
セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)
質量(g)16000
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242
トランスオートトランス
出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
仕様VCT:2.0×3芯×2m
エスコ品番EA815ZE-3
質量(kg)12.8
種類屋内降圧専用型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×280×240
出力電圧(V)AC100
容量(kVA)3
入力電圧(V)AC200(50/60Hz)
相数3相
保護回路安全ブレーカー
線数2線
出力コンセント4個
1個
¥76,000
税込¥83,600
翌日出荷
仕様VCT:2.0×3芯×2m
エスコ品番EA815ZE-2
質量(kg)8
種類屋内降圧専用型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×220×185
出力電圧(V)AC100
容量(kVA)2
入力電圧(V)AC200(50/60Hz)
相数単相
保護回路安全ブレーカー
出力コンセント4個
1個
¥66,300
税込¥72,930
翌日出荷
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
取付穴径(Φmm)22
付属品200V用プラグ、入力ケーブル
エスコ品番EA815ZF-3
質量(kg)20
定格連続
出力電圧(V)AC100/115
容量(kVA)5
入力電圧(V)AC200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×305×225
ケーブル[入力]3芯(3.5mm2)×2m
出力コンセント100V/115V×各3個
1個
¥52,100
税込¥57,310
当日出荷
P-200専用トランス100V。
寸法(mm)60×95
質量(kg)1
対応P-200/PC-200
アズワン品番62-9100-41
構成部品配線、電気関連
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
エスコ品番EA815ZY-24
形状FRA-200E
絶縁種別E
容量(VA)200
1次電圧(V)0-100-110
2次電圧(V)0-24-26
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)200
2次電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
エコノミータイプの変圧器です。
200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
用途200V降圧専用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)200
出力定格容量(kVA)1.5、(連続)3
出力電圧(V)100/115
タイプ降圧専用
コンセント出力100V/115V各2ヶ
定格時間(分)30
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1次電圧(V)200/220/240
2次電圧(V)100/110/115
RoHS指令(10物質対応)対応
リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。
電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。
下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量3KVA連続
トラスコ品番818-6010
質量(kg)約16
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)100/200
コンセント出力100V、115V各2個
相数単相
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
FI-200-10型専用のトランスです。
対応Fi-200-10/FIK-200-10
アズワン品番67-8109-06
構成部品配線、電気関連
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
対応LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/FIF-1000/FIL-NT/FIL-NTG/FIL-NTW
アズワン品番62-9108-95
構成部品配線、電気関連
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
大容量連続定格50Aです。
200V⇒100Vへ電圧を下げる際に使用します。
用途200V降圧専用変圧器(最大5kVA)
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)200
定格容量5kVA連続
コンセント出力100V×4、115V×2
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)200
2次電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
FA/OPL-200-10専用トランス※100V
対応OPL-200-10/FA-200-10
アズワン品番67-8108-28
構成部品配線、電気関連
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
FA-200-10W(K)専用トランス※100V
対応FA-200-10WK/FA-200-10W
アズワン品番67-8108-29
構成部品配線、電気関連
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
1次電圧0-380V-400V-415V
2次電圧0-100V-110V-115V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状P
入力電圧(V)200
出力電圧(V)100
コード長さ(m)1.7
保護装置プロテクター
RoHS指令(10物質対応)対応
100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。
15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。
2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。
入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。
パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。
用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。
トラスコ品番818-6009
寸法(mm)200×180×166
質量(kg)約7
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)115/125
出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続)
コンセント出力115V・125V各2個
相数単相
入力電圧100V専用
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
寸法(mm)110×35×80
質量(kg)1.5
対応V-400NTW/V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW
アズワン品番67-8105-69
構成部品配線、電気関連
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ