「トランス st-60」の検索結果

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1台
特価
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


端子形状ラグ 形状BHA 型式単相複捲変圧器 周波数(Hz)50/60 定格連続 入力電圧(V)100 冷却方式乾式自冷 耐電圧(V/min)1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様MCカートリッジ用インプットトランス昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB) 形状WE-60L 質量(kg)0.5 寸法H(mm)55 寸法a(mm)40 寸法A(mm)58 耐電圧AC250V、1分間 寸法D(Φmm)29 ねじ寸法M3 寸法B(mm)52 寸法b(mm)40 周波数特性15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ) 寸法h(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 負荷抵抗二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47K RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3 挿入損失(dB)1.5
1台
28,900 税込31,790
9日以内出荷

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 出力電圧(V)100 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様プッシュプル用(SGタップ付) 適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8 形状WE-66 質量(kg)1.3 寸法H(mm)85 寸法a(mm)40 寸法A(mm)66 耐電圧AC1500V、1分間 寸法D(Φmm)29 ねじ寸法M3 寸法B(mm)66 寸法b(mm)40 周波数特性15~50kHz(±1dB) 容量(W)15(50Hz) 寸法h(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA インピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16 挿入損失(dB)0.35
1台
23,900 税込26,290
20日以内出荷

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Cisco製品と100%互換の10ギガビット一芯光ファイバー双方向SFP+モジュールです。Ciscoスイッチ(ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、NCS540など)で使用可能です。既存インフラの帯域を増強し、2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応の10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバです。技術仕様は10GBASE-BX、10Gbps、10G双方向ダウンストリーム、シングルモード(SMF)、LCコネクタ、1330nmTx/1270nmRx、デジタル診断モニタリング(DDM)に対応しています。モジュール本体にはライフタイム保証が付帯します(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品で、StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供します。メーカーホスト互換性を検証済みで、メーカー仕様準拠のスイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告します。光ファイバモジュールとのホットスワップに対応しています。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格4X16XT1 部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 図解NoLVM752 60HZ 1992ネン 配線、配管部品_No.23、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.7、SSA-α1001S トランスミッションメインレバー部品_No.29、SSA-α602M 主変速レバー部品_No.33、SSA-α1004 操作パネル部品_No.7、SSA-α600 台車(トランスミッション,メインレバー)部品_No.29、SSA-α1001ST トランスミッション,メインレバー部品_No.29、SSA-α601 台車(トランスミッション,メインレバー)部品_No.29、LVM753 50HZ 配線、配管部品_No.31、SSA-α1003-1 操作パネル部品_No.7、LVM1501T-2 60HZ 配線、配管部品_No.21、SSA-α1000ST トランスミッション,メインレバー部品_No.29、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.60、SSA-α1003MA-1 操作パネル部品_No.7、SSA-α602 主変速レバー部品_No.33、LVM753 60HZ 配線、配管部品_No.31、SSA-α603 操作パネル部品_No.7、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.21、LVM2201 50HZ 配線、配管部品_No.21、SSA-α1000S トランスミッション,メインレバー部品_No.29、SSA-α604MA 操作パネル部品_No.7、LVM1501T 50HZ 配線、配管部品_No.21、SSA-α1003 操作パネル部品_No.7、SSA-α603-1 操作パネル部品_No.7、SSA-α604 操作パネル部品_No.7、LVM752 50HZ 1992ネン 配線、配管部品_No.23、SSA-α1002ST 主変速レバー部品_No.33、SSA-α1004MA 操作パネル部品_No.7、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.21、LVM1501T-2 50HZ 配線、配管部品_No.21
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

Cisco製SFP-10G-BX-Dシリーズと100%互換の10ギガビット一芯光ファイバー双方向SFP+。Ciscoスイッチ(ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、NCS540など)で使用可能です。既存インフラの帯域を増強する、2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバです。技術仕様は10GBASE-BX、10Gbps、10G 双方向ダウンストリーム、シングルモード(SMF)、LCコネクタ、1330nmTx/1270nmRx、デジタル診断モニタリング(DDM)に対応しています。モジュール本体にはライフタイム保証が付帯します(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品であり、StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供します。メーカーホスト互換性を検証済みで、メーカー仕様準拠のスイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告します。
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HPE製JD094B-BXシリーズと100%互換:10ギガビット一芯光ファイバー双方向SFP+。HPEスイッチで使用可能(5900、12500、5500、5820、5120など)。既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ。技術仕様:10GBASE-BX | 10Gbps | 10G 双方向ダウンストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1330nmTx/1270nmRx | デジタル診断モニタリング(DDM)。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。メーカーホスト互換性を検証:メーカー仕様準拠のスイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)