29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様最大ゲルサイズ(mm):100×150 質量(kg)1.4 電源AC100~240V 50/60Hz 光源青色LEDライト 波長(nm)470 サイズ(mm)210×210×30 アズワン品番4-809-01
1個
120,800 税込132,880
当日出荷

掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
仕様本体 寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く) 電源AC100V 50/60Hz FL15W×4 フィルターサイズ(mm)150×150 電源コード1.4m 2Pタイプ
1個
160,000 税込176,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付です。
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゲルの蛍光観察に適したUVトランスイルミネーターです。 紫外線の眼への影響を和らげるため、安全カバーが付いています。
寸法(mm)356×279×143 電源AC100V・50/60Hz
1個
389,800 税込428,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Major Science(メジャーサイエンス)LEDトランスイルミネーター
軽量で持ち運びが可能です。
仕様観察面サイズ(mm):153×153 付属品専用アンバーフィルター・フード×各1個 材質アルミ合金 質量(g)約760 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.8 波長(nm)470 サイズ(mm)200×200×13.9 アズワン品番3-6091-11
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

UVに比べDNAへのダメージが少ないです。本体左右からゲルを均等にLED照射し、バンドがはっきりと確認できます。カバーを自由な角度で固定できるため、ゲルの切り出しが容易です。
仕様照射部サイズ(mm):160×200 寸法(mm)280×340×80 質量(kg)3.6 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 光源青色LEDライト 波長(nm)470 アズワン品番3-5659-01
1個
189,800 税込208,780
24日以内出荷

コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。
セット内容トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード 寸法(mm)200×200×13.9 質量(g)760 電源DC12V 2A 照射部寸法(mm)153×153 測定波長470nm
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
電源AC100V 50/60Hz FL15W×4 電源コード1.4m 2Pタイプ
1セット(4本)ほか
19,900 税込21,890
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で2波長を切り替え可能。(ON/OFFスイッチ) フィルタ面積が広く、コントラストの高い鮮明な観察ができます。 保護カバー標準付属。
ピーク波長(nm)312/365 放電管8W×11本
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度UVカットカバーが搭載されており、安全にゲルの切り出しを行うことができます。108個の高輝度LEDからの照射は高感度、高輝度、そして均一性を保ちます。1kg以下のコンパクトかつ軽量なデザインです。UⅤコントロールダイヤルで照射する光の強さを調整することができます。
仕様●本体サイズ:210(W)×235(D)×50(H)mm●UⅤカットカバーサイズ:210(W)×210(D)mm●ゲル表示サイズ:160(W)×100(D)mm●LED光源:ブルーライトモジュール内蔵●LED波長:470nm●電源:DC12V 2.0A●入数:1箱(1台入) アズワン品番67-2986-77
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

LEDイルミネーター コンパクトタイプ μBLooKTM。コンパクト設計(フットプリント193×199mm)。ボトムアップLEDイルミネーション採用。フィルター面の汚れを防ぐゲルトレイ付属。ゲルトレイの着脱によりLEDが自動的に点灯・消灯するオートスイッチ機構搭載。BLooKTMゲル撮影用ミニ遮光フードならスマートフォンで簡単に撮影が可能
仕様●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●フィルターサイズ(W×L):88×119mm●本体サイズ(W×L×H):193×199×33mm●重量:500g●電源●▼入力:100-240VAC、50/60Hz、1.4A●▼出力:12V、1.5A●構成:イルミネーター本体、電源コード、ゲルトレイ●本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3802-76
1式
109,800 税込120,780
4日以内出荷

落射励起光源はLED470nm光源はLEDなので寿命が長く、光照射による試料ダメージも防ぐことができます。研究者にも、検体にもやさしいビューワーです。470nmLEDはGFPやウルトラDNAセーフダイなどの蛍光染色試薬を用いた検体の観察に最適です。特殊カバーを標準装備しており、アームはフレキシブルに位置調整可能です。検体の位置調整や電気泳動後のゲル切り出しにも邪魔にならないハンドフリー設計です。ベース部分はPP製で簡単に取り外して洗浄することが可能です。
付属品ACアダプター(スイッチ付)、オレンジフィルター 型番26955 外寸法(縦×横×高さ)(mm)130×125×60
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオクラフトゲル撮影装置B-box
デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。
カメラ仕様1010万画素、光学3.8倍ズーム
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV放電管タイプのトランスイルミネーターです。光のちらつきを抑えたきれいな撮影ができます。
寸法(mm)340×280×102(本体) 電源100V、55W 波長(nm)UV:312(100/70%強度切替) フィルターサイズ(mm)150×150
1個
145,000 税込159,500
8日以内出荷

UVによる人体の影響やDNAの損傷を考慮して考えられた青色LEDタイプのトランスイルミネーターです。
光源(nm)(青色LED)470 寸法(mm)220×220×55(本体)、130×130(照射部) 電源(V)AC100 付属品オレンジプレート
1個
140,000 税込154,000
11日以内出荷

UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01 付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド 材質泳動槽/UV透過性樹脂 寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5 容量(mL)約300~ 350 内寸法(mm)泳動槽/135×150×47 出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電 トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5 メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷

小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付きです。
フィルターサイズ(mm)200×200mm 寸法(mm)345×265×75 電源AC100V 50/60Hz
1個
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力LED光源。ツインユニット搭載。高感度、ムラなし。ゲルステージ底部より照射する、透過型光源のため切り出しが容易に出来ます。また、ゲルに対して左右双方から照射することで130×130mmまでのゲルがムラなくかつ高感度に観察可能。内蔵ファンのLED素子強制冷却により、熱暴走を防ぐ。ゲルステージにガラス板を採用し、切り出しの際のカッターによる傷を軽減。メーカー撮影装置"SK-470"と"DS-430"が使用可能。
仕様●波長域:475~515nm●照射範囲:130(W)~130(D)mm●LED光源:2ユニット●消費電力:30VA●本体寸法(mm):幅280×奥行255×高60●天板寸法(mm):横270×縦245●重量:2,000g アズワン品番67-0320-94
1台
189,800 税込208,780
17日以内出荷

一般市販品の3倍以上の高照度 36W、バックグラウンド除去に有利な暗視照明方式で廉価実現、業界唯一のダイクロイックフィルターで微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、安心の純国産製品
1式
139,800 税込153,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大60W・直下光源の超高照度透過照明、ダイクロイックフィルター採用でバックグラウンド完全除去・微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、消し忘れ防止オートオフ機能、安心の純国産製品
1式
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種染色試薬による核酸やタンパク質の観察に使用できる青色LEDとクマシーブルーやシルバー染色したSDS-PAGEゲル観察に役立つ白色LEDの両方を搭載しています。光強度調節機能があるため、サンプル濃度に応じてコントラスト調節することでより鮮明な画像を取得することができます。フィルターは開閉しやすく故障しにくいヒンジフリー設計です。
材質トランスイルミネーター/アルミニウム合金、ゲルカッター/プラスチック 寸法(mm)185×220×30、照射部:120×180 電源AC100~240V 2.0 A フィルター磁気アンバータイプ(580nm)/角度調整60° 機能光強度調節(3段階)/ オートパワーオフ(5分間) 光源白色/青色(470nm)LED アズワン品番4-6691-01 LED寿命(時間)30000以上
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷


本製品は、エチジウムブロマイド・SYBR Green Iに替わる次世代型蛍光染色試薬です。従来の物に比べ高感度にサンプルを検出することが可能です。検出は470nm・UVトランスイルミネーターのどちらでも検出することが可能です。
仕様Novel Green Plus 容量(μL)500 アズワン品番61-9703-41 保管環境冷凍
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

フナコシゲルトレイ
トランスイルミネーター用のアクリルトレイです。※254nmのUVは透過しません。
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ジェネティクス核酸染色用試薬
エチジウムブロマイドと検出感度は同等で操作も同じです。 Midori Green Directはサンプルに混ぜて電気泳動を行い、その後染色せずにトランスイルミネーターで観察することができます。
容量(mL)1 波長(nm)励起:490付近(Secondary Peak 270/290nm)、蛍光:~530 危険物の類別非危険物 保存期間(年)室温で1(要遮光)
1個(1mL)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライマー、テンプレート、および水を追加するだけで、試薬はプライマー伸長およびその他の分子生物学アプリケーションを実行します。Taq DNAポリメラーゼ、PCRバッファー、dNTP、ゲルローディング色素、エンハンサー、および蛍光色素を含む混合済み溶液です。DNA電気泳動後、LEDトランスイルミネーターまたはUVエピイルミネーターで直接検出可能です。
アズワン品番4-2511-01 保管環境冷凍
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ウェルチ・アレン3.5Vイルミネーターヘッド
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000020 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未知の米粉砕物(付属)の中からコシヒカリを同定する技術を体験できるキットです(12反応分 全工程約2時間)。 フェノールなどの有機溶媒や高変異原性物質(エチジウムブロマイド等)などを使用せず安全に実験できます。
セット内容米粉砕物3種、DNA抽出液、PCR用試薬類、コシヒカリ標準マーカー、電気泳動試薬類 保管環境1 併用機器マイクロピペット(20μL、200μL)、サーマルサイクラー、電気泳動装置、トランスイルミネーター
1セット
42,980 税込47,278
10日以内出荷