国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの無反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの無反射タイプです。
箱の中にロールで収納されているため持ち運びが便利です。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に
自動車やフォークリフトのすり傷防止など
色イエロー×ブラック
幅(mm)200
長さ(m)10
厚さ(mm)5
質量(g)580
トラスコ品番377-7529
形状平型
基材ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)1
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)
種別貼付タイプ
形状パイプ
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。
養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。
はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。
オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに
イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
色黄×黒
トラスコ品番114-5956
材質ポリエチレンクロス
質量(g)190
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
RoHS指令(10物質対応)対応
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)0.9
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
定格電力(W)1500
定格電流(A)15
機能耐トラ付
絶縁種別絶縁カバー
シャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
使用温度範囲(℃)-10~+50
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
屋外耐久性は約7年です。
エンジニアグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
用途みがき
目の粗さ超微粒子
使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。
寸法(mm)226×62×62
質量(g)667
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
比重があり、研削性が持続。塗装後のゆず肌落としに最適。硬化が進んだ塗膜の肌調整に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
プラスチックダンボールに印刷を施した安全表示養生材です。薄く軽く加工が容易です。
カッターナイフで切断可能です。
中空構造のため、断熱効果や遮音効果に優れます。
色は黄/黒です。緑/白タイプはシマベニヤとなります。
用途養生用パネル。
危険表示用パネル。
形状平型
色イエロー×ブラック
厚さ(mm)2
トラスコ品番332-4451
種別貼付タイプ
幅(mm)900
質量(g)720
長さ(m)2
質量(g/枚)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ブース・個室・作業スペース等に。
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
タイプスイッチ付き
連結数連結不可
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。
用途Viewmo用アルミレールの取付けに。
トラスコ品番362-5905
長さ(mm)15
幅(mm)25.5
色シルバー
高さ(mm)21.1
タイプ角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)
寸法(mm)(幅)98×256
質量(g)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。
裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。
クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。
ハサミで簡単にカットできます。
色黄×黒
厚さ(mm)4
ロール幅(mm)240
ロール長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。(※LEDピッチ10mmP推奨です。16.6mmP以上のViewdiは完全にはドットレスにはなりません。)
用途Viewdiシリーズの直線固定用。
トラスコ品番382-2847
長さ(mm)980
幅(mm)17
全長(mm)980
色乳白色
高さ(mm)21
タイプドットレスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
LEDモジュール Viewmo用アルミレールです。
用途Viewmoシリーズの直線固定用。
材質アルミニウム(表面処理:アルマイト)
長さ(mm)1000
幅(mm)18
全長(mm)1000
高さ(mm)14.25
タイプ軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。
付属品エンドキャップ×1個
色本体:白、クリア
コード長さ(m)0.36
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。
付属品エンドキャップ×1個
トラスコ品番434-3922
長さ(mm)5000
色本体:白、クリア
消費電力(W)6.5
コード長さ(m)0.36
光源色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。
仕様スイッチング電源:定格DC24V
材質本体:ASA樹脂
幅(mm)16.5
高さ(mm)8.8
タイプ単色
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大50モジュール
LEDモジュール Viewmo用アルミレールTLVM001専用の取り付けクリップです。
用途Viewmo用アルミレール(TLVM-001)の取付けに。
トラスコ品番362-5906
長さ(mm)20
幅(mm)22
色シルバー
高さ(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
用途壁面や広い面積への取り付けに。
長さ(mm)1800
幅(mm)1200
電圧(V)AC100V
消費電力(W)6
連結数5
RoHS指令(10物質対応)対応
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。
付属品エンドキャップ×1個
長さ(mm)2000
色本体:白、クリア
消費電力(W)(100V)2.6
コード長さ(m)0.36
RoHS指令(10物質対応)対応
基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。
再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。
有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。
焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。
屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。
トラスコ品番497-8129
質量(g)190
引張強度25N/10mm
粘着力9.5N/10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。
付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個
材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート
長さ(mm)300
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
連結数コードを含めて10m以内
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。
付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個
材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
電源(V)AC100~200
色温度(K)4000
光源色白色
連結数コードを含めて10m以内
RoHS指令(10物質対応)対応
シートの雨水が溜まらないように簡単に装着できる。伸縮式で各軽トラックに対応。
用途トラックシートに傾斜を付け、シートの雨水溜りを防止。
色シルバー
材質スチール
質量(g)1500
トラスコ品番337-1239
高さ(mm)30
長さ(m)1180~2050
適合車軽トラック
包装形態袋入
縦(mm)1200
横(mm)100
太さ(Φmm)外パイプ:Φ25.4mm、内パイプ:Φ22.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
DC24Vテープライトです。品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。店舗照明やホテルの照明に。
仕様スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止
材質ポリオレフィン系
幅(mm)13.6
高さ(mm)6.1
電源(V)DC24
コード長さ(m)0.2
コードAWG22×2芯
色(本体)白、クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
すべり止めと注意喚起が必要な所など。
その他、水や油ですべりやすい所など。
色蛍光トラ(蛍光黄×黒)
テープ長さ(m)3
基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)
テープ厚さ(mm)約0.6
粘着剤アクリル系粘着剤
粘着力(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
左右横方向にスッキリ配線できます。
幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付
質量(g)36
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
仕様保護被ふくコード
スイッチ×
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
トラックシート固定用のゴムバンドです。
用途トラックシート固定用。
材質合成ゴム
長さ(mm)600
幅(mm)10
厚さ(mm)2
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番290-4535
材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂
色ダークグレー
質量(g)610(電池別)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)4
定格出力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210
周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2073-0901
TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。
また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ幅(mm)50
主な用途トラック・トレーラー等のマーキングに
RoHS指令(10物質対応)対応
特性反帰性反射、耐水、耐候
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ