ねじの呼びMTG-#8-P30
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
1パック(30個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。
耐経年変化及び耐候性に優れる。
耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。
材質樹脂
適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
ALC、合板、プラスタ-ボ-ドの取り付けに最適!
適合材ALC、合板、プラスターボード
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)60
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)コンクリート:12
呼び径(mm)12
適合ねじ(mm)8~10
最大引張荷重(kN)7.02
穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5
長さ(mm)25.7
十字穴番号No.2
材質ガラス繊維入り・ナイロン66
ボードを締めつけ、ガタつかず抜群の保持力!!
スピーディで簡単施工。
ミリネジ、タッピングビス、木ネジ、全てが使用できる。
木ねじ径(mm)4~4.5
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい
用途測定作業に
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装
ドリル径(Φmm)8
3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい
用途測定作業に
スプレッドアロー(トリプル)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。
仕様折り返し部補強
寸法(mm)板面:600×900
色板面:黄、矢印:赤
タイプ高輝度プリズム反射、矢印:トリプル
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
セパレートグリップ
並継
用途エギングエントリーモデル。 投げてシャクって乗せるだけ。 オールラウンドエギングモデル。
仕様カーボン率(%):80
サイズ(号)エギ:2.0-3.5
全長(cm)251
自重(g)145
継数(本)2
仕舞(cm)129
先径(mm)1.8
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。 ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用! これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。SSTS-882MLT-KR SSTS-902MT-KR SSTC-912MT-KR。 ロッド・リール・ラインはそのままに、ルアーを変えるだけで瞬時に3つ以上のターゲットを狙うことが可能!。SSTS-822LT-KR SSTS-912LT Plus-KR 。一本で3つのスタイルが楽しめる!ライトテンヤ、ライトワインド、スーパーライトショアジギングの3つのスタイルが、一年を通して一本で楽しめます。特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
材質カーボン98%、グラス2%
継数(本)2
先径(mm)1.5
タンデムの必需品。耐蝕性に優れるトリプルニッケルを採用した、ピュアクロームメッキ。
主な適合車種エイプ50(-07)
色クロームメッキ
適合車種エイプ50(~'07)
超軽量!高強度!サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)を採用し、。手を汚したり傷つけたりせずに安全スピーディに獲物をホールドできるソルトウォーターフィッシングトング+ホルスターです。トリプルジョイントで顎が大きく開くので獲物を捕らえやすく、ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)でガッチリホールド。またグリップ奥まで獲物が入らないのでエアー(空中)キャッチでも手を傷つけにくく安全です。
材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)
寸法(mm)225×37×41
質量(g)68
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
2種類の特殊毛で歯面ツルツル。
3本のラバーを巻きつけた中央の特殊毛、トリプルラバー毛が、歯垢を強力に落とし歯をツルツルに磨く。
六角形の毛をねじった特殊毛、スパイラルエッジ毛は、らせん状のエッジが歯垢をからめ取る。
口の中で動かしやすい薄型設計で奥まで届く。
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×230×15
超軽量!高強度!サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)を採用し、。手を汚したり傷つけたりせずに安全スピーディに獲物をホールドできるソルトウォーターフィッシングトング+ホルスターです。トリプルジョイントで顎が大きく開くので獲物を捕らえやすく、ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)でガッチリホールド。またグリップ奥まで獲物が入らないのでエアー(空中)キャッチでも手を傷つけにくく安全です。
材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)
寸法(mm)ホルスター:231×46×45
質量(g)ホルスター:52
本体寸法(mm)225×37×41
本体質量(g)68
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード
材質ナイロン+グラスファイバー
全長(mm)25
頭部径(Φmm)12
使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
1箱(100本)
¥4,030
税込¥4,433
4日以内出荷
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ブラシの中央部に3本のラバーを巻き付けた特殊毛「トリプルラバー毛」を採用し、先端と後端には六角形の毛をねじった特殊毛「スパイラルエッジ毛」を採用。
2種類の特殊毛で歯面をツルツルに。
薄型ヘッドで奥歯の奥に届く。
隅々まで丁寧に磨けるコンパクトヘッド。
用途歯ぐきを傷つけないように軽い力で磨いてください
シリーズプログリップ
対象大人用
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。ウェル底面を標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。積み重ねても崩れないストッパー付。黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認。ガンマ線滅菌済・個別包装。黒色ナンバリングで、ウェルの確認が容易本体、フタの両方に付いているイエローラベルにマーキング可能重ねても崩れにくいストッパー付全てのプレートの底面にはウェルNo.入りサイドグリップ付きで持ち運びが容易。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x16.7mm●容量:0.40ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ6.7x11.1mm●培養面積:34mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。
アズワン品番65-3781-94
1セット(4個×50枚)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。ウェル底面を標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。積み重ねても崩れないストッパー付。黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認。ガンマ線滅菌済・個別包装。黒色ナンバリングで、ウェルの確認が容易本体、フタの両方に付いているイエローラベルにマーキング可能重ねても崩れにくいストッパー付全てのプレートの底面にはウェルNo.入りサイドグリップ付きで持ち運びが容易。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x22.4mm●容量:1.62ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ11.2x17.1mm●培養面積:88mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。
アズワン品番65-3781-92
1セット(4個×36枚)
¥249,800
税込¥274,780
103日以内出荷
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に
質量(g)104
長さ(m)【ストラップ】最大1.3
耐荷重(N)68.6466
最大荷重(kg)7
1本(1本)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板
材質亜鉛ダイカスト
全長(mm)25
頭部径(Φmm)15
使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
1箱(100本)
¥4,030
税込¥4,433
3日以内出荷
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。ウェル底面を標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。積み重ねても崩れないストッパー付。黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認。ガンマ線滅菌済・個別包装。黒色ナンバリングで、ウェルの確認が容易本体、フタの両方に付いているイエローラベルにマーキング可能重ねても崩れにくいストッパー付全てのプレートの底面にはウェルNo.入りサイドグリップ付きで持ち運びが容易。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x22.4mm●容量:3.34ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ16.2x17.1mm●培養面積:186mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。
アズワン品番65-3781-90
1セット(4個×36枚)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。ウェル底面を標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。積み重ねても崩れないストッパー付。黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認。ガンマ線滅菌済・個別包装。黒色ナンバリングで、ウェルの確認が容易本体、フタの両方に付いているイエローラベルにマーキング可能重ねても崩れにくいストッパー付全てのプレートの底面にはウェルNo.入りサイドグリップ付きで持ち運びが容易。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x22.4mm●容量:6.33ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ22.2x16.95mm●培養面積:346mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。
アズワン品番65-3781-88
1セット(4個×36枚)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。ウェル底面を標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。積み重ねても崩れないストッパー付。黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認。ガンマ線滅菌済・個別包装。黒色ナンバリングで、ウェルの確認が容易本体、フタの両方に付いているイエローラベルにマーキング可能重ねても崩れにくいストッパー付全てのプレートの底面にはウェルNo.入りサイドグリップ付きで持ち運びが容易。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x22.4mm●容量:15.7ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ34.5x17.2mm●培養面積:903mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。
アズワン品番65-3781-86
1セット(4個×36枚)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
関連キーワード
1
2
次へ