任意の位置で開閉が保持できます。
トルクの調節が可能です。
用途一般機器
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)57
寸法L1(mm)72
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)56
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)19
寸法d1(Φmm)6.6
寸法d2(Φmm)14
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)47.5
寸法H3(mm)10
寸法H4(mm)1
定格トルク(N・m)(2個)0~4
表面仕上げシボ加工
寸法M6
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤
材質(羽根)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
色ブラック
質量(g)20
寸法L1(mm)50
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
寸法L2(mm)14.5
寸法W(mm)37
寸法L3(mm)21
寸法H1(mm)13.5
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)9
寸法H2(mm)5
寸法P1(mm)25.5
寸法P2(mm)31.5
寸法H3(mm)7
寸法H4(mm)1.5
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)(2個)0~1
表面仕上げシボ加工
寸法M4
タキゲンコード13271
1個
¥627
税込¥690
当日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。
難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~65
材質(ピン)ポリカーボネイト
旋回角度(°)最大275
材質(調整ネジ)SUS303
材質(ボス)SUS303
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど
仕様フリーストップ
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)27
使用温度範囲(℃)0~60
仕上素地
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。
保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。
別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、FA機器など
使用温度範囲(℃)-0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
2万5千回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)62
種類インサート型
長さL(mm)60.2
幅W(mm)60.2
開き角度(度)360°
RoHS指令(10物質対応)対応
2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど
主材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)13
種類平蝶番型
仕上素地
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。
蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋
材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金
材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~60
材質(軸)SUS303
耐久回数2万回以上
使用湿度(%RH)90
タキゲンコード13377
1個
¥3,911
税込¥4,302
当日出荷
2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど
色ブラック
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)48
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~60
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)72
種類平蝶番型
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器
使用温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスティック製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。
順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
・E6-50-5 F-0 順回転トルク>逆回転トルク
・E6-50-5 R-0 順回転トルク<逆回転トルク
・E6-50-5 S-0 順回転トルク=逆回転トルク
2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
カラーバリエーションは2色。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7
材質(本体)ナイロン(各色)
質量(g)37
RoHS指令(10物質対応)対応
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど
材質ガラス繊維強化ポリアミド
仕様インサート取付仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
色ブラック
質量(g)5
種類インサート型
使用温度範囲(℃)0~60
長さL(mm)29.2
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
仕様インサート取付仕様
質量(g)18
種類インサート型
使用温度範囲(℃)0~60
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)15
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)0~0.8
寸法α(°)260
寸法MM5
タキゲンコード13135
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)44
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)0~4
寸法α(°)250
寸法MM6
タキゲンコード13134
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
付属品ヒンジ1個と取付用ナット4個(1セットにつき)
使用温度範囲(℃)-5~65
最大トルク(N・m)(プリベリング)0.25
材質(取付金具)鋼、亜鉛めっき
耐荷重(N)(径方向平均)1150、(軸方向平均)950
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)アセタール、ナイロン
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質/仕上ABS樹脂/シルバーメタリック、クリア塗装
仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃
材質ABS樹脂
仕上シルバーメタリック塗装
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。
アシスト範囲は180°です。
保持トルクはトルク調整ナットM6(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3.5 N・m)。
同梱の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス鋼(SUS304)/PBT樹脂
色ホワイト
使用温度(℃)0~40
保持トルク(N・m)0~3.5 (0~3.6kgf・cm)
質量(g)385
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)41
使用温度範囲(℃)-30~100
色(本体)つや消しブラック
旋回角度(°)最大270
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。SJ300型に、カメラ取付ねじの規格ISO1222に準拠したねじの呼びUNC1/4が追加になりました。SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
用途SJ300型:タブレット、照明、ミラーなど。SJ200型:スマートフォン(スマホ)、小型カメラ・モニター、バーコードリーダーなど
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
質量(g)30
種類ボールジョイント型
RoHS指令(10物質対応)対応
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)19
種類平蝶番型
長さL(mm)50
幅W(mm)36
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)36
材質(本体)ポリアミド
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(ピン)ポリアセタール
色(本体)つや消しブラック
旋回角度(°)最大215
色(ピン)ブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
材質(本体)ポリアミド
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(ピン)SUS303
色(本体)つや消しブラック
旋回角度(°)最大200
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど
材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼
色ブラック
質量(g)115
ねじの種類M10
使用温度(℃)0~60
推奨ねじM6ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)11
タイプ六角穴付きボルト、六角ボルト用
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(カバー)特殊ポリエステル(PBT)
材質(ピン)ポリアセタール
色(本体)つや消しブラック
色(カバー)ブラック
旋回角度(°)最大200
色(ピン)ブラック
表面処理(カバー)光沢仕上げ
1個
¥544
税込¥598
4日以内出荷
-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)。90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途環境試験機器、理化学機器等
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)115
種類平蝶番型
付加機能クリック
RoHS指令(10物質対応)対応
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
色ブラック
種類平蝶番型
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270°
本体幅(mm)36
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。
可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。
繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
新しく小型タイプのSJ200型が加わりました。
用途小型カメラ・モニター、バーコードリーダーの角度調整など
材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド 、ロッド:鋼
色ブラック
質量(g)9
タイプ小型
使用温度範囲(℃)0~60
仕上ロッド:窒化処理
推奨ねじM2.5ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
関連キーワード
1
2
次へ