幅(mm)150
質量(kg)1.1
測定範囲1.5~100cN・m
高さ(mm)38
奥行(mm)110
最小表示値0.1cN・m
充電式で屋外でも使用可能です。
トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。
用途N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。
トルク測定範囲(cN・m)3~800
仕様電源充電式
トラスコ品番808-6675
材質スチール
寸法(mm)幅230×奥行123×高さ65
質量(kg)1.8
出力データー出力:USB出力・デジマチック出力
最小表示0.1cN・M
連続使用時間(時間)約12
充電時間(時間)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
作業のスピードアップ省力化に役立ちます
どなたでも容易に操作できます
精度は±1%+1digitを保証します
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
精度±1%+1digit
表示LCDドットマトリックス
モードTRACK P.A P.B
RoHS指令(10物質対応)対応
適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVH
トラスコ品番808-6082
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法(mm)14×17-19-21-22-23-24-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
表示文字が大きく、読みやすいLEDを採用。表示面は読取りが楽な50°の傾斜付
精度は±1%+1digitを保証します
検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~240
最小トルク(N・m)200
最大トルク(N・m)5
精度±1%+1digit
表示LCDドットマトリックス
角ドライブ(mm)14六角
最小読取値0.1N・m
トルク測定範囲(N・m)(左右)5~200
アズワン品番64-8920-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVH
トラスコ品番808-6080
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法(mm)12×6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。
LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。
3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。
付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)100~240
測定方法右回転方向(時計回り)
測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード
保管温度範囲(℃)-20~70
電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。
付属品取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書
質量(kg)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/300×350×95
適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVH
トラスコ品番808-6081
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法(mm)14×8-9-10-11-12-13-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示文字が大きく、読みやすいLED を採用。表示面は読み取りが楽な50°の傾斜付。
精度は±1%+1digitを保証します。
検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
最小トルク(N・m)(左右) 5
最大トルク(N・m)(左右)200
精度±1%+1digit
最小目盛(N・m)最小読取値 0.1
1個
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
巻き戻し不要の簡単操作です。
手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。
メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。
専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途電動ドライバーの始業時動作チェック。
形状(測定口)20×20/角9.5
外形寸法(mm)155×125×55
電源ニッカド充電池(付属)
精度(%)(トルク)±0.5
質量(kg)1
こんなお得な商品も!

デジタルトルクアダプター
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。
仕様負荷方向(右、左)
付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
全長(mm)75
使用温度範囲(℃)5~42
精度(%)±3
適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVH
トラスコ品番808-6079
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法(mm)12×9-10-11-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
適合KDTA-N300SVH
トラスコ品番808-6077
寸法(mm)22×27-30-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVH
トラスコ品番808-6076
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法(mm)12×5.5-6-7-8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVH
トラスコ品番808-6083
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法(mm)14×27-29-30-32-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
適合KDTA-N300SVH
トラスコ品番808-6078
寸法(mm)22×36-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
適合KDTA-N300SVH
トラスコ品番808-6084
寸法(mm)22×19-22-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
作業のスピードアップ省力化に役立ちます。
どなたでも容易に操作できます。
精度は±1%+1digitを保証します。
精度±1%+1digit
スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます
ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
精度は±1%+1digitを保証します
検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~200(50/60Hz)
精度±1%+1digit
モードTRACK P.A P.B
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)5~35
現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度は±1%+1digitを保証します。
検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
精度±1%+1digit
簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。
用途ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。
精密な数値を要求されるトルクドライバー、トルクゲージの測定に最適。
トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます。
充電式ですので、持ち運びに便利です。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度は±1%+1digitを保証します。
(C)N-LTDK、(C)N-STDK、MN-MTDK、MN-SGK、CN-SGKのトルク精度検査が可能です。
仕様トルク測定範囲 3~800mN・m
精度±1%+1digit
最小目盛最小読取値 0.1mN・m
1個
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用
取扱説明書(2.3MB)
精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)
全長(mm)75
付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本
使用環境温度(℃)-10~60
ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。小型・軽量。
逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
用途ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組立に最適です。
仕様カウント数:1~99カウント方式:カウントアップ:ダウンカウントコレクト機能:正常締付時のみワークセンサ入力:有り(1入力)/無しドライバ接続:ドライバ電源・信号一体コネクタ
トラスコ品番463-9936
質量(kg)0.6
コード長さ(m)2
外部出力OK、NG、リンクOUT
入力電源AC100-240V 50/60Hz
外部入力センサ、リセット、リンクIN
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ドライバー最大3台まで接続可能です。
8通りの締付条件をメモリーでき、多様な組立に対応できます。
ねじ締め作業の人的ミスを防止できます。
仕様(ドライバーロック機能)ON/OFF、カウント数/0~99
トラスコ品番463-9944
質量(g)620
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×60
外部出力OK、NG、COUNT-UP、DRIVER A/B/C
入力電源AC100V
外部入力センサー、リセット、ch1/2/3
カウントモードカウントアップ/ダウン
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。
メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)
付属品USBケーブル、ACアダプタ
電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池
精度±0.5%/F.S.
表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126
データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。
時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶
チャック径(Φmm)10~190
メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
容器クランプがワンタッチで可能。
精度±0.5%/F.S.
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126
RoHS指令(10物質対応)対応
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。
メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)
付属品USBケーブル、ACアダプタ
電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池
精度±0.5%/F.S.
表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126
データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。
時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶
チャック径(Φmm)10~190
メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組み立てに最適です。
ドライバーからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。
コントローラーとカウンターを一体化(外部コントローラー不要)しました。
逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
トラスコ品番463-9952
質量(g)800
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×57×140
入力電源AC100V
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。
デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。
判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。
ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。
従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。
MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。
PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子)
大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。
多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。
JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。
電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。
EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。
付属品Hexキーレンチ(2mm・3/16") ・1/4"Hexto 1/4"Spソケットアダプター ・エンドキャップ (グレー・ブルー・グリーン・レッド・イエロー)
材質ボディ/アルミ/スチール エンドキャップ/ABS
全長(mm)111
質量(g)210
精度(%)±6
胴径(Φmm)25.3
差込角(inch)1/4(六角メス)
トルク調整範囲(cN・m)14~135
アズワン品番65-2170-22
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
仕様●トルク範囲(cN・m):2~22●全長(mm):104●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%●初期設定トルク:2cN.m
アズワン品番65-2170-18
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。
先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。
オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。
種類デジタル形
最小目盛(cN・m)0.01/0.1
精度(%)±3(トルク)
全長L(mm)212
負荷方向左右
主な用途検査作業/精密締付作業
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50
ビット二面幅(mm)6.35
差込角(mm)6.35
機能オーバートルク防止機能
使用温度範囲(℃)5~42
使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池
質量(kg)0.15
寸法D(Φmm)38.5
寸法T(mm)32
寸法W(mm)40
測定モードピークモード・トラックモード
適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格)
付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
保管温度範囲(℃)-20~50
表示単位cN・m
関連キーワード
1
2
次へ